温度計・温湿度計 :「東洋計器 圧力計」の検索結果
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。
メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。
SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。
用途空調配管、設備配管等の温度測定
材質SUS304(保護管)
径(Φmm)75(指示部)
精度±2%
接続ねじR1/2
材質(ケース)ABS樹脂
精度(%)±2
取付ねじR1/2
ケース外径(Φmm)90
使用場所屋内用
接続形状保護管付き
関連資料図面(0.17MB)
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。
メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。
SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。
用途空調配管、設備配管等の温度測定
材質SUS304(保護管)
径(Φmm)100(指示部)
接続ねじR1/2
材質(ケース)ABS樹脂
精度(%)±2
使用場所屋内用
接続形状保護管付き
関連資料図面(0.18MB)
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。
メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。
SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。
用途空調配管、設備配管等の温度測定
材質SUS304(保護管)
径(Φmm)75(指示部)
接続ねじR1/2
材質(ケース)ABS樹脂
精度(%)±2
使用場所屋内用
接続形状保護管付き
関連資料図面(0.17MB)
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。
メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。
SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。
用途空調配管、設備配管等の温度測定
材質SUS304(保護管)
径(Φmm)100(指示部)
精度±2%
接続ねじR1/2
材質(ケース)ABS樹脂
精度(%)±2
取付ねじR1/2
ケース外径(Φmm)115
使用場所屋内用
接続形状保護管付き
関連資料図面(0.17MB)
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。