温度計・温湿度計 :「1.5V電池」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・3.9インチLCD付き卓上、壁掛け式の温度湿度気圧計です。・気圧、温度、湿度のモニタリングが可能で、設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・露点温度、湿球温度の表示ができます。・快適度を顔アイコンで表示します。
用途・気象、環境モニタリング、気象条件シミュレーション、高地輸送のモニタリング、高層ビルや特殊施設の環境管理、博物館やアーカイブ施設、気圧と温湿度管理が重要な医療施設、加圧室の気圧管理、天候予測など気圧、温度、湿度のデータが必要な監視に活用ができます。 付属品壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、取扱説明書 寸法(mm)96×108×20 質量(g)118(本体) 電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本 温度範囲(℃)-30~65 精度気圧:±1hPa(950~1050hPa、0~40℃) 分解能温度:0.1℃、気圧:0.2hPa 温度精度±0.3℃(-10~65℃)、±0.5℃(その他) 気圧(hPa)300~1100 防塵防水性能IP20 サンプリング周期5秒 温度分解能(℃)0.1 設置方法卓上式・壁掛け 湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他) 特性防じん 使用湿度範囲(%RH)0~100
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

・測定精度が高く、応答速度が速いSHT45温湿度センサーの外部プローブが2本付属しています。・2ポイントの同時記録が可能で、グラフ表示、2チャンネルの差分表示、ができます。・音声アラームを備えています。・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。・本体でアラームなどの設定ができます。・K(ケルビン)表示も選択できます。
用途・121℃オートクレーブ滅菌や恒温槽で使用される高温領域の温度管理。・湿度管理が必要な加熱調理など。 仕様サンプリング間隔:1~65535秒 付属品外部温湿度プローブ2本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書 寸法(mm)35×183×83(本体) 質量(g)285 電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A 温度範囲(℃)-40~125 分解能湿度:0.1%RH 温度精度±0.2℃(-40~90℃)、±0.3℃(その他) メモリー容量49920 防塵防水性能IP52 温度分解能(℃)0.1 湿度精度±2%RH 使用湿度範囲(%RH)0~100
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷

放射温度計 BS-GM321は、トリガーを対象物に向けて引くだけで簡単に温度測定が可能です。レーザーマーカーで照準を合わせることにより、測定範囲(スポットサイズ)を把握しやすく、より正確な測定を実現します。見やすい液晶ディスプレイには測定値が表示され、バックライト機能により暗所でも容易に測定値を確認できます。
用途高温で危険な場所や、手が届きにくい場所にある物体の表面温度を、トリガーを引くだけで安全かつ迅速に測定できます。【利用例】。・熱中症対策:校庭の温度確認、建物内の温度管理など。・暮らし:お風呂や湯たんぽなど、生活用品の温度管理。・食品加工: 食品の温度管理、冷凍・冷蔵庫の温度チェック。・DIY: エンジンやモーターの温度、配管の温度などを測定し、異常がないか確認する。・設備メンテナンス: 機械設備の温度測定、電気設備の温度測定、配管の温度測定。・自動車整備: エンジンの温度測定、ブレーキの温度測定。・研究開発: 実験装置の温度測定、試料の温度測定。・飼育: ペットの飼育環境の温度管理。 仕様●スペクトル応答:5 ~ 14 μm●測定距離対スポットサイズの比率:12:1 ブルー 質量(g)100 電源(V)1.5 単4 電池×2 本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38× 145 × 85 精度(℃)繰り返し:読み取り値の1 %または 1、0 ~ +400:±1.5 または ±1.5 %・-50 ~ 0:±3※いずれか大きい方の値を適用 分解能(℃)0.1 応答時間0.5 秒 (95 %応答) 放射率0.10~1.00 (調整可能、出荷時0.95) 測定温度範囲(℃)-50 ~ +400 動作温度(℃)0 ~ 40 動作湿度(%)10~95 (結露なきこと、30℃まで) 保管温度(℃)-20 ~ 60 バッテリー寿命12 時間(レーザーOFF時)
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

・-200~250℃の広い範囲をカバーする外部プローブ付属の3.9インチLCD付き温度ロガーです。・2本の外部プローブを使用し、2点の温度分布を記録できます。・設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・本機をPCに接続すると、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・液体窒素温度をカバーする超低温-200℃から高温250℃まで広い範囲の記録ができるため、低温物理学・化学、半導体、産業器械、医療、航空宇宙などの記録、監視に活用できます。・外部プローブが2本付属しているため、例えば、冷凍庫や恒温槽内の2点の温度を記録、監視できます。 付属品8cm CD、温度プローブ 2本、USBケーブル 1本、壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、校正証明書、日本語取扱説明書 寸法(mm)96×108×20(本体) 質量(g)120(本体) 電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本 温度範囲(℃)-200~250 精度(℃)±0.2(-40~60、±0.4(60~140、±0.6(その他) メモリー容量25920 防塵防水性能IP20(本体) サンプリング周期5秒 温度分解能(℃)0.1
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷

・高温の125℃までカバーする外部プローブ付属の3.9インチLCD付き卓上、壁掛け温湿度ロガーです。・設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・本機をPCに接続すると、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・125℃まで対応できるため、食品加工、調理業界での加熱工程中の食品の温湿度管理や、製薬業界での製造プロセスや滅菌処理など特に高温の液体の温湿度管理、監視に適しています。 付属品8cm CD、USBケーブル 1本、壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、校正証明書、日本語取扱説明書 寸法(mm)96×108×20 質量(g)120(本体) 電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本 温度範囲(℃)-40~125 分解能湿度:0.1%RH 温度精度±0.3℃(-10~65、±0.5(その他) メモリー容量25920 防塵防水性能IP20 サンプリング周期5秒 温度分解能(℃)0.1 湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他) 使用湿度範囲(%RH)0~100
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

・-30~65℃をカバーする3.9インチLCD付き卓上、壁掛け温湿度ロガーです。・設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・本機をPCと接続すると、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・食品、薬品、化学製品などの冷凍保管・輸送や、生産、研究の現場での試験などの温湿度データを監視・記録するために使用できます。・農業、住環境、美術品保管、ヘルスケアなど湿度データが必要な分野で活用できます。 付属品8cm CD、USBケーブル 1本、壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、校正証明書、日本語取扱説明書 寸法(mm)96×108×20 質量(g)120(本体) 電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本 温度範囲(℃)-30~65 分解能湿度:0.1%RH 温度精度±0.3℃(-10~65、±0.5(その他) メモリー容量25920 防塵防水性能IP20 サンプリング周期5秒 温度分解能(℃)0.1 湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他) 使用湿度範囲(%RH)0~100
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

・液体窒素に対応可能な-200℃から一部の金属の融点付近までカバーする温度ロガーです。・PT1000外部プローブが2本付属しています。・2ポイントの同時記録が可能で、グラフ表示、2チャンネルの差分表示ができます。・音声アラームを備えています。・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。・本体でアラームなどの設定ができます。・K(ケルビン)表示も選択できます。
用途・液体窒素冷却の温度管理。・134℃オートクレーブ滅菌や恒温槽、機械、成形などで使用される高温領域の温度管理。 仕様サンプリング間隔:1~65535秒 付属品外部温度プローブ2本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書 寸法(mm)35×183×83(本体) 質量(g)295 電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A 温度範囲(℃)-200~660 温度精度±(0.15℃+0.002℃×|測定温度|) メモリー容量49920 防塵防水性能IP52 温度分解能(℃)0.1
1個
46,980 税込51,678
6日以内出荷

・液体窒素に対応可能な-200℃から一部の金属やガラスの融点付近までカバーする温度ロガーです。・Kタイプの外部プローブが4本付属しており、4ポイントの同時記録ができます。・経過確認が容易なグラフ表示ができます。・音声アラームを備えています。・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。・本体でアラームなどの設定ができます。・K(ケルビン)表示も選択できます。
用途・液体窒素冷却の温度管理。・恒温槽、機械、成形などで使用される高温領域の温度管理。 仕様サンプリング間隔:1~65535秒 付属品外部温度プローブ4本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書 寸法(mm)35×183×83(本体) 質量(g)300 電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A 温度範囲(℃)-200~1372 温度精度±(0.4℃+0.003℃×|測定温度|) メモリー容量49920 防塵防水性能IP52 温度分解能(℃)0.1
1個
46,980 税込51,678
6日以内出荷

・赤外線センサーにより、非接触で安全に検温できます。・長時間コードレスで使用できる充電池、入手が容易で臨時に利用できる単3型乾電池、長時間設置したまま使用できるUSB給電の多様な電源で稼働します。・メモリー機能により、至近32データを簡単に呼び出せます。・測定対象(体温/物体)、言語(英語/中国語)、音声ボリューム、温度単位、アラーム発生温度、低体温検知時の再計測アナウンスの有無などの設定ができます。・発熱、低体温のアラームは、アナウンスと同時にアラームランプが赤く発光して注意を促します。・正常の場合は、アナウンスと同時にアラームランプがグリーンに発光します。・アナウンス、ビープ音は、ボリュームを0にして、キャンセルが可能です。・三脚に固定可能ですので、適当な壁面が無くても机上、床に設置できます。※3.7V 18650リチウムイオン充電池、USBケーブル、日本語取扱説明書が付属しています。
用途・学校、病院、イベント会場、公共施設などの入り口、受付での発熱者監視。 寸法(mm)112×80×59 質量(g)118(電池含まず) 電源(V)3.7 18650リチウムイオン充電池×1本(付属)または、1.5 単3型乾電池×3本(別売)DC 4.2~5 USB電源アダプター(別売)+USBケーブル(付属) 測定方式赤外線センサー 分解能(℃)0.1 測定距離(mm)30~150 測定時間(秒)0.5 電池寿命7(18650リチウムイオン充電池フル充電)(日) 測定温度範囲(℃)体温:32~43、物体:0~100 測定精度(℃)温度:±0.2(35~42)、±0.3(その他)
1箱
8,498 税込9,348
3日以内出荷