温度計・温湿度計 :「レーザー距離測定器」の検索結果
商品豆知識
Guide PSシリーズ高性能サーマルカメラは、検査やメンテナンス、トラブルシューティングの作業をより簡単により速く、より正確に行えるように設計されています。
回転可能なレンズと高画質の可視光カメラモジュール、高精度の距離計を備え、またさらに専門的な機能によって、すべてのサーモグラフィ専門家のニーズを満たします。
高い測定精度:384×288ピクセル、NETD45mk、スペクトル7.5~14μmの高精度IRセンサーを搭載。
0.4秒でフォーカス:新世代のフォーカスモーターとプロ仕様のレーザー距離計を搭載し、0.4秒のワンタッチオートフォーカスを実現しました。
フレキシブル設計:可動式のレンズとスクリーンによって、手の届きにくい場所やコンポーネントの測定診断も可能。
画像処理技術:4種の画像モード(IR画像・ビジュアル画像・PIP・MIF)と8種のカラーパレットにより最適な測定をサポートします。
画像の超解像再構成:特定のアルゴリズムによって画像を超解像処理できます。これにより画素数を元の4倍に拡大し高品質の画像効果を得ることができます。
サイズ206mm×145mm×135mm
質量(g)1350
温度測定範囲(℃)-40~150、100~800(自動切替え)
インターフェースUSB Type-C(PCで画像を送信するために使用)、電源(12V)、SDカード、ギガビットイーサネット、MicroHDMI、
ディスプレイLCD:125mm 1280×720ハイライトタッチスクリーン
防塵防水性能IP54
モード(画像)熱画像/可視光画像/PIP/MIF
フォーカスワンタッチ高速オートフォーカス、電動/マニュアルフォーカススイッチ対応
フレームレート30Hz/9Hz
アラームアラーム温度のしきい値を超えた場合の自動アラーム(画像と音声)、およびエリアアラーム
稼働時間(時間)充電式リチウム電池/最大4
スペクトル範囲7.5~14μm
ストレージ内蔵64GB、外部SDカード(最大64GB)
最低温度(℃)最高温度/最低温度/平均温度を追跡
Guide PSシリーズ高性能サーマルカメラは、検査やメンテナンス、トラブルシューティングの作業をより簡単により速く、より正確に行えるように設計されています。
回転可能なレンズと高画質の可視光カメラモジュール、高精度の距離計を備え、またさらに専門的な機能によって、すべてのサーモグラフィ専門家のニーズを満たします。
高い測定精度:640×480ピクセル、NETD30mk、スペクトル7.5~14μmの高精度IRセンサーを搭載。
0.4秒でフォーカス:新世代のフォーカスモーターとプロ仕様のレーザー距離計を搭載し、0.4秒のワンタッチオートフォーカスを実現しました。
フレキシブル設計:可動式のレンズとスクリーンによって、手の届きにくい場所やコンポーネントの測定診断も可能。
画像処理技術:4種の画像モード(IR画像・ビジュアル画像・PIP・MIF)と12種のカラーパレットにより最適な測定をサポートします。
画像の超解像再構成:特定のアルゴリズムによって画像を超解像処理できます。
これにより画素数を元の4倍に拡大し高品質の画像効果を得ることができます。
仕様【NETD】30mk、【可視光イメージ】1300万ピクセル、【超解像】4×超解像、1280×960、最高温度/最低温度/平均温度を追跡、【等温線】上下、中央の間隔、懐中電灯、測距、フォーカス、WIFI、マイク、スピーカー、電子コンパス、GPS、光センサー、Bluetooth
寸法(mm)206×145×135
質量(g)1350
精度±2℃~±2%のいずれか大きい方、±1℃~±1%のいずれか大きい方
レンズ25mm/ 24.6°×18.5/0.68mrad/0.3m
温度測定範囲(℃)-40~150、100~800(自動切替え)
機能レンジファインダーあり(熱画像に表示)
検出器640×480 ピクセルピッチ17μm、Vox
測定対象【温度】スポット×16、ライン×16、エリア×16
モード設定【画像】熱画像/可視光画像/PIP/MIF
表示機能【カラーパレット】12種(カスタマイズ可能)
防塵防水性能IP54
LCD仕様5インチ1280×720ハイライトタッチスクリーン
充電池タイプ充電式リチウム電池
フォーカスワンタッチ高速オートフォーカス、電動/マニュアルフォーカススイッチ対応
デジタルズーム1×~35×連続
インターフェイスUSBType-C(PCで画像を送信するために使用)、電源(12V)、SDカード、ギガビットイーサネット、MicroHDMI、
フレームレート30Hz/9Hz
アラームアラーム温度のしきい値を超えた場合の自動アラーム(画像と音声)、およびエリアアラーム
稼働時間(時間)最大4
スペクトル範囲7.5~14μm
ストレージ【画像】内蔵64GB、外部SDカード(最大64GB)
1個
¥2,298,000
税込¥2,527,800
8日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。