HIKMICRO B10HIKMICRO当日出荷
高画質
高感度VOx検出器(NETD < 40 mK)により、ターゲットの熱画像を鮮明に映し出します。
複数の画像モード
サーマルモード、フュージョンモード、PIPモード、オプティカルモードをお好みで選択できます。
迅速な温度測定
プリセットによるフルスクリーン測定で、一目瞭然。測定プリセット センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、オフ。
Wi-Fiコネクティビティ
内蔵のWi-FiとHIKMICRO Viewer Appでモバイル機器と接続し、撮影した画像をすぐに共有することができます。
革新的なマクロモード
クリップオンマクロレンズを使用すると、Bシリーズのカメラは500ミクロンの細部まで見ることができ、プリント基板や組立部品のような小さなオブジェクトの正確な温度測定が可能です。
高温アラーム
スピーカーとフラッシュライトを内蔵しており、高温を音声と映像で知らせます。
高速画像周波数
25Hzの高速画像により、パンニングや移動中の測定もスムーズに行えます。
3.2インチカラー液晶ディスプレイ
3.2インチLCDは、同カテゴリーの他の製品よりも75%大きい画面を提供します。
ヒクミクロアナライザーソフトウェア
付属のソフトウェアにより、撮影した画像のサーモグラフィー情報を点、線、矩形、円、多角形で解析し、レポートを作成することが可能です。
仕様雑音等価温度差:<40mk、映像カメラ:3264 × 2448、カラーバレット:ホワイトホット,ブラックホット,レインボー,アイアンボウ,レッドホット,融合,レイン、測定ツール:センタースポット、ホットスポット、 コールドスポット、オフ、レベル・スパンモード:自動/手動/1タップタッチスクリーン、ボイスメモ、最大60秒 テキストメモ:200文字、動画の保存容量:約54時間質量(g)約218周波数(Hz)25(画像)温度範囲(℃)-20~ 400測定精度最大(±2℃/3.6°F、±2%)、 周囲温度15℃~35℃、 物体温度0℃以上の場合保護等級IP54検出器ピッチ:12 μm記録媒体microSD16GBインターフェースUSB Type-C輝度手動調整(画面)電池リチウムイオンバッテリー(充電式)解像度赤外線:192×144、空間(IFOV):3.43 mrad、ディスプレイ:640 × 480 3.5インチLCDタッチスクリーン三脚取付ねじUNC 1/4”-20落下距離(m)2焦点距離(mm)3.5充電時間(時間)約2.5(フル充電時)動作時間約4時間LED対応モード画像:サーマル/ビジュアル/フュージョン/PIP寸法(縦×横×高さ)(mm)85.2 ×138.5 ×23.6撮影距離(m)Min.フォーカス:0.3記録ファイル形式動画:MP4フォーカスFocus Free動作温度(℃)-10~50F値F1.1保管温度範囲(℃)-20~60デジタルズーム1×~4×連続BluetoothBluetooth 4.2測定視野角(°)FOV:37.5 × 28Wi-Fi802.11 b/g/n (2.4 GHz and 5 GHz)スペクトル範囲7.5~14μmストレージ画像:約60000枚湿度(%)<95(結露しないこと)
HIKMICRO Pocket2HIKMICRO当日出荷
革新的なマクロモード
クリップオンマクロレンズを使用することで、Pocketシリーズのカメラは500ミクロンの細部まで見ることができ、プリント基板やアセンブリ上の部品などの小さなオブジェクトの正確な温度測定が可能になります。
高画質
高感度Vox 256 x 192(49,152ピクセル)検出器(NETD < 40 mK )により、ターゲットの熱画像を鮮明に映し出します。
持ち運びに便利なポケットサイズ設計
持ち運びや持ち運びに便利なサイズ。ポケットやツールバッグにぴったりと収まります
頑丈で耐久性のあるデザイン
IP54に準拠した防水・防塵設計。産業用途に適した2mからの落下防止機能を備えています。
3.5インチLCDタッチスクリーン
クラス最大の3.5インチLCDタッチスクリーンで、さまざまな角度からターゲットの詳細を見ることができます。
4つの画像モード/7つのカラーパレット
サーマルモード、フュージョンモード、PIPモード、オプティカルモードで好みの見え方に 7つのカラーパレットで、さまざまな画像表示を実現。
トラブルシューティングの迅速化
スピーカーとフラッシュライトを内蔵し、高温を音声と映像で知らせます。また、プリセットによるフルスクリーン測定で、あらゆる場所を即座にチェックできます。
オンカメラ録画
16GBの内蔵メモリーによるオンボード録画・再生が可能です。
高速通信
HIKMICRO Viewer Appに接続(Wi-FiまたはHotspot)し、カメラからの画像を携帯電話に転送します。現場でリアルタイムに画像解析、共有、レポート作成が可能です。
マルチレベル&スパンモード
手動、自動、1-Tapの3つのレベル&スパンモードにより、画像のコントラストを瞬時に改善し、潜在的な問題を浮き彫りにすることができます。
仕様雑音等価温度差:<40mk、映像カメラ:3264×2448、カラーバレット:ホワイトホット,ブラックホット,レインボー,アイアンボウ,レッドホット,融合,レイン、フォーカスモードバレット:上/下/間隔、カラーアラーム:上/下/インターバル 断熱材、測定ツール:センタースポット、ホットスポット、 コールドスポット ユーザー定義可能、レベル・スパンモード:10スポット、1ライン、 3レクタングル 自動/手動/1タップタッチスクリーン、ボイスメモ:最大60秒、テキストメモ:200文字、動画の保存容量:約10時間色イエロー質量(g)約653周波数(Hz)25(画像)温度範囲(℃)-20 ~ 400測定精度最大(±2℃/3.6°F、±2%)、 周囲温度15℃~35℃保護等級IP54検出器ピッチ:17μm記録媒体microSD16GBインターフェースUSB Type-C輝度手動調整(画面)電池リチウムイオンバッテリー(充電式) ※交換可能解像度赤外線:160×120、空間(IFOV):2.74 mrad、ディスプレイ:640×480 3.5インチLCDタッチスクリーン三脚取付ねじUNC 1/4”-20落下距離(m)2焦点距離(mm)6.2充電時間(時間)約4(フル充電時)動作時間約5時間LED対応モード画像:サーマル/ビジュアル/フュージョン/PIP寸法(縦×横×高さ)(mm)138.5×85.2 ×23.6撮影距離(m)Min.フォーカス:0.2記録ファイル形式動画:MP4フォーカスManual Focus動作温度(℃)-10~50F値F1.1言語表示21言語保管温度範囲(℃)-20~60デジタルズーム1×、2×、4×、8×レーザーあり クラスII、波長:635 nm、電力:< 1 mWBluetoothBluetooth 4.2測定視野角(°)FOV:25×18.7Wi-Fi802.11 b/g/n(2.4GHz)対応スペクトル範囲7.5~14μmストレージ画像:約60000枚湿度(%)<95(結露しないこと)
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098
露点計エンペックス気象計税込¥4,398¥3,998