相対湿度と周囲温度の正確な測定と最小/最大値の保存
高温度や空気の乾燥を視覚と聴覚で警告
湿気によるダメージの回避に役立つ
テーブルの上に置いたり、対象物に取り付けたり、金属面に固定したりすることができます。
温度・時間表示
用途オフィス、塾、宿泊施設、住宅、ノデルルーム、学校、公共施設、貸会議室、飲食店、美容室など
寸法(mm)96×110×18
質量(g)148
電源単四アルカリ乾電池2個
測定項目温度℃、湿度%
温度測定範囲(℃)-9.9~50
機能湿度警告表示(30%以下、65%以上)、とk李、タイマー、最大/最小値表示
湿度測定範囲(%)1~99
温度測定精度±1℃
保存温度範囲(℃)-10~70
湿度測定精度±3%(20%~80%時)、±5%(0%~20%、80%~100%時)
関連資料カタログ資料(0.78MB) カタログ資料2(0.63MB)
動作湿度(%RH)<85、結露なきこと、高度<2000m
保存湿度(%RH)<85、結露なきこと
1台
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。