温度計・温湿度計 :「モニター・ディスプレイ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
0℃校正機能付(ボタンでワンタッチ)。センサー先端が細く素早い温度測定が可能。見やすい大型ディスプレイ
仕様本体使用環境:006P (9V)電池 連続150時間、DC9V ACアダプタ FAC-22(別売)
電源CR2032ボタン電池×1
測定範囲(℃)-40~+230
センサーサーミスタ方式
精度(℃)±1 (0~+100 )、±2 (100.1~200 )、それ以外±3
分解能(℃)0.1
機能データホールド、MAX/NINホールド、0℃校正機能
ディスプレイ28×17mm
保存環境-10℃~ +60℃ 70%RH以下(結露なきこと)
1台
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
ミニサイズなのに大型LCDで使いやすい温湿度計です。Max.Min.Aveデータホールドなど多機能型です。胸のポケットに収まり、持運びに便利!!。℃/°F切換機能付。静電容量式センサ採用により素早いレスポンスを実現
電源単4電池×2
測定範囲(℃)-20~+50(温度)、5~95%RH(湿度)
精度【(@25℃)(℃)】温度/±1、湿度/±3.5%(20%~90%RH時)±5%(251%~19.9%RH、90.1%~95%RH時)
測定方式半導体式(温度)、静電容量式(湿度)
表示分解能0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)
機能Max.Min.Aveデータホールド、ローバッテリー表示、オート/マニュアルパワーオフ
ディスプレイ液晶ディスプレイ
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
湿度校正ボトル付の高精度タイプ湿度計です。温度はサーミスタセンサ採用で高精度測定。自立スタンド付。暗いところでも使用できるバックライト機能。16000データが保存できPCでの管理も可能
仕様反応速度(安定時):10秒(温度)、180秒(湿度)
寸法(mm)プローブ:80L×Φ15
電源(V)006P(9電池、ACアダプタ(別売)
測定範囲(℃)-20~60(温度)、5~95%RH(湿度)、-20~60(露点)
方式サーミスタセンサ(温度)、静電容量式(湿度)
精度±0.8℃(温度)、±3.0%RH(湿度)
分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)
機能●長期安定のためのIP65防水
ディスプレイ液晶ディスプレイ、バックライト付
インターフェイスRS-232C
1台
¥83,980
税込¥92,378
5日以内出荷
高精度・多機能・低価格の決定版。3回/秒サンプリングの反応速度。各種センサで様々なシチュエーションに対応します
電源006P (9V)電池 連続150時間、DC9V ACアダプタ FAC-22(別売)
測定範囲(℃)-199.9~+1370
精度±0.1%rdg+0.2℃(表示分解能0.1℃)、±0.1%rdg+1.0℃(表示分解能1℃)
測定方式K熱電対
表示分解能0.1℃(-199.9~+199.9℃)、1℃(+200~+1370℃)
機能ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01×1)、006P(9V)乾電池×1、取扱説明書×1、保証書
ディスプレイ40mm×60mm 大型LCD液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80% RH以下
測定周期3回/秒
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
データホールド、偏差温度、Max.Min値表示機能。高精度の温湿度測定の定番商品。豊富な測定機能を満載。温湿度を同時表示。PCにデータを取り込みデータ処理可能(別売通信キット使用)
仕様●測定精度/湿度:±2.5% RH(at25℃)●測定方式(各1チャンネル):半導体センサ(温度)、静電容量型 (湿度)
寸法(mm)プローブ部:190(L)×15(D)
電源(V)006P(9電池×1もしくは、別売ACアダプタ
測定範囲(℃)-20~+60(温度)、5~95% RH(湿度)
表示分解能±0.1℃(温度)、0.1% RH(湿度)
コード長さ(mm)カール:500~1200
インターフェースRS-232C
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80% RH
表示単位10秒(温度)、180秒(湿度)
測定精度(℃)±0.7(10~45)
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
スリム軽量設計で使いやすい形状です。安価だけど多機能タイプ
仕様測定範囲(TPK-01使用時):-40~+250℃
電源(V)006P(9乾電池×1
測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる)
精度±(0.3%rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5%rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(0.3%rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲
測定方式K熱電対センサ2チャンネル
表示分解能0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201℃~+1370℃)
機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示
サンプリング-200℃~+1370℃(※使用センサにより異なる)
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80% RH以下
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
1台
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
スリム軽量設計で使いやすい形状です。安価だけど多機能タイプ
仕様測定範囲(TPK-01使用時):-40~+250℃
電源(V)006P(9乾電池×1
測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる)
精度±(0.3%rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5%rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(0.3%rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲
測定方式K熱電対センサ1チャンネル
表示分解能0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201℃~+1370℃)
機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示
サンプリング-200℃~+1370℃(※使用センサにより異なる)
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80% RH以下
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
温湿度・露点が測定できます。温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です。Max.Min.Ave値表示の多機能型。RS-232Cでデータをパソコンに送れます
電源単4電池×4
測定方式半導体センサ・K熱電対センサ(温度)、静電容量センサ(湿度)
温度測定範囲(℃)-20~+50
精度(℃)±0.6(-20~+50
温度精度±3%RH(at25℃ 10~90%RH、その他±4%)
インターフェースRS-232C
メモリー99pts、時刻データ付
ディスプレイLCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示
使用環境0~+40℃、0~80%RH
湿度測定範囲(%RH)5~95
Pt-100Ω白金測温抵抗型の高精度温度計です。IP-67防水型なので食品、農業など水を多く使用する様々な産業に適しています。記憶された測定値と現在の測定値との差異が見られる2モード温度表示機能付。オート/マニュアルパワーオフ、さらにバッテリー残量も表示付です
電源単3電池×3
測定範囲(℃)-100~+300
構造単3電池×6本、またはACアダプタ(別売)
測定方式Pt100Ω白金測温抵抗体(4線式)
表示分解能0.1℃
機能データホールド、Max.Min.Ave表示、2モード温度表示、オート/マニュアルパワーオフ、バッテリー表示、バックライト
ディスプレイ液晶モニタ、バックライト付
使用環境0~+50℃ 0~80%RH
電池寿命約100時間
表示周期2回/秒
測定精度(℃)±(0.1% rdg.+0.4
1台
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
Pt-100Ω白金測温抵抗型の高精度温度計です。IP-67防水型なので食品、農業など水を多く使用する様々な産業に適しています。2ch同時測定が可能です(FUSO-372)。記憶された測定値と現在の測定値との差異が見られる2モード温度表示機能付。オート/マニュアルパワーオフ、さらにバッテリー残量も表示付です
電源単3電池×3
測定範囲(℃)-100~+300
構造単3電池×6本、またはACアダプタ(別売)
測定方式Pt100Ω白金測温抵抗体(4線式)
表示分解能0.1℃
機能データホールド、Max.Min.Ave表示、2モード温度表示、オート/マニュアルパワーオフ、バッテリー表示、バックライト
ディスプレイ液晶モニタ、バックライト付
使用環境0~+50℃ 0~80%RH
電池寿命約100時間
表示周期2回/秒
測定精度(℃)±(0.1% rdg.+0.4
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
同時に3チャンネルが表示され、SDカードへの記録が可能です(最大16GB)
電源単3電池×6本 or DCアダプタ(別売)
測定範囲(℃)-100~1300(※使用センサにより異なります。)
精度-50.0~1300.0℃、分解能0.1℃ ±(0.5%+0.5℃)
測定方式K熱電対
分解能(℃)-100.0~-50.1 分解能0.1 ±(0.5%+1
インターフェースRC232、USB
ディスプレイ6インチLCD
使用環境温度(℃)0~50
SDカード1283_TM-947SD
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
抜群のコストパフォーマンス。小型軽量タイプ。フラッシュライト付。冷凍空調機の漏れの確認に。現場での保守メンテナンスに
電源単3電池×3(約16時間)
測定範囲(℃)-30~+650
分解能(℃)0.1
ディスプレイ1.77インチLCD
使用環境-10℃~ +50℃ 90%RH以下(結露なきこと)
視野角30°×30°
保存環境-20℃~ +60℃ 80%RH以下(結露なきこと)
画素数128×128ピクセル
測定精度(℃)±1.5%rdgまたは±1.5の大きいほう、±2.0(-10~ 0、±3.0(-30~ -10
応答時間(ms)300
1台
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
MAX/MIN記録時、時間も同時記録。自立スタンド・マグネット付。快適度をアイコン表示。温度・湿度・時間の同時表示
電源CR2032ボタン電池×1
測定範囲(℃)-10~+50(温度)、20%RH~90%RH(湿度)
測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)
精度(℃)±1 (0~+100、±2 (100.1~200、左記以外±3
分解能(℃)0.1(温度)、1%RH(湿度)
機能データホールド、MAX/NINホールド、0℃校正機能
ディスプレイ28×17mm
使用環境0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(露点・湿球温度)
保存環境-10℃~+60℃、70%RH以下(結露なきこと)
1台
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
対応センサ種が豊富なタイプK熱電対型の温度計です。高分解能0.01℃でIP67(本体)の高性能機です。0.4秒のレスポンスで反応が速い。RS-232C、USB出力でデータが残せます。High/Low アラーム設定付なので温度管理にも使用できます
電源(V)006P(9電池・ACアダプタ
測定範囲(℃)-200~+1370
構造IP-67
精度±(0.05%rdg+0.2℃)(25℃±3℃)他は±(0.1rdg+0.3℃)
測定方式K熱電対
表示分解能0.01℃
機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Low アラーム・バッテリー表示
インターフェースRS-232C、USB
ディスプレイPt100Ω白金測温抵抗体(4線式)
使用環境-20℃~+60℃ 0~100%RH
サンプリング周期2回/秒
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
SDカードにデータを収集。データはExcelファイルで保存。測定範囲-199.99 ~+850.00℃
仕様手動記録:99データ●本体使用環境:先端形状
電源単3電池×6本、またはACアダプタ(別売)
測定範囲(℃)-199~1300(※使用センサにより異なります。)
測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対、Pt100×2チャンネル、熱電対×1チャンネル(表示切替)
機能データホールド、MAX/MINHホールド、バックライト
インターフェースSDカード
サンプリング1回/秒
ディスプレイ52×32mm
記録間隔1秒~3600秒
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
高分解能0.01℃(本体)IP-67の高機能機の決定版。0.5秒のレスポンスで反応が速い。RS-232C、USB出力で記録も残せます。High/Lowアラーム設定付なので温度管理にも使用できます
電源(V)006P(9電池、ACアダプタ(別売)
測定範囲(℃)-200~+800
構造IP-67
精度±(0.05%rdg+0.1℃)(25℃±5℃)他は±(0.1% rdg+0.2℃)
測定方式Pt100Ω白金抵抗式
表示分解能0.01℃
機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、H/Lアラーム・バッテリー表示
インターフェースRS-232C、USB
ディスプレイセンサ+ハンドル長(mm)
使用環境-20℃~+60℃ 0~100%RH
サンプリング周期2回/秒
1台
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
4ch同時表示ができるので性能試験など様々な用途で使用できます。RS232C出力がとれるので記録が残せます。K熱電対の各種センサが選択可能です。暗い場所でも見やすいバックライト付
仕様測定範囲/TPK-01使用時:-40~+250℃
電源(V)006P(9電池×1
測定範囲(℃)4チャンネル、-200~+1370(※使用センサで異なります)
精度±(0.2% rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5% rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(1.0% rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲
測定方式K熱電対
表示分解能0.1℃(-200~+200℃範囲)、1℃(+201~+1370℃)
機能データホールド、相対、Max.Min温度表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示、バックライト
ディスプレイ0.1℃/1℃
使用環境0~50℃ 0~80% RH
電池寿命約100時間(アルカリ電池使用時)
インターフェイスUSB
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
応答速度が速く高精度。MAX/MIN/AVG/HOLD機能。バックライト機能
電源(V)006P(9電池×1またはACアダプター
測定範囲(℃)-40~+85(温度)、0~100%RH(湿度)、-70~+85(露点温度)
測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対
精度(℃)温度/±0.5 (25の時)、湿度/±2%RH(0 ~ 95%RH)
分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1(露点温度)
機能データホールド、MAX/NIN/AVG表示、バックライト
データ出力USB/RS-232C
メモリープローブ種類
サンプリング1回/秒
ディスプレイ47×52mm
使用環境-20℃~+60℃ 80%RH以下(結露なきこと)
記録間隔2秒~2時間
1台
¥76,980
税込¥84,678
欠品中
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。