温度計・温湿度計 :「大型液晶ディスプレイ」の検索結果
高精度・多機能・低価格の決定版。3回/秒サンプリングの反応速度。各種センサで様々なシチュエーションに対応します
電源006P (9V)電池 連続150時間、DC9V ACアダプタ FAC-22(別売)
測定範囲(℃)-199.9~+1370
精度±0.1%rdg+0.2℃(表示分解能0.1℃)、±0.1%rdg+1.0℃(表示分解能1℃)
測定方式K熱電対
表示分解能0.1℃(-199.9~+199.9℃)、1℃(+200~+1370℃)
機能ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01×1)、006P(9V)乾電池×1、取扱説明書×1、保証書
ディスプレイ40mm×60mm 大型LCD液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80% RH以下
測定周期3回/秒
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。