温度計・温湿度計 :「湿度変換器」の検索結果
湿度変換器
ケーブル長(m)1
センサー薄膜コンデンサ(湿度)
出力電流(mA)4~20
電源供給12~24VDC 150mA以下
湿度精度±3%RH
湿度測定範囲(%RH)0~100
温湿度変換器
測定範囲(℃)-20~+80(温度)、0~100%RH(湿度)
ケーブル長(m)1
センサーPT100Ω白金測温抵抗体(温度)、薄膜コンデンサ(湿度)
精度(℃)±0.4(温度)、±3%RH(湿度)
出力電流(mA)4~20
電源供給12~24VDC 150mA以下
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。