1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同時に3チャンネルが表示され、SDカードへの記録が可能です(最大16GB)
電源単3電池×6本 or DCアダプタ(別売) 測定範囲(℃)-100~1300(※使用センサにより異なります。) 精度-50.0~1300.0℃、分解能0.1℃ ±(0.5%+0.5℃) 測定方式K熱電対 分解能(℃)-100.0~-50.1 分解能0.1 ±(0.5%+1 インターフェースRC232、USB ディスプレイ6インチLCD 使用環境温度(℃)0~50 SDカード1283_TM-947SD
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷