温度計・温湿度計 :「電池 単4」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
2点式レーザーで測定範囲が分かりやすい
仕様レーザーマーカー:2点レーザー クラス2(JIS C 6802)
電源単4電池×2本
測定範囲(℃)-60~+760(非接触温度)、-64~+1370(K熱電対温度)
表示分解能0.1℃(-60 ~ +999℃)、それ以外1℃
精度(℃)±2%rdgまたは±2の大きい方(非接触温度)、±1%rdgまたは±1の大きい方(K熱電対温度)
機能MAX/MIN/AVG/HOLD機能、オートパワーオフ
放射率0.10 ~ 1.00可変式(初期0.95)
サンプリング1回/秒
使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)
保管環境-20~+65℃、80%RH以下(結露なきこと)
1台
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
各種センサK/J/E/Tの測定が可能。4チャンネル同時表示。データロガー機能 CENTER-520 (16000データ)。Bluetooth通信機能(CENTER-521のみ)
仕様データロガー:自動16000データ、手動100データ
電源単4電池×4
測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる)
精度±0.1%rdg±0.7℃
測定方式K/J/E/T熱電対
表示分解能0.1℃
機能測定方式
サンプリング1回/秒
使用環境0 ~ 50℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
1台
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
各種センサK/J/E/Tの測定が可能。4チャンネル同時表示。データロガー機能 CENTER-521 (32000データ)。Bluetooth通信機能(CENTER-521のみ)
仕様データロガー:自動32000データ、手動100データ
電源単4電池×4
測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる)
精度±0.1%rdg±0.7℃
測定方式K/J/E/T熱電対
表示分解能0.1℃
機能測定方式
サンプリング1回/秒
使用環境0 ~ 50℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
1台
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
ミニサイズなのに大型LCDで使いやすい温湿度計です。Max.Min.Aveデータホールドなど多機能型です。胸のポケットに収まり、持運びに便利!!。℃/°F切換機能付。静電容量式センサ採用により素早いレスポンスを実現
電源単4電池×2
測定範囲(℃)-20~+50(温度)、5~95%RH(湿度)
精度【(@25℃)(℃)】温度/±1、湿度/±3.5%(20%~90%RH時)±5%(251%~19.9%RH、90.1%~95%RH時)
測定方式半導体式(温度)、静電容量式(湿度)
表示分解能0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)
機能Max.Min.Aveデータホールド、ローバッテリー表示、オート/マニュアルパワーオフ
ディスプレイ液晶ディスプレイ
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
温湿度・露点が測定できます。温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です。Max.Min.Ave値表示の多機能型。RS-232Cでデータをパソコンに送れます
電源単4電池×4
測定方式半導体センサ・K熱電対センサ(温度)、静電容量センサ(湿度)
温度測定範囲(℃)-20~+50
精度(℃)±0.6(-20~+50
温度精度±3%RH(at25℃ 10~90%RH、その他±4%)
インターフェースRS-232C
メモリー99pts、時刻データ付
ディスプレイLCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示
使用環境0~+40℃、0~80%RH
湿度測定範囲(%RH)5~95
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。