衝撃・温度・湿度データロガー(防水・NFC通信)WATCH LOGGER当日出荷
「どれだけの衝撃」が「いつ」(何時何分)起きたのか分かる温湿度・衝撃データロガー。
温度・湿度・衝撃の全項目を記録できるオールマイティーなモデルです。
輸送監視、故障診断、負荷テストなど衝撃測定や衝撃監視に最適です。
衝撃値を測定するに最適な本体サイズ。取付け易く荷物の邪魔になりません。
汎用性の高いUSB接続タイプになりますので、多くの機器でご利用頂けます。
コイン電池で長寿命・ランニングコストが少なく、海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。
パソコンでのデータ閲覧が可能です。
測定範囲湿度/0%~99%RH、衝撃/3G~125G電源コイン形リチウム電池(CR2477)1個測定精度温度/±0.3℃(-10℃~50℃)、±0.5℃(-40℃~-10℃/50℃~80℃)、湿度/±3%(5℃~45℃)、衝撃/±15%表示分解能温度/0.1℃、湿度/1%、衝撃/1Gセンサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型、衝撃/加速度センサ温度測定範囲(℃)-40~80測定対象温度・湿度・衝撃電池寿命約6ヶ月(ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP54(粉塵が内部に侵入することを防止する)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)34×90×15アズワン品番2-2912-12インターフェイスNFC通信データ記録件数温度/32000件、湿度/32000件、衝撃/16000件(x,y,z各軸)記録間隔温度・湿度/1~255分間隔、衝撃/リアルタイム方式
衝撃・温度データロガー USB接続WATCH LOGGER16日以内出荷
「どれだけの衝撃」が「いつ」(何時何分)起きたのか分かる温度・衝撃データロガー。
衝撃値を知る事で輸送品質環境を再構築できます。責任問題も客観的に評価できます。
梱包および輸送手段を最適化するための貴重なデータを取りませんか。
汎用性の高いUSB接続タイプになりますので、多くの機器でご利用頂けます。
コイン電池で長寿命・ランニングコストが少なく、海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。
パソコンでのデータ閲覧が可能です。
測定範囲衝撃/3G~125G電源コイン形リチウム電池(CR2477)1個測定精度温度/±0.3℃(-10℃~50℃)、±0.5℃(-40℃~-10℃/50℃~80℃)、衝撃/±15%表示分解能温度/0.1℃、衝撃/1Gセンサー温度/サーミスタ、衝撃/加速度センサ温度測定範囲(℃)-40~80測定対象温度・衝撃電池寿命約6カ月(ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP54(粉塵が内部に侵入することを防止する)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)34×90×15インターフェイスUSB通信データ記録件数温度/32000件、衝撃/16000件(x,y,z各軸)記録間隔温度/1~255分間隔、衝撃/リアルタイム方式
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
露点計エンペックス気象計税込¥4,398¥3,998