3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)赤外線放射温度計
レーザーポインター付 測定ポイントが一目でわかる 非接触温度測定 測定物に触れないので安全 直接触れずにクイック温度測定
測定範囲(℃)-20~315 放射率0.95固定 仕様・レーザマーカあり(1点)・JISC6802/1997クラス2レーザ製品波長650nm出力1mW以下消費生活用製品安全法対応(PSCマーク付) その他液晶(LCD)バックライト付 質量(g)約140(電池含む) 電源(V)9乾電池6F22(006P) 精度-20~100度/±2度101~315/±2%Reading(条件)測定環境温度23度/±5度放射率0.95の黒体炉を校正に使用したとき 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×65×160 距離係数測定距離/測定領域直径=8/1 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)赤外線サーモカメラ
重ね合わせ機能(6段階切り替え可能)。・熱画像と可視画像を重ねて表示することで、温度分布を直感的に把握でき、異常な温度の素早い発見に役立ちます。最高・最低・画面中央の3点の温度を表示。・各々の測定箇所は、液晶部にマークで表示されます。測定画像をメモリーカードに保存。・本体のトリガーを押すことで、測定画像がmicroSDメモリーカードに保存されます。 (※内部メモリーはありません)。 保存された画像は、キー操作によって表示することができます。 また、microSDメモリーカードに保存された画像は、付属のUSBケーブルを使用してパソコンへ転送することができます。オートパワーオフ機能付
仕様個装梱包:個装箱・シール個装サイズ・質量:W120×D225×H70mm・372g 付属品取扱説明書×1、単4形電池×4、USBケーブル×1、microSDメモリーカード(4GB)×1、ポーチ×1 材質ABS・TPE 質量(g)174(電池含む) 電源単4形電池×4本 測定範囲(℃)-20.0~650.0 センサー熱解像度:32×32 pixels、熱感度(NETD):<150mK 、測定波長:6.5~14μm、視野角:33°×33°、検出素子:赤外線サーモパイルアレイセンサ 分解能(℃)0.1(中央スポット)、1(Max、Min) メモリーmicroSDHCメモリーカード ※SDXCは使用できません 本体サイズ(mm)43×68×175 ディスプレイサイズ、解像度:1.8型 カラー TFT (128×160pixels)、画像周波数:9Hz 解像度カメラ(画像):640×480 pixels、フォーカス:固定焦点 表示範囲(℃)-22.0~655.0 電池寿命約6時間 ※常温、アルカリ電池使用のとき 放射率設定0.01~1.00の範囲で設定可能 使用環境条件10~40℃ 85%rh以下 (結露のないこと) 保管環境0~50℃ 85%rh以下 (結露のないこと) インターフェイスUSB Mini-B (データ転送) ※充電はできません 関連資料(1.03MB) 測定精度(℃)±2または±2%readingのいずれか大きい値 ※周囲温度23のとき
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)サークルサーモ
サークルタイプのレーザーマーカで、測定箇所の目安が容易に確認できる。最高値表示機能付(MAX表示)
仕様レーザーマーカ(PCS対応):レーザーマーカ(PCS対応):赤色サークル(ON/OFF設定)、梱包仕様:個装梱包:個装箱・シール、個装サイズ・質量:W120×D225×H70mm・277g 付属品取扱説明書×1 単4形電池×2 ネックストラップ×1 材質ABS・シリコン 質量(g)152(電池含む) 電源単4形電池×2本 測定範囲(℃)-34~356 分解能(℃)0.2:-9.8~199.8(0.1は切り上げ表示)、1:その他 機能・放射率設定:0.95/0.70/0.30選択 ・表示機能:MAX表示 ・バックライト機能(OFF不可) ・オートパワーオフ機能(HOLD機能):無操作15秒 ・電池残量表示機能(3段階) 本体サイズ(mm)36×72×173 距離係数D:S=12:1 電池寿命連続測定時 約14時間(※条件 アルカリ電池使用・レーザーマーカON時) 使用環境条件0~50℃、85%rh以下 関連資料(0.59MB) 防水性なし 測定精度(℃)±2.5 or ±2.5%rdg:0以上、±(2.5+5%rdg):0未満 (※条件 環境23±3、放射率0.95のとき)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷