温度計・温湿度計 :「抵抗器」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
高精度温度プローブは白金測温抵抗体(Pt100)センサで捉えた温度をプローブ内でアナログ信号からデジタル信号に変換し、その結果計測機本体の計測不確かさを除去することに成功しました。
用途基準器用
測定範囲(℃)-40~+300
トラスコ品番817-3450
温度精度±0.05<+0.01~+100℃>、±(0.05℃+計測値の0.05%)<その他の範囲>
1個
¥98,980
税込¥108,878
6日以内出荷
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定に。
仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション
付属品電池(大)、出荷検査書
トラスコ品番253-6539
形状円筒形
幅(mm)Φ22
測定範囲絶対圧:1mbar ~ 4bar
高さ(mm)83
電源(V)電池
測定項目絶対圧
センサーピエゾ抵抗式
保護等級IP68
インターフェース専用ケース
ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)
記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
¥499,800
税込¥549,780
20日以内出荷
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。
仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション
付属品電池(大)、出荷検査書
トラスコ品番253-6527
形状円筒形
幅(mm)Φ22
測定範囲絶対圧:1mbar ~ 4bar
高さ(mm)83
電源(V)電池
測定項目絶対圧
センサーピエゾ抵抗式
保護等級IP68
インターフェース専用ケース
ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)
記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
¥689,800
税込¥758,780
20日以内出荷
温度を計測します。温度差、最大値、最小値、平均値を表示します。TESTO735-1は見やすいバックライト付ディスプレイです。高精度温度プローブ0614.0235は白金測温抵抗体(Pt100)センサで捉えた温度をプローブ内でアナログ信号からデジタル信号に変換し、その結果計測器本体の計測不確かさを除去することに成功しました。
トラスコ品番817-3459
セット内容TESTO735-1、高精度Pt100浸漬温度プローブ0614.0235
測定温度範囲(℃)-40~+300
1台
¥149,800
税込¥164,780
21日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。