温度計 (100) 温湿度計・熱中対策温湿度計 (10) 温湿データロガー 記録計 (12) 温度計・温湿度計その他関連用品 (6) カテゴリ: 温度計・温湿度計ブランド: testo(テストー)すべて解除
赤外線サーモグラフィ testo(テストー) ¥ 2,098,000~税込 ¥ 2,307,800~
1セット
40日以内出荷
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。
用途 設備保全住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知構造物診断外壁診断結露・カビ発生リスク測定暖房設備配管漏れの特定屋根の漏水診断品質保証と生産設備の点検安全な高温測定研究開発発電(変電)設備点検 測定範囲(℃) -30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能) 保護等級 IP54 バッテリー 専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動) 温度分解能(℃) 0.04以下(+30時) フレームレート 33(Hz)(Hz) スペクトル範囲 7.5~14μmμm
赤外線サーモグラフィ testo(テストー) ¥ 2,198,000~税込 ¥ 2,417,800~
1セット
40日以内出荷
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。動画記録機能(オプション)付のため、 PCと接続して25Hzの温度データ付き動画記録とインターバル自動撮影が可能。インターバル撮影はカメラ単体でも可能なので、より手軽に操作できます。
用途 設備保全住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知構造物診断外壁診断結露・カビ発生リスク測定暖房設備配管漏れの特定屋根の漏水診断品質保証と生産設備の点検安全な高温測定研究開発発電(変電)設備点検 測定範囲(℃) -30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能) 保護等級 IP54 バッテリー 専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動) 温度分解能(℃) 0.04以下(+30時) フレームレート 33(Hz)(Hz) スペクトル範囲 7.5~14μmμm
赤外線サーモグラフィ testo(テストー) ¥ 2,198,000~税込 ¥ 2,417,800~
1セット
40日以内出荷
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。高温測定オプション付きのため、+1200℃までの温度測定が可能。
用途 設備保全住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知構造物診断外壁診断結露・カビ発生リスク測定暖房設備配管漏れの特定屋根の漏水診断品質保証と生産設備の点検安全な高温測定研究開発発電(変電)設備点検 測定範囲(℃) -30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能) 保護等級 IP54 バッテリー 専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動) 温度分解能(℃) 0.04以下(+30時) フレームレート 33(Hz)(Hz) スペクトル範囲 7.5~14μmμm
赤外線サーモグラフィ testo(テストー) ¥ 2,398,000~税込 ¥ 2,637,800~
1セット
40日以内出荷
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。高温測定オプション付きのため、+1200℃までの温度測定が可能。動画記録機能(オプション)付のため、 PCと接続して25Hzの温度データ付き動画記録とインターバル自動撮影が可能。インターバル撮影はカメラ単体でも可能なので、より手軽に操作できます。
用途 設備保全住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知構造物診断外壁診断結露・カビ発生リスク測定暖房設備配管漏れの特定屋根の漏水診断品質保証と生産設備の点検安全な高温測定研究開発発電(変電)設備点検 測定範囲(℃) -30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能) 保護等級 IP54 バッテリー 専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動) 温度分解能(℃) 0.04以下(+30時) フレームレート 33(Hz)(Hz) スペクトル範囲 7.5~14μmμm
防水型中心温度計 testo(テストー) 40日以内出荷
温度プローブにディスプレイがついたシンプルな小型の温度計です。IP67の防水仕様なので流水や食器洗浄機で洗浄可能中心温度を素早く簡単に測定出来ます。無操作状態が60分続くと自動的に電源が切れるオートオフ機能付き
測定範囲 -20~+230 直径(Φmm) プローブシャフト:プローブシャフト:3.5、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:1.6 精度(℃) ±1(-20~+53.9範囲)、±0.8(+54~+90範囲)、±1(+90.1~+180範囲)、±1.5(+180.1~+230範囲) 分解能(℃) 0.1(-19.9~+199.9範囲)、1.0(その他の範囲) 保護等級 IP67 バッテリー ボタン型バッテリLR44 シャフト長さ(mm) プローブ:プローブ:120、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:7.5 動作温度(℃) -10~+50 保管温度(℃) -20~+70
針状中心温度計 testo(テストー) 40日以内出荷
ロングシャフトにK熱電対センサを採用したスティック型中心温度計広い温度測定範囲に加え、応答速度が速いのが特長です。
用途 液体、やわらかいもの、粉体物質、気体の温度測定に最適 仕様 ●応答速度/温度:t99=10秒(水中で)●精度/温度:±1℃(-50~+99.9℃範囲)、測定値の±1(その他の範囲)●測定範囲/温度:-50~+350℃(短時間なら+500℃)●分解能/温度:0.1℃ 直径(Φmm) プローブシャフト:プローブシャフト:3 バッテリー 単4電池×3 シャフト長さ(mm) プローブ:プローブ:200、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:4 動作温度(℃) 0~+40 保管温度(℃) -20~+70 バッテリー寿命 約1000時間
PT100気体温度プローブ testo(テストー) 40日以内出荷
被覆がないセンサによる、優れた応答速度正確な気温測定に研究室、産業現場、食品管理環境での使用に最適エラーフリーのインテリジェントな校正設計
直径(Φmm) プローブシャフト:プローブシャフト:4mm、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:4mm 測定範囲(℃) -100~+400 ケーブル長(m) 1.4 精度(℃) ±(0.5+測定値の0.5%)(+350.01~+400、±(0.15+測定値の0.05%)(0~+100.0、±(0.15+測定値の0.2%)(-100~-0.01、±(0.15+測定値の0.2%)(+100.01~+350 分解能(℃) 0.01 ハウジング プラスチック 応答速度 t90 <45 秒 シャフト長さ(mm) プローブシャフト:プローブシャフト:200 mm 動作温度(℃) -5~+50 保管温度(℃) -20~+60
testo 270 BT 食用油テスター testo(テストー) 翌々日出荷 から 40日以内出荷
食用油の品質が良好であるかどうかを確認するには、目視や臭気チェックだけでは不十分です。また試験紙では測定値が数値で確認できません。店舗スタッフは、食用油テスター testo 270 BT で測定したTPM値が上限に達した場合、フライ油を交換するという運用フローとなり、フライ油の交換基準のばらつきが少なくなります。不必要に頻繁なフライ油の交換 (=コスト削減) を減らし、常に高い品質を保つことができます。モバイルアプリ testo Smart の接続により、測定値のデジタル化ができ、ペーパーレスも実現可能です。testo 270 BT 3色LEDディスプレイ: アプリ登録で追加機能利用可能
testo 104-IR BT 赤外放射温度・中心温度計 testo(テストー) 22日以内出荷 から 40日以内出荷
赤外線放射温度・中心温度計 testo 104-IR BT は、信頼性の高い温度管理を行うための温度計です。1台に放射温度計、中心温度計の2つの機能が搭載されており、製造・調理対象の食品に合わせて使い分けが可能です。HACCPにおける温度管理点 (CP/CCP) のチェックに適しています。モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化できます。日常の温度管理業務のDXをサポートします。
食品用赤外放射温度計 testo 826-T4 testo(テストー) 翌日出荷 から 40日以内出荷
接触式、非接触式での温度測定ができる食品用温度計です。1レーザーポイント機能付です。放射率の変更が可能です。(0.95~1.00)レーザー付です。最大値と最小値表示が可能
用途 冷凍食品の表面温度を計測。(非接触式/赤外線計測)食品の中心温度を計測。(接触式計測)
クラウドモニタリングロガー testo160THL testo(テストー) 3日以内出荷 から 40日以内出荷
testo 160 THLは温度、湿度、照度、紫外線センサを内蔵した環境Wi-Fiデータロガーです。Wi-Fiデータロガーtesto 160 THL は、室内環境を包括的に常時モニタリングすることができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
クラウドモニタリングロガー testo160IAQ testo(テストー) 3日以内出荷 から 40日以内出荷
testo 160 IAQ は温度・湿度・CO2・気圧センサを内蔵した環境Wi-Fiデータロガーで、一般オフィスから博物館・美術館まで、建物の設備管理で必要とされる室内空気品質(Indoor Air Quality)のモニタリングに適しています。Wi-Fiデータロガーtesto 160 IAQ は温度・湿度・CO2・気圧センサが内蔵されており、雰囲気環境を包括的に常時モニタリングすることができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
クラウドモニタリングロガー testo160THE testo(テストー) 4日以内出荷 から 40日以内出荷
testo 160 THEは温度、湿度、照度、紫外線に対応した環境Wi-Fiデータロガーで、内蔵の温湿度センサに加え、照度、紫外線用の外付けプローブを2本接続できます。Wi-Fiデータロガーtesto 160 THは温湿度セ ンサが内蔵されており、屋内内の雰囲気環境を包括的に常時モニタリングすることができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
testo Saveris 2-H1 温湿度センサ内蔵タイプ 温度・湿度校正書類付 testo(テストー) 30日以内出荷
testo Saveris 2-H1 は倉庫、冷蔵倉庫、作業スペースの温度と湿度のモニタリングに最適なWi-Fi温湿度データロガーです。内蔵のNTCサーミスタ温度センサと静電容量式湿度センサは長期安定性に優れ、長期間でも確実に温湿度の記録ができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
付属品 testo Saveris 2-H1 本体、ベーシッククラウドライセンス フリーアクセス、マイクロ USB ケーブル、ロック付きウォールブラケット、単3乾電池 × 4、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm) 115×82×31 質量(g) 250 電源 アルカリマンガン乾電池 単3×4本 温度が-10℃以下の場所では同形のリチウム電池使用を推奨 測定範囲(℃) -30 ~ +50 分解能(℃) 0.1 保護等級 IP30 メモリー 10、000 測定値(チャネル毎) 測定間隔 クラウドライセンスにより異なります。; ベーシック 15分~24時間 / アドバンス 1分~24時間 湿度測定精度 ±0.03 %rH/K (k=1)、±1.0 %rF/year Drift、±1.0 %rF Hysterese、±2、0 %RH at 0 … 90 %RH at +25 ℃ 動作温度(℃) -30 ~ +50 バッテリー寿命 12ヶ月:+25℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) の場合 -30℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) Energizer製バッテリ (型番:0515 0572) 使用時 [使用電池により寿命は異なります] 測定精度(℃) ±0.5 湿度測定範囲(%RH) 0~100 分解能(%RH) 0.1
testo 175 H1 温度・湿度校正書類付 testo(テストー) 30日以内出荷
突き出しタイプの温湿度センサを内蔵したUSB温湿度データロガー
SDカードを使用した測定データ送信
温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度を記録します。
バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時測定データを自動でバックアップ
ディスプレイに必要な情報が表示されます。(現在の測定値、しきい値、しきい値を超過している点、最小値/最大値、バッテリ残量など)
仕様 EUガイドライン 2014/30/EU;2011/65EU 付属品 突出しプローブ(NTC/容量式湿度センサー)、壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm) 53×149×27 質量(g) 130 センサー ライフタイム:Long-term drift of the sensor <1% RH / year(ambient temperature + 25℃) 温度測定範囲(℃) -20~+55 分解能(℃) 0.1 保護等級 IP54 ハウジング プラスチック バッテリー 単4電池×3 メモリー 1000000測定値 動作温度(℃) -20~+55 保管温度(℃) -20~+55 インターフェイス mini USB、SDカードスロット サンプルレート 10秒~24時間 チャネル数 2内蔵 バッテリー寿命 3年(15分間隔) 測定精度(℃) ±0.4(-20~+55)±1Digit
testo 175 T1 温度校正書類付(常温) testo(テストー) 30日以内出荷
冷蔵庫や倉庫などの保管温度や、製造現場の環境温度の長期的なモニタリングに最適なUSB温度データロガーです。
HACCPに準拠し、国際HACCP認定を取得しています。
バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ
便利なExcelエクスポート機能
仕様 EUガイドライン 2014/30/EU; DIN EN 12830; 2011/65EU 付属品 壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm) 53×89×27 質量(g) 156 温度測定範囲(℃) -35~+55 分解能(℃) 0.1 保護等級 IP65 ハウジング プラスチック バッテリー 単4電池×3 メモリー 1000000測定値 動作温度(℃) -35~+55 保管温度(℃) -35~+55 インターフェイス mini USB、SDカードスロット サンプルレート 10秒~24時間 チャネル数 1内蔵 バッテリー寿命 3年(15分間隔) 測定精度(℃) ±0.5(-35~+55)±1Digit
testo 175 T1 温度校正書類付(冷蔵) testo(テストー) 30日以内出荷
冷蔵庫や倉庫などの保管温度や、製造現場の環境温度の長期的なモニタリングに最適なUSB温度データロガーです。
HACCPに準拠し、国際HACCP認定を取得しています。
バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ
便利なExcelエクスポート機能
仕様 EUガイドライン 2014/30/EU; DIN EN 12830; 2011/65EU 付属品 壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm) 53×89×27 質量(g) 156 温度測定範囲(℃) -35~+55 分解能(℃) 0.1 保護等級 IP65 ハウジング プラスチック バッテリー 単4電池×3 メモリー 1000000測定値 動作温度(℃) -35~+55 保管温度(℃) -35~+55 インターフェイス mini USB、SDカードスロット サンプルレート 10秒~24時間 チャネル数 1内蔵 バッテリー寿命 3年(15分間隔) 測定精度(℃) ±0.5(-35~+55)±1Digit
testo 175 T1 温度校正書類付(冷凍) testo(テストー) 30日以内出荷
冷蔵庫や倉庫などの保管温度や、製造現場の環境温度の長期的なモニタリングに最適なUSB温度データロガーです。
HACCPに準拠し、国際HACCP認定を取得しています。
バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ
便利なExcelエクスポート機能
仕様 EUガイドライン 2014/30/EU; DIN EN 12830; 2011/65EU 付属品 壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm) 53×89×27 質量(g) 156 温度測定範囲(℃) -35~+55 分解能(℃) 0.1 保護等級 IP65 ハウジング プラスチック バッテリー 単4電池×3 メモリー 1000000測定値 動作温度(℃) -35~+55 保管温度(℃) -35~+55 インターフェイス mini USB、SDカードスロット サンプルレート 10秒~24時間 チャネル数 1内蔵 バッテリー寿命 3年(15分間隔) 測定精度(℃) ±0.5(-35~+55)±1Digit
testo 605i スマートプローブ 温度・湿度校正書類付 testo(テストー) 30日以内出荷
testo605i 温湿度計は、室内やダクト内の気温や相対湿度の測定に加えて、空調システムの加湿器のチェックにも適しています。
室内やダクト内の空気の温湿度の測定
testo Smartアプリによる露点と湿球温度の自動演算
測定データはtesto Smartアプリを介して解析・送信
最大50mのBluetooth(R)範囲で、距離の離れた測定ポイントでも問題無く使用可能
曲げ可能なプローブヘッドを備えたコンパクトな温湿度計
付属品 乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 長さ(mm) プローブシャフト:100 寸法(mm) 30×27×218 質量(g) 86.4 温度測定範囲(℃) -20 ~ +60 分解能(℃) 0.1 ハウジング プラスチック バッテリー 単4電池 x 3 電波到達距離(m) 100 動作温度(℃) -20 ~ +50 保管温度(℃) -20 ~ +60 データ転送 Bluetooth(R) バッテリー寿命 150時間 測定精度(℃) ±0.8 (-20 ~ 0 )、±0.5 (0 ~ +60 ) 湿度測定範囲(%RH) 0 ~ 100 分解能(%RH) 0.1 湿度定格精度(%RH) 35 AT 25 ℃: ±(3.0 %rH ~ %rH 10%) t3、±2.0 %rH (35 ~ 65 %rH) (AT +25℃)、±3.0 %rH (65 ~ 90 %rH) (AT +25℃)、±5 %rH (< 10 %rH または > 90 %rH)、Hysteresis: ±1.0 %rH、長期安定性: ±1 適合システム iOS 11.0 以上が必要; Android 6.0以上が必要; Bluetooth(R) 4.0搭載のモバイルデバイスが必要
testo 610 温度・湿度校正書類付 testo(テストー) 30日以内出荷
ポケットサイズとしては高精度の±2.5%rhの温湿度計で、露点と湿球温度の演算機能も内蔵しています。
ホールド機能と最大値/最小値の表示機能も備えており、現場でのスポット測定に適しています。
付属品 ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm) 119×46×25 質量(g) 90 温度測定範囲(℃) -10~+50 分解能(℃) 0.1 保護等級 IP20 バッテリー 単4電池(1.5V、LR03)×2 動作温度(℃) -10~+50 保管温度(℃) -40~+70 サンプルレート 1秒 バッテリー寿命 200時間 測定精度(℃) ±0.5 湿度測定範囲(%RH) 0~100 分解能(%RH) 0.1 湿度定格精度(%RH) ±2.5(5~95)
testo 805 ミニ放射温度計 testo(テストー) 3日以内出荷 から 40日以内出荷
testo 805は表面温度を非接触で測定する、小型の赤外放射温度計です。防水性にも優れているため、食品管理など、食品分野での使用に最適です。入荷した商品やスーパーマーケットの冷蔵キャビネットをチェックする場合、ボタンを押すだけで、商品の温度を記録できます。
testo 805 ミニ放射温度計 セット testo(テストー) 7日以内出荷 から 40日以内出荷
testo 805は、非接触で表面温度の測定が可能なポケットサイズの赤外放射温度計です。防水性にも優れているため、食品分野の温度チェックに最適です。入荷した商品やスーパーマーケットの冷蔵キャビネットをチェックする場合、ボタンを押すだけで、温度を記録できます。
浸漬温度プローブ (TUC) testo(テストー) 4日以内出荷 から 40日以内出荷
高精度な温度測定:液体やペースト状の物質温度を、最大±0.15℃の精度で測定するデジタル浸漬プローブです (測定器は別途ご用意ください)。
testo 108-2 食品用中心温度計 testo(テストー) 翌々日出荷 から 40日以内出荷
testo 108-2は食品の製造現場や保管倉庫などで食品の温度を素早く確実に測定できる防水型温度計です。testo 108に比べてプローブが外れにくい構造になっており、水場での継続的な使用にも適しています。
testo 105 温度計 冷凍食品用プローブ付き testo(テストー) 4日以内出荷 から 40日以内出荷
testo 105 冷凍食品用セットは先端がスクリュー式になった温度プローブが付属したグリップタイプの温度計です。握りやすいグリップ式のハンドルにより冷凍品の中心温度を正確に測定します。
testo 883-2 望遠レンズセット(広角+望遠レンズ) testo(テストー) ¥ 929,800~税込 ¥ 1,022,780~
1セット
4日以内出荷 から 40日以内出荷
赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角/望遠レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。望遠レンズセットでのご提供: 12°×9°の望遠レンズ、スペアバッテリ、卓上充電器が付属しているため、遠距離や長時間の測定にも対応可能。
testo 883-1 望遠レンズセット(標準+望遠レンズ) testo(テストー) ¥ 929,800~税込 ¥ 1,022,780~
1セット
3日以内出荷 から 40日以内出荷
サーモグラフィの完璧なセット:testo 883-1 サーモグラフィの望遠レンズセットは、簡単に交換可能な望遠レンズ、予備バッテリ、卓上充電器、ケースが付いて、個別に購入するよりもお得です。測定対象が広がり、より長く測定を実行するアプリケーションにも最適な装備です。
testo 883-2 (広角レンズ42°) testo(テストー) 4日以内出荷 から 40日以内出荷
赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。
testo 883-1 (標準レンズ30°) testo(テストー) 4日以内出荷 から 40日以内出荷
赤外線サーモグラフィtesto 883-1は、高解像度320 × 240ピクセルの熱画像カメラです。手動フォーカスを採用しており、微細な対象物の検知および温度異常の検知に最適です。
赤外線サーモグラフィ testo 校正証明書付 0560シリーズ testo(テストー) 16日以内出荷 から 29日以内出荷
熱画像の撮影が可能です。超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。空間分解能インジケーター付きです。設備予知保全。建物診断。動物健康診断(ケガ、発熱等)。品質管理。エネルギー診断。
マルチ環境計測器 testo440 温湿度計セット 英語版校正証明書付 testo(テストー) 19日以内出荷
気体の相対湿度と温度を同時測定プローブの測定データを無線(Bluetooth)で本体に転送湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示測定データは本体メモリにCSV形式で保存、PCで読み取り可能
仕様 計測項目:温度・湿度●バッテリ:単3乾電池×7●本体サイズ:154×65×32mm●本体重量:250g●セット内容●▼testo440●▼温湿度プローブ(無線)●▼専用ソフトケース●▼単3乾電池(本体/3本・プローブ/4本)●▼USBケーブル●▼出荷検査書●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番 63-1202-27-56 校正証明書 一般校正(英語)
マルチ環境計測器 testo440 温湿度計セット 校正証明書付 testo(テストー) 19日以内出荷
気体の相対湿度と温度を同時測定プローブの測定データを無線(Bluetooth)で本体に転送湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示測定データは本体メモリにCSV形式で保存、PCで読み取り可能
仕様 計測項目:温度・湿度●バッテリ:単3乾電池×7●本体サイズ:154×65×32mm●本体重量:250g●セット内容●▼testo440●▼温湿度プローブ(無線)●▼専用ソフトケース●▼単3乾電池(本体/3本・プローブ/4本)●▼USBケーブル●▼出荷検査書●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番 63-1202-27-20 校正証明書 一般校正
testo623 高精度卓上式グラフィック温・湿度計 英語版校正証明書付 testo(テストー) 30日以内出荷
温度・湿度の推移をグラフ表示―過去12週間分の計測値を見ることができます。(グラフ間隔は5min、10min、1h、2h、24hで切換え)現在および過去の温湿度の計測値と日付・時間を表示します。大きくて見やすいディスプレイを採用。
仕様 計測範囲:湿度/0~100%rh●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)●分解能:湿度/0.1%rh、温度/0.1℃●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)●計測頻度:20秒●外形寸法:105×185×36mm●質量:240g(バッテリ除く)●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃) -10~60 アズワン品番 61-0104-45-56 校正証明書 一般校正(英語)
testo623 高精度卓上式グラフィック温・湿度計 校正証明書付 testo(テストー) 30日以内出荷
温度・湿度の推移をグラフ表示―過去12週間分の計測値を見ることができます。(グラフ間隔は5min、10min、1h、2h、24hで切換え)現在および過去の温湿度の計測値と日付・時間を表示します。大きくて見やすいディスプレイを採用。
仕様 計測範囲:湿度/0~100%rh●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)●分解能:湿度/0.1%rh、温度/0.1℃●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)●計測頻度:20秒●外形寸法:105×185×36mm●質量:240g(バッテリ除く)●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃) -10~60 アズワン品番 61-0104-45-20 校正証明書 一般校正
testo622 高精度卓上式温・湿度・気圧計 英語版校正証明書付 testo(テストー) 9日以内出荷
温度・湿度・気圧を高精度に計測。計測値が一目でわかります。温度・湿度・気圧の計測値と日付・時間を表示します。大きくて見やすいディスプレイを採用。
仕様 計測範囲:気圧/300~1200hPa●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)、気圧/±3hPa●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)℃、hPa、mbar、kPa、inHG、inH2O2、psi●計測頻度:10秒●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命:約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50%・気圧5Pです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 質量(g) 240(バッテリ除く) 外形寸法(mm) 105×185×36 分解能 湿度/0.1%rh、温度/0.1℃、気圧/0.1hPa 温度測定範囲(℃) -10~60 湿度測定範囲(%) 0~100rh アズワン品番 61-0104-44-56 校正証明書 一般校正(英語)
testo622 高精度卓上式温・湿度・気圧計 校正証明書付 testo(テストー) 9日以内出荷
温度・湿度・気圧を高精度に計測。計測値が一目でわかります。温度・湿度・気圧の計測値と日付・時間を表示します。大きくて見やすいディスプレイを採用。
仕様 計測範囲:湿度/0~100%rh、気圧/300~1200hPa●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)、気圧/±3hPa●分解能:湿度/0.1%rh、温度/0.1℃、気圧/0.1hPa●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)℃、hPa、mbar、kPa、inHG、inH2O2、psi●計測頻度:10秒●外形寸法:105×185×36mm●質量:240g(バッテリ除く)●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命:約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50%・気圧5Pです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃) -10~60 アズワン品番 61-0104-44-20 校正証明書 一般校正
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります 熱中症計 EVERNEW(エバニュー) 税込 ¥ 2,308 ¥ 2,098 バスケットへ
露点計 エンペックス気象計 税込 ¥ 4,398 ¥ 3,998 バスケットへ