温度計・温湿度計 :「測定用品 寸法」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
testo 905-T2表面温度計は、滑らかな表面と凸凹のある表面の両方を測定に対応します。K熱電対の温度プローブはセンサヘッド部分がバネ式で、どんな表面にもフィットします。温度プローブを垂直に当てられるため、誤った測定の防止にもつながります。 このK熱電対センサのもう1つのメリットは、ヘッドがバネ式のクロスバンド(十字)のため、対象の温度を非常に素早く測定できる点です。このため、この温度計は高精度で高速の測定を実現します。 また、testo 905-T2表面温度計の特徴には、-40℃~+350℃の広い測定範囲があります。短時間(1~2分間)なら、+500℃までの測定も可能です。 測定範囲が広いため、加熱分野、配管分野、冷蔵技術分野などでさまざまな用途に利用できます。この表面温度計の熱電対プローブは凸凹のある表面にも対応しているため、特にパイプの温度測定に最適です。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感温性物質を含んでいる簡易温度測定シールです。貼付後、1秒以内に色が不可逆変化するので、手軽に温度測定・管理ができます。
1冊(10枚)
4,798 税込5,278
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

演算表示機能:露点温度・最大/最小値。結露に強い湿度センサーを搭載。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

演算表示機能:露点温度・最大/最小値。結露に強い湿度センサーを搭載。設定値を超えるとLEDの点滅で異常を知らせるアラーム機能付き
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気体温度、相対湿度、気圧を測定 校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適 しきい値を超えるとアラームが作動 背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応 気体温度、相対湿度、気圧を測定 校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適 しきい値を超えるとアラームが作動 背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
1個
61,980 税込68,178
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表示部が180°回転可能で、計測値の読み取りが簡単です。 自動電源オフ機能付です。 静電容量式を採用したプロフェッショナル仕様のセンサーです。
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
7,798 税込8,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面温度(非接触)+気体温度を同時に計測。。表面(非接触)と気温の温度差を同時に表示。。プロテクションキャップ、ハンドストラップ付。
1個ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度、衝撃イベント記録 測定範囲(℃)-20~+70 分解能0.1 湿度測定範囲0~100%rH
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 長期安定に優れたテストーの静電容量式センサを搭載。
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度 最小表示0.1℃ 測定項目温度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×12×97 温度測定範囲(℃)-35~70
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TESTO175シリーズ/TESTO176シリーズ用K熱電対温度プローブです。
用途対応機種:温度計108,922,925,735,830-T2,835,温度ロガー175T3,176T3,176T4,Saveris2-T3,温湿度計635,マルチ環境計測器440,400 トラスコ品番682-8898 寸法(mm)500×Φ1.5 精度(℃)±1.5 応答時間(秒)5 測定温度範囲(℃)-40~1000 特性防水
1本
5,898 税込6,488
翌日出荷

ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 超低温タイプです。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接触式、非接触式での温度測定ができる食品用温度計です。1レーザーポイント機能付です。放射率の変更が可能です。(0.95~1.00)。レーザー付です。最大値と最小値表示が可能
用途冷凍食品の表面温度を計測。(非接触式/赤外線計測)。食品の中心温度を計測。(接触式計測)
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

食用油の品質が良好であるかどうかを確認するには、目視や臭気チェックだけでは不十分です。また試験紙では測定値が数値で確認できません。店舗スタッフは、食用油テスター testo 270 BT で測定したTPM値が上限に達した場合、フライ油を交換するという運用フローとなり、フライ油の交換基準のばらつきが少なくなります。不必要に頻繁なフライ油の交換 (=コスト削減) を減らし、常に高い品質を保つことができます。モバイルアプリ testo Smart の接続により、測定値のデジタル化ができ、ペーパーレスも実現可能です。testo 270 BT 3色LEDディスプレイ: アプリ登録で追加機能利用可能
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度 仕様バッテリー交換:不可 トラスコ品番494-1608 質量(g)45 タイプ150日使い切り 測定範囲(℃)-35~70 測定項目温度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×12×97mm 最小目盛(℃)0.1 メモリー数40000
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

1,500℃までの高温測定に対応 安全な距離からの赤外線測定、移動する物体の正確な測定 最大200件の測定値を保存できるメモリ、無償でダウンロードできるソフトウェアで簡単に分析 4点レーザーと50:1のスポット比により、離れた場所からでも正確に測定
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温湿度センサが付いた放射温度計です。 非接触温度・気体温湿度・接触温度が1台で測定可能です。また、露点演算を行うこともできます。 4点レーザーにより測定ポイントが明確に分かります。
1個
82,980 税込91,278
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長距離でも安全かつ正確に温度を計測 ピンポイントのスポット比(焦点距離 5m = 測定視野 10cm)で測定エラーなし アイコンとジョイスティックで操作する便利なメニュー 現場で計測データを保存し、後からPCで分析
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

160×120 画素の高画質。標準搭載の超解像機能SuperResolutionで320×240画素にアップ。 無料の専用アプリを使い、現場でレポート作成やメール送信、オンラインへのアップロードなどスマートワークを実現。 可視カメラ搭載。屋外での建物撮影時にスケール設定を適切に自動調整するスケールアシスト機能を搭載。 testo 868は、シンプルな操作性とプロフェッショナルな機能を備えた赤外線サーモグラフィです。 同等クラスでは最高の高画質な熱画像に、可視カメラ、スマートワークを実現する無線機能を搭載しています。 持ち運びに便利な専用ケース付きで携帯性も抜群です。
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モバイル機器からサーモグラフィの遠隔操作が可能です。 熱画像の撮影が可能です。 可視カメラ付きです。 設備保全、建物診断から研究開発まで幅広く対応します。 超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。 無線LAN、Bluetooth対応なのでモバイル機器にデータを転送可能です。 温度スケール自動調整機能付きです。 放射率自動設定アシスト機能付きです。 空間分解能インジケーター付きです。
用途設備予知保全、建物診断、動物健康診断(ケガ、発熱等)、品質管理、エネルギー診断
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用性の高いK/T熱電対ミニプラグ接続 長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命 -50~+1,000℃の非常に広い温度測定範囲 USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能
測定範囲K熱電対 (NiCr-Ni): -50 ~ +1000 ℃、T熱電対 (Cu-CuNi):-50 ~ +400 ℃ 精度K熱電対 (NiCr-Ni):±0.5 ℃ (-50 ~ +70 ℃)、±0.7 測定値 の (+70.1 ~ +1000 ℃)、T熱電対 (Cu-CuNi):±0.5 ℃ (-50 ~ +70 ℃)、±0.7 測定値 の (70.1 ~ +1000 ℃) 外形寸法89 X 53 X 27 mm 分解能0.1 ℃ 保護等級IP65 メモリー1,000,000 測定値 使用電池アルカリマンガン単3電池またはEnergizer電池×3 動作温度-20 ~ +55℃ 電池寿命3年 (15分間隔) 保管温度(℃)-20 ~ +55℃ チャネル数2 外付け
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱画像の撮影が可能です。 設備保全、建物診断から研究開発まで幅広く対応します。 超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。 空間分解能インジケーター付きです。
用途設備予知保全、建物診断、動物健康診断(ケガ、発熱等)、品質管理、エネルギー診断
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NTCサーミスタセンサを内蔵、さらにケーブルタイプの外付けサーミスタセンサを接続可能 長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命 HACCPに準拠、EN 12830規格に適合、保護等級IP65 USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精度の高く、突出し式で応答性にすぐれた温湿度センサを装備 温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度の記録 長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命 USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命 HACCPに準拠、EN 12830規格に適合、保護等級IP65 USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

温度記録ができます。 オンライン測定もできます。 データ分付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能です。 計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的です。
用途環境温度測定、校正、実験での温度測定 仕様大気圧、絶対圧 トラスコ品番819-3722 セット内容本体、電池、出荷検査書、ソフトウェアCD、USBケーブル 外形寸法(mm)220×74×46 測定項目温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧) 方式静電容量式 温度K/T熱電対 (NiCr-Ni) NTC 保護等級IP65 材質(ハウジング)ABS樹脂/TPE/金属 バッテリー単3乾電池×3 電池寿命(時間)約200 データメモリ(点)約10000(testo635-2のみ) 計測頻度2回/秒(表示更新間隔、メモリ間隔とは異なります) 動作温度範囲(℃)-20~50
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

トラスコ品番110-8459 寸法(mm)300×30 質量(g)130 測定範囲(℃)-50~70 対応機種温度計110、720、マルチ環境測定器435、ロガー175T2、176H1、P1、Saveris2 T2 精度(℃)±0.2(代表値) 応答時間(秒)60 リード線(m)1.5
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷

testo 805は表面温度を非接触で測定する、小型の赤外放射温度計です。防水性にも優れているため、食品管理など、食品分野での使用に最適です。入荷した商品やスーパーマーケットの冷蔵キャビネットをチェックする場合、ボタンを押すだけで、商品の温度を記録できます。
1台
9,398 税込10,338
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4線式の高精度Pt100センサで高精度な測定器記録ができます。
トラスコ品番819-3709 セット内容本体、電池、ウォールホルダー、鍵、出荷検査書 外形寸法(mm)103×63×33 測定範囲(℃)-100~400(外付) センサーPt100 classA(温度) 精度(℃)0.01 分解能(℃)0.01 保護等級IP65 材質(ハウジング)ABS/TPE/Metal バッテリー5903リチウムバッテリ×1 測定単位 ディスプレイ液晶ディスプレイ、2ライン 保証期間2年 電池寿命8年(15分間隔の場合) 保管温度(℃)-40~85 計測頻度1秒~24時間 チャネル数温度2チャネル(外付け) メモリー数2000000データ 動作温度範囲(℃)-35~70
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷

testo(テストー)T字型中心温度計
測定する対象物によって3種類のセンサを手軽に交換できます。 防滴、防塵構造(IP65)です。
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モバイル機器からサーモグラフィの遠隔操作が可能です。 熱画像の撮影が可能です。 可視カメラ付きです。 設備保全、建物診断から研究開発まで幅広く対応します。 超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。 無線LAN、Bluetooth対応なのでモバイル機器にデータを転送可能です。 温度スケール自動調整機能付きです。 放射率自動設定アシスト機能付きです。 空間分解能インジケーター付きです。
用途設備予知保全、建物診断、動物健康診断(ケガ、発熱等)、品質管理、エネルギー診断
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

testo(テストー)testo 110 Food 温度計
testo 110 Foodは、食品の品質保証に汎用的に使用できる、高精度で使いやすいコンパクトな温度計です : 生産から保管・輸送、調理、販売まで、食品の品質保証に幅広く使用できます。モバイルアプリ testo Smart 接続により、温度 (重要) 管理点 (CP/CCP)における温度データのデジタル管理がこれまで以上に簡単になります。
質量(g)187 外形寸法(mm)135×60×28 規格EU指令(国際規格):EN 13485; HACCP International; NSF 測定範囲(℃)●NTC:-50 ~ +150●Pt100:-200~800 精度NTC:±0.3 ℃ (その他の範囲)/±0.2 ℃ (-20 ~ +80 ℃)、Pt100:プローブによる 分解能(℃)NTC:0.1 ハウジングABS + PC / TPE バッテリー種類:3x AA
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途にお使いいただけますが、特に液体等の温度測定に最適です。 堅牢で高速応答の浸漬プローブ(K熱電対、クラス1)、測定範囲-50~ + 400℃ 出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度 液体、ペースト、半固体媒体の温度測定用 ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着 多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性 専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信 スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続 最大100mのBluetooth 通信範囲 コンパクトで頑丈なハウジング 高品質、優れた耐久性
用途液体の温度測定に最適
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)