耐熱耐圧データロガー testo 191-T4testo(テストー)20日以内出荷
フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。仕様●データメモリー数:30000/ch 2●校正書類:オプション付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書トラスコ品番253-6524形状円筒形幅(mm)Φ20高さ(mm)72電源(V)電池測定項目温度センサーPT1000保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)測定温度範囲(℃)-50~+140プローブ長(mm)775記録間隔1秒 ~ 24時間
耐熱耐圧データロガー testo 191-T3testo(テストー)20日以内出荷
フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書トラスコ品番253-6534形状円筒形幅(mm)Φ20高さ(mm)63電源(V)電池測定項目温度センサーPT1000保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)測定温度範囲(℃)-50~+140プローブ長(mm)775記録間隔1秒 ~ 24時間
耐熱耐圧データロガー testo 190-T3testo(テストー)20日以内出荷
フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書トラスコ品番253-6532形状円筒形幅(mm)Φ20高さ(mm)63電源(V)電池測定項目温度センサーPT1000保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)測定温度範囲(℃)-50~+140プローブ長(mm)775記録間隔1秒 ~ 24時間
耐熱耐圧データロガー testo 190-T4testo(テストー)20日以内出荷
フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。仕様●データメモリー数:30000/ch 2●校正書類:オプション付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書トラスコ品番253-6528形状円筒形幅(mm)Φ20高さ(mm)72電源(V)電池測定項目温度センサーPT1000保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)測定温度範囲(℃)-50~+140プローブ長(mm)775記録間隔1秒 ~ 24時間
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
電子式温湿度計CHINO(チノー)税込¥82,478~¥74,980~
放射温度計佐藤計量器製作所税込¥47,278¥42,980
熱電対モジュールフルーク(FLUKE)税込¥53,878¥48,980