温度計・温湿度計 :「usbケーブル typec」の検索結果
関連キーワード
赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角/望遠レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。望遠レンズセットでのご提供: 12°×9°の望遠レンズ、スペアバッテリ、卓上充電器が付属しているため、遠距離や長時間の測定にも対応可能。
赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角/望遠レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。望遠レンズセットでのご提供: 12°×9°の望遠レンズ、スペアバッテリ、卓上充電器が付属しているため、遠距離や長時間の測定にも対応可能。
付属品望遠レンズ12° x 9°/ケース/ソフトウェア IRSoft (無料ダウンロード)/USB-typeCケーブル/USB 電源ユニット/Li-ion 充電式バッテリ/スペアバッテリ/卓上充電器、USBケーブル付/キャリングストラップ/Bluetooth(R) ヘッドセット/簡易手順書/出荷検査書
ディスプレイ静電容量式タッチパネル
視野角42° × 32° (wideangle lens), 12° × 9° (telephoto lens, optional)
温度分解能(℃)0.04(40 mK)
フォーカスマニュアル
画素数320 × 240 pixel
バックライト3段階に調整可能
空間分解能(mrad)2.3 (wideangle lens), 0.7 (telephoto lens)
焦点距離0.1 m (標準レンズ), 0.5 m(望遠レンズ)
フレームレート27Hz
スペクトル範囲7.5 ~ 14μm
1セット
¥899,800
税込¥989,780
22日以内出荷
赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。
赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。
付属品ハードケース/ソフトウェア IRSoft (無料ダウンロード)/USB-typeCケーブル/USB 電源ユニット/Li-ion 充電式バッテリ/キャリングストラップ/Bluetooth(R) ヘッドセット/簡易手順書/出荷検査書
ディスプレイ静電容量式タッチパネル
視野角42° × 32° (wideangle lens), 12° × 9° (telephoto lens, optional)
温度分解能(℃)0.04(40 mK)
フォーカスマニュアル
画素数320 × 240 pixel
バックライト3段階に調整可能
空間分解能(mrad)2.3 (wideangle lens), 0.7 (telephoto lens)
焦点距離0.1 m (標準レンズ), 0.5 m(望遠レンズ)
フレームレート27Hz
スペクトル範囲7.5 ~ 14μm
1台
¥669,800
税込¥736,780
22日以内出荷
赤外線サーモグラフィtesto 883-1は、高解像度320 × 240ピクセルの熱画像カメラです。手動フォーカスを採用しており、微細な対象物の検知および温度異常の検知に最適です。
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。