サーモグラフィカメラICI12日以内出荷
手のひらサイズの高性能なサーモグラフィーカメラです。4種の画像表示モード:赤外線/可視画像を重ねて表示ができます。トップクラスのバッテリー性能で長時間の作業にも適しています。画面上に描画した直線や長方形範囲の温度測定が可能です。設定した温度範囲を超えた場合の警告マーク表示が可能です。レンズモジュールは4段階の回転が可能です。
仕様●レンズモジュール可動範囲:0゜、 30゜、 60゜、 90゜●カラーパレット:7色付属品USBケーブル(type A-typeC)、専用ケース / ストラップ、品質/メーカー保証書(英語ver.)、温度試験報告書/結果(英語ver.)寸法(mm)142×76×19質量(g)210電源(V)5充電式リチウムイオン電池(内蔵)精度±2%または±2℃どちらか大きい方接続三脚:可能(1/4-20UNC)分解能(℃)0.05連続使用時間(時間)操作:約6インターフェースUSB Type-Cメモリー16GB測定波長(μm)8~14ズーム可能(3段階/×1、×2、×4)解像度256×192最小表示単位0.1 ℃視野角56゜× 42゜防塵防水性能IP54保存形式JPG (音声注釈機能あり)充電時間(時間)約3測定温度範囲(℃)-20 ~ + 550表示モード画像:4種類(赤外線、 合成、 小窓表示、 可視)アズワン品番4-5456-01スクリーン1920×1080/カラータッチパネルPC接続可能(画像データのエクスポート)