温度計・温湿度計 :「typec」の検索結果

特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手のひらサイズの高性能なサーモグラフィーカメラです。4種の画像表示モード:赤外線/可視画像を重ねて表示ができます。トップクラスのバッテリー性能で長時間の作業にも適しています。画面上に描画した直線や長方形範囲の温度測定が可能です。設定した温度範囲を超えた場合の警告マーク表示が可能です。レンズモジュールは4段階の回転が可能です。
仕様●レンズモジュール可動範囲:0゜、 30゜、 60゜、 90゜●カラーパレット:7色 付属品USBケーブル(type A-typeC)、専用ケース / ストラップ、品質/メーカー保証書(英語ver.)、温度試験報告書/結果(英語ver.) 寸法(mm)142×76×19 質量(g)210 電源(V)5充電式リチウムイオン電池(内蔵) 精度±2%または±2℃どちらか大きい方 接続三脚:可能(1/4-20UNC) 分解能(℃)0.05 連続使用時間(時間)操作:約6 インターフェースUSB Type-C メモリー16GB 測定波長(μm)8~14 ズーム可能(3段階/×1、×2、×4) 解像度256×192 最小表示単位0.1 ℃ 視野角56゜× 42゜ 防塵防水性能IP54 保存形式JPG (音声注釈機能あり) 充電時間(時間)約3 測定温度範囲(℃)-20 ~ + 550 表示モード画像:4種類(赤外線、 合成、 小窓表示、 可視) アズワン品番4-5456-01 スクリーン1920×1080/カラータッチパネル PC接続可能(画像データのエクスポート)
1台
117,999 税込129,799
翌々日出荷

トップクラスのバッテリー性能:1度の満充電で約11時間操作可能でオートパワーオフ機能によってさらに長持ちさせることも可能です。4種の画像表示モード:赤外線/可視画像を重ねて表示ができます。設定した温度範囲を超えた場合の警告マーク表示が可能です。三脚を取り付けての使用も可能です。
仕様●解像度:256×192●分解能:0.05 ℃●測定温度範囲:-20 ~ + 550 ℃●精度:±2%または±2℃どちらか大きい方●最少表示単位:0.1 ℃●測定波長:8 ~ 14μm●視野角:56°× 42°●スクリーンサイズ:240×320/カラーLCD●カラーパレット:7色●画像表示モード:4種類(赤外線, 合成, 小窓表示, 可視)●保存形式:JPG●内蔵メモリ:microSD (16GB付属、最大64GBまで)●インターフェース:USB Type-C●PC接続:可能(画像データのエクスポート)●電源:5V充電式リチウムイオン電池(内蔵)●連続操作/充電目安時間:11時間 / typeC 4時間, ACアダプタ 2時間●オートパワーオフ機能●防塵防水保護等級:IP54●サイズ:237×75×92 mm●重量:520 g●三脚接続:可能(1/4-20UNC)●入数:1台●付属品:USBケーブル(type A-typeC)●▼microSD(16GB)●▼品質/メーカー保証書(英語ver.)●▼温度試験報告書/結果(英語ver.) アズワン品番4-5457-01
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷