温度計・温湿度計 :「風呂用 時計」の検索結果
見やすい大画面表示、時計付き。 お風呂、キッチン、水回りはもちろん、屋外でもご使用いただけます。 置き(自立スタンド)&吸着(マグネット)両用。 IPX4の防水・防じん性能。 シンプルデザイン
付属品保証書付取扱説明書
材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル樹脂、磁石…ゴム
色ホワイト
質量(g)約159(電池除く)
精度時計:約±30秒/月
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)106×110×31
使用電源DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売)
表示範囲湿度:20~99%RH
表示範囲(℃)温度:-20~50
温度測定精度0~40℃で±1℃ 左記以外で±1.5℃
電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)
湿度測定精度35~85%RHで±5% 左記以外で±8%
防水性IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による)
取扱説明書(1.92MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。