◆温度、湿度表示。◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)。◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(クォーツ)切替表示。◆カレンダー表示(月日、曜日)。◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ。◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置。◆大きくて見やすい大画面液晶。多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、。月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として。【絶対湿度】【WBGT】【クォーツ時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】。温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で。温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】。熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温)
付属品取扱説明書、単4乾電池×2
電源単4乾電池×2(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30
本体質量(g)160
保証期間1年間
主材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1日1回最高最低温度を自動リセット
温度・湿度・時刻を同時に表示
最高温度、最低温度を記憶
記録した時刻も表示
見やすい大型液晶画面
フェイスアイコンで快適・不快を表示
卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用
寸法(mm)約90×85×20
使用温度範囲(℃)0~50
電源単4乾電池×1本
精度温度±1℃(0~40℃)、湿度±5%RH(40~70%RH常温)
使用湿度範囲20~90%RH
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×20×90
温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(左記以外)
設置方法卓上/背面マグネット
材質(外枠)ABS樹脂、PC樹脂
湿度測定精度±5%(40~70%RH 常温)、±7%RH(左記以外)
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
◆温度、湿度表示。◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)。◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(電波時計)切替表示。◆カレンダー表示(月日、曜日)。◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ。◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置。◆大きくて見やすい大画面液晶。◆時刻合わせが不要な電波時計付き。多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、。月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として。【絶対湿度】【WBGT】【電波時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】。温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で。温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】。熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。【電波時計(12H/24H)】。時刻合わせ不要の電波時計で正確な時刻を表示します。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温)
付属品取扱説明書、単4乾電池×2
電源単4乾電池×2(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30
本体質量(g)160
保証期間1年間
主材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.53MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
時計合わせ不要の電波時計です。、気圧センサを内蔵し、気圧の変化から約半日後のお天気を予測してシグナルでお知らせします。、シグナルの種類は「晴」「快方に向かう」「下り坂」「雨」の4種類。、夜就寝前に確認すれば翌朝頃の、朝外出前に確認すれば今晩頃のお天気傾向がわかります。、冷暖房、除湿加湿器運転目安や熱中症、インフルエンザ、風邪対策など室内環境の目安として役立つ温度計、湿度計も搭載。、本機は照度センサを搭載して消灯時や夜間のお天気シグナルの点滅と秒針停止機能付きです。、暗がりでのシグナル点滅や秒針のコチコチ音などがしませんので寝室などにも適しています。、従来品はお天気シグナルが赤色でしたが本機は白色を採用し、シグナルの点滅も優しい色合いでお知らせします。、お天気予測、温度計、湿度計、暗いところでのシグナル・秒針停止と多機能な電波時計になります。
新しいライフスタイルにマッチした
シンプルで気品ある温度計・湿度計シリーズ
質量(g)約530(箱含む)
電源不要
本体寸法(mm)約122×292×38
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)0~100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×38×122
設置方法置き掛け兼用
設置方式置・掛兼用
材質(外枠)ABS樹脂・ガラス
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
置型。文字盤に快適ゾーン・風邪・熱中症・食中毒・ダニ・春夏秋冬の情報を印刷したオールインタイプ
種別生活管理温湿度計
寸法(mm)120×112×40
質量(g)110(ブリスター)
電源不要
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)10~80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×40×120
設置方法置き掛け兼用
アズワン品番61-6865-80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
掛型天気予測・温度計・湿度計・時計
寸法(mm)292×122×40
質量(g)530
電源単三乾電池3本
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×40×292
設置方法壁掛け用
アズワン品番61-6864-06
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
3日以内出荷
掛型メタリック。温度計・湿度計・時計
寸法(mm)285×115×38
質量(g)500
電源単三乾電池1本
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×38×285
設置方法壁掛け用
アズワン品番61-6866-39
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
置・掛兼用、スタンド付温度計・湿度計・時計アースカラー採用
寸法(mm)122×292×38
質量(g)530
電源単三乾電池1本
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)0~100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×38×122
設置方法置き掛け兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
掛型温度計・湿度計・快適計・時計快適ゾーンをお知らせ
寸法(mm)250×35
色オフホワイト
質量(g)560
電源単三乾電池1本
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)0~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×35×250
設置方法壁掛け用
アズワン品番61-6866-40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
62日以内出荷
掛型、高級天然木枠。天気予測・メロディ・温度計・湿度計・時計。高級天然木の風格とゴールドトーンの洗練された文字盤。ハイグレードな大型サイズ
種別グランデ
寸法(mm)320×58
質量(g)1600
電源単三乾電池4本
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)0~100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×58×320
設置方法壁掛け用
アズワン品番61-6864-09
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
見やすい大型画面の温度、湿度、時計カレンダー(5秒毎に自動切替)。
屋内(IN)の温度・湿度および外部(OUT)温度を同時計測。
温度・湿度の最高最低メモリー表示機能付。
質量(g)約150(箱含む)
電源単4乾電池×1本
コード長さ(m)約1.9(外部センサー)
精度温度±1℃(0~50℃)、湿度±5%RH(45~70%RH)
幅W×厚さ×高さH(mm)106×23×98
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×20×103
使用温湿度範囲-10~+50℃、-50~+70℃(外部センサー)、20~90%RH(結露なきこと)
表示単位0.1℃、1%RH
設置方法置き掛け兼用
設置方式卓上式
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。