温度計・温湿度計 :「環境管理温・湿度計」の検索結果
特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電源不要
湿度測定範囲(%)20~90
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
文字盤上に4段階の注意ゾーンをカラーで表示!
温度計と湿度計の針の交差点や▲(三角)矢・指針を読みとり、どの色の注意ゾーンにあるかにより注意度の目安がわかります。
通常の温度計・湿度計としても使えます。
熱中症の指標としてWBGT(湿級黒球温度)が使用されていますが、室内用で輻射熱の影響が少ないことから本製品は家庭でも馴染みの深い温度・湿度から暑さの指数を想定し、その注意レベルを文字盤上に表示したものです。
温度測定範囲(℃)10~40
温度表示方式アナログ
電源不要
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約120×112×40
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
温度の振角が大きく見やすい文字版
材質PS樹脂
質量(g)約310(箱含む)
電源不要
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
1目盛(℃)1
温度測定範囲(℃)-10~50
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)230×27
湿度測定範囲(%)0~100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×27×230
設置方法壁掛け
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.95MB)
TKG品番9-0625-1401
TKG品番(2017)6-0556-1601
1目盛(%)2
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電源不要
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-10~50
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×50×132
設置方法置き掛け兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。