Bluetooth・NFC対応で、スマホ・タブレットで簡単に管理できます。航空機搭載モードがあるので、ドライシッパーと併用することで、-150℃以下の輸送及びその間のデータ計測が可能です。
仕様●アクティブ・規格:Bluetooth4.0 Low Energy(BLE)準拠●パッシブ・規格:NFC通信 ISO/IEC-14443A準拠●航空法:RTCA/Do-160G Sec21適合済
寸法(mm)94.0×59.0×15.3
電源単4アルカリ電池×2
対応OSAndroid5.0以上 iOS8.0以上
精度(℃)±0.5(0~65 ±1.0(それ以外)
温度センサー本体内蔵1ch 外付け1ch
インターフェースBluetooth4.0以上
測定温度(℃)本体:-20~70 外付けセンサ:-40~80
電池寿命1年以上(電池寿命は使用方法によって異なります)
防水性IP64
1個(1個)
¥13,980
税込¥15,378
22日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。