温度計・温湿度計 :「湿度表示カード」の検索結果
不可逆性湿度感知カード。設定湿度がかかった状態で24時間経過後に反応。屋内専用。RoHS対応。
用途半導体や部品材料、精密機器などの輸送や保管時の湿度管理にご利用頂けます。
反応湿度(%RH)50・60・70・80・90
仕様5点表示タイプ
区分化学変化タイプ
外形寸法(mm)75×105
有効期限(年)半(ご購入後)
精度±5%RH(25℃時)
不可逆性湿度感知ラベル。設定湿度がかかった状態で24時間経過後に発色。貼り付け可能シールタイプ。屋内専用。RoHS対応。
用途半導体や部品材料、精密機器などの輸送や保管時の湿度管理にご利用頂けます。
区分化学変化タイプ
有効期限(年)半(ご購入後)
精度±5%RH(25℃時)
寸法(Φmm)(発色部)5
変色白→青
RoHS指令(10物質対応)対応
可逆性湿度感知カード。屋内専用。塩化コバルト不使用。100%バージンパルプ材料。RoHS対応。
用途半導体や部品材料、精密機器などの輸送や保管時の湿度管理にご利用頂けます。
区分化学変化タイプ
有効期限(年)半(ご購入後)
精度±5%RH(25℃時)
RoHS指令(10物質対応)対応
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。