円形記録紙で1日・8日・32日間の温度・湿度の変化を同時に記録します。
カビやダニを防止するための室内の温湿度の 記録用にお使いいただけます。
温度は赤い線、湿度は青い線で同時に記録されますので、一目でその変化がわかります。
用途園芸用の温室、オフィス、試験室、倉庫から、ご家庭での温湿度記録に。
カバー色アイスホワイト
形状壁掛形自記式
質量(g)650
電源単3乾電池×1本付き(1年間連続)
精度±2℃(記録紙最小目盛1℃)
温度測定範囲(℃)-10~+40
温度センサーバイメタル
湿度センサーナイロンフィルム
相対湿度0~100%RH
記録紙円形
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)200×200×60
湿度精度±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)(相対湿度30~90%RHにおいて)
記録時間KC10-WD1日/1回転、KC10-WW8日/1回転、KC10-WM32日/1回転
外径(mm)165
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。