温度計・温湿度計 :「赤外線カメラ」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
無線通信で本体をPCやスマートフォンと接続。離れた場所から画面の確認や画像保存が可能。
解析ソフトが付属。各種ツールを使用して温度の確認などが可能。
320×240(76800ピクセル)高解像度赤外線カメラ。
3.5インチの大型カラーディスプレイ。
本体下部に市販の三脚を取り付け可能。(1/4インチサイズ)
広い測定範囲。(-20℃~450℃)
長い連続測定時間。(連続3~4時間)
わかりやすい日本語の画面表示。
付属品1043キャリングケース、912 USBケーブル、907 USB ACアダプター、取扱説明書
質量(g)約630
測定範囲(℃)-20~450
連続使用時間(時間)4~5(使用温度範囲内、無線通信OFF)
機能無線通信機能:無線通信を行い、PCや携帯端末のウェブブラウザ上で、画像表示・画像保存、各種設定変更が可能(通信距離:約30m)※技適マーク取得(認証番号:006-001096)※周波数帯:2.4GHz帯
バッテリーリチウムイオン電池(26650電池)
測定波長(μm)8~14
放射率0.01~1.00(調整可能)
ディスプレイ3.5TFTカラーLCDモジュール
解像度赤外線:320×240(76800ピクセル)、表示:300000ピクセル
記憶容量8G 内蔵メモリー
温度分解能(℃)0.07
解析ソフト本体メモリー内のソフトをWindows PCにインストールして使用(対応OS : Windows 10、11)
確度(周囲温度:5~40℃)-20℃~100℃未満:±2℃、100℃~300℃未満:±2%、300℃~360℃未満:±3%、360℃~400℃未満:±5%(ウォームアップ5分後の確度)、400℃~450℃:±15%(ウォームアップ10分後の確度)
フォーカス固定
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)約256×129×97
焦点距離最小0.15m(最適距離:0.2m~)
フレームレート9Hz
測定視野角(°)(FOV):56×42
可視画像と熱画像の合成表示(5パターン)が可能。
メニューや各種設定が日本語表示なのでわかりやすい。
画面表示を画像データとして本体メモリーに保存。
付属USBケーブルで本体をPC接続し、保存した画像データをPCに移動可能。
熱画像の表示色は5種類のカラーパレットから選択可能。
画面内の最高温度と最低温度の位置と値を表示。
本体内にリチウムイオン電池を内蔵し、家庭用コンセントやPC接続で充電
放射率設定は4種のプリセット、または任意の値に設定可能。
測定範囲(℃)-20~300(-20以下および300以上の表示は確度保証対象外)
放射率0.01~1.00(調整可能)
付属品1039キャリングケース、912 USBケーブル、907 USB ACアダプター、取扱説明書
質量(g)430
精度±2%rdg.または±2℃のどちらか大きい方(周囲温度範囲外は±5%rdg.または±5℃のどちらか大きい方)(周囲温度0~40℃)
連続使用時間(時間)2~3
記録媒体3G 内蔵メモリー
バッテリーリチウムイオン電池(18650電池 DC3.7V 2000mAh)
測定波長(μm)8~14
ディスプレイ3.2TFTカラーLCDモジュール
解像度【赤外線】220×160(35200ピクセル)、【表示】300000ピクセル
温度分解能(℃)0.07
フォーカス固定
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)223×105×90
焦点距離【最小】0.15m(最適距離0.2m~)
フレームレート9Hz
測定視野角(°)【FOV】35×26
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。