温度計・温湿度計 :「ハンディ型放射温度計」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
接触式温度センサで放射率の自動補正が可能。
使用温度範囲(℃)-50~500
測定範囲(℃)-50.0~500.0(放射温度計)
分解能(℃)0.1(放射温度計)
照準レーザーマーカー(JIS C 6802 クラス2)
最大応答速度(m/sec)放射温度計:約300
ヘッド径(Φmm)15(センサヘッド)
検出素子サーモパイル
表示範囲(℃)-50.0~525.0
許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度1.5秒
熱電対Kタイプ
検出波長8~14μm
1セット
¥199,800
税込¥219,780
20日以内出荷
接触式温度計機能を搭載した1台2役の放射温度計(非接触式温度計)
機能を選択することにより様々な環境・条件にあった温度計測がより簡単に行えます
放射率自動補正機能を搭載し、放射温度計での温度計測がより簡単になりました
電源Ni-Cd電池(4AA)充電式
再現性指示値の±0.4%(℃)+1digit
入力熱電対タイプK (500Ω以下) (センサ別売)
精度(℃)±4±1digit(0~250)
連続使用時間(時間)30以上(フル充電時)
照準レーザマーカ
検出素子サーモパイル
設定範囲【A定数】0.10~2.00(0.01ステップ)
動作温湿度範囲0~40℃、0~80%RH以内(但し、結露無きこと)
保存温湿度範囲-20~50℃、0~85%RH以内(但し、結露無きこと)
温度係数25℃±10℃環境以外において、測定温度範囲の±(0.01%/℃)
リニアライズ方式デジタルリニアライズ方式
応答速度300ms
検出波長8~14μm
温度補償精度±0.2℃(25℃±10℃環境において/基準接点)
サンプリング周期(ms)300
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。