温度計・温湿度計 :「検体」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BUSシリーズは、HDS-120E/HDS-150E/APS-40E専用の内部用温度センサです。 平行平打線をドアや蓋に挟み込みセンサ部を庫内などに配置できます。 冷凍庫や冷蔵庫、恒温槽などの庫内温度管理に最適です。
用途ワクチン・検体のマイナス低温輸送時の温度履歴管理等 長さ(mm)100(平行平打線) 使用温度範囲(℃)0~200℃ (0、100、200℃調整・校正付) コード長さ(m)1 コードΦ2.3mmシリコン被覆コード 許容差±0.5℃(専用本体と実温度調整した総合値) 応答速度1.5秒 熱電対Eタイプ 耐久性半年以上 プラグ形状標準プラグ
1本
39,980 税込43,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)