商品豆知識
Model 520は測温部となる保護管の長さを5~15mmで可変できる半固形物の温度計測に適した突刺し保護管形温度センサです。
用途焙煎時のコーヒー豆の温度管理と温度測定等
材質グリップ材質/黒色フェノールレジン
使用温度範囲(℃)-200~300
コード長さ(m)1
コード標準コード
許容差±2.5℃(0~300℃における)
応答速度1.5秒
耐久性1年以上
プラグ形状標準プラグ
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。