温度計・温湿度計 :「lr4」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付) コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属) 入力点数1点 信号源抵抗の影響1kΩ以下 測定精度1℃分解→0℃以上±(指示値の0.1%+1℃)/0℃未満±(指示値の0.5%+1℃) 0.1℃分解→0.0℃以上 ±(指示値の0.05%+0.2℃)/0.0℃未満 ±(指示値の0.15%+0.2℃) 精度基準接点補償:±0.2℃(25℃±10℃環境において) 動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと) 保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと) 電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本 サンプリング周期約200ms リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠) 付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本 寸法(mm)82×166×36
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応 校正結果の自動補正で組み合わせ総合許容差±0.30℃(出荷時)を実現 出荷時の検査結果を書き込んだシリーズ専用センサと組み合わせることで、温度計本体が自動補正し、正確な温度を表示します。
表示液晶 スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付) コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属) 入力熱電対入力(Type:E) 入力点数1点 信号源抵抗の影響1kΩ以下 測定範囲0.1℃分解→-104.9~204.9℃/0.01℃分解→-104.9~199.99℃(HRMシリーズ専用温度センサ使用時) 測定精度0.1℃分解 -104.9~204.9℃→±0.1℃/0.01℃分解 -104.99~204.99℃→±0.10℃ 精度基準接点補償:±0.10℃(25℃±10℃環境において) 動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと) 保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと) 電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本 サンプリング周期約500ms リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠) 付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本 適合規格規格番号:ARIB STD-T82 型式指定番号:第FC-200001号標準規格名:誘導式読み書き通信設備(ワイヤレスカードシステム等) 寸法(mm)82×166×36 特性防水
1台
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Bluetoohで指示値を直接自動入力(記録ミスを削減)。シンプル操作で使いやすい。多様な温度センサと組合せが可能
付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3電池(LR6)X4本 質量(g)350 抵抗(kΩ)信号源:1以下 スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付き) 精度基準接点補償:±0.2%(25℃+10℃において) 表示液晶 測定精度●(0.1℃分解)(0℃以上):±(指示値の0.05%+0.2℃)●(0.1℃分解)(0℃未満):±(指示値の0.15%+0.2℃)●(1℃分解)(0℃以上):±(指示値の0.1%+1℃)●(1℃分解)(0℃未満):±(指示値の0.5%+1℃) 入力熱電体入力(タイプE、タイプK) 入力点数1点 保存温度(℃)条件:-20~50 電池【電源】アルカリ単3電池(LR6)X4本 リニアライズ方式デジタルリニアライズ方式(JISC1602-2015準拠) 動作温度(℃)条件:0~50 サイズ(mm)82×166×36 動作湿度(%RH)条件:0~80以内(但し、結露なきこと) サンプリング周期(ms)約200 保存湿度(%RH)条件:0~85以内(但し、結露なきこと) 入力コネクタASPコネクタ(熱電体同種金属)
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AP-400シリーズは、温度計測を行ったその場ですぐに印字、プリントを行う事ができる軽量・コンパクトな温度計測器です 3種の印字機能とメモリ機能を搭載。安立計器ならではの高精度な温度計測技術との相乗効果で、あらゆる温度管理シーンで効果的に活用できます
スイッチメンブレンスイッチ(操作) 電源内部:アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、外部:ACアダプタ(別売) 抵抗(Ω)500以下(信号源) 表示7セグメントLCD(液晶) 測定精度1℃分解/0℃以上…±(指示値の0.1%+1℃) 入力ASPコネクタ(熱電対同種金属) 文字高(mm)印字部:2.5(1ロール当たり約1000行印字) 入力点数1 メモリー容量100データ 印字方式感熱シリアルドット方式 動作温湿度範囲0~40℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと) 保存温湿度範囲-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露しない事) 温度係数測定範囲の±(0.01%/℃) 電池寿命約5年(常温保存にて) 内蔵電池リチウム電池(時計バックアップ用) 使用時間(時間)150 温度補償精度±0.2℃(25℃±10℃環境において/基準接点)
1個
74,980 税込82,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度計測を行ったその場ですぐに印字、プリントを行うことができる軽量・コンパクトな温度計測器です。3種の印字機能とメモリ機能を搭載。安立計器ならではの高精度な温度計測技術との相乗効果で、あらゆる温度管理シーンで効果的に活用できます。
仕様●基準接点補償精度:±0.2℃(25℃±10℃環境において)●信号源抵抗:500Ω以下 付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、簡易工具、アルカリ単3乾電池(LR6)×4、ACAP4(プリンタ用紙1箱) 寸法(mm)68×201×42 質量(g)350(電池含む) スイッチ操作:メンブレンスイッチ 電源内部:アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、外部:ACアダプタ(別売) 測定範囲(℃)1分解/-200~1370、0.1分解/-104.9~504.9(測定範囲外は5分解に自動切替) 適合規格RoHS指令(2023年1月時点) 表示7セグメントLCD(液晶) 入力点数1 使用時間(単位/時間)150 メモリー容量100データ 印字方式感熱シリアルドット方式 温度係数測定範囲の±(0.01%/℃) 熱電対Kタイプ 電池寿命約5年(常温保存にて) 保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露しない事) 内蔵電池リチウム電池(時計バックアップ用) 使用環境条件0~40℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと) アズワン品番68-1074-63 印字部(mm)文字高2.5(1ロール当たり約1000行印字) 測定精度(℃)1分解/0以上…±(指示値の0.1%+1 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1個
74,980 税込82,478
8日以内出荷

低消費電流化で連続使用時間最大900時間です。0.01℃分解において繰り返し性を±0.02℃に抑えています。IPX5相当で安心の防水設計です。大型ディスプレイ1画面に見やすい大型表示画面とシンプル操作で使いやすいです。約5分キー操作が行われないと自動的に電源が切れます(オートパワーオフ)。キーを押すと測定中の指示値が保持されます(ホールド)。キーを押すと測定中の最高値と最低値をサブ表示します。指示値の分解能を切り替えることができます。測定中の温度にオフセット値を加算した値が表示されます(キャリブレーション)。指示値が設定範囲を外れた時、表示・ブザー・接点出力により警告します(アラーム出力)。絶縁方式を採用しており、アナログ出力ON・アナログ出力OFFをキー操作で切り替えることができます。インターバル毎に指示値を記録します。設定したインターバルとメモリ残量がサブ表示されます。プレイバック機能で記録したデータを表示確認できます。付属のソフトを使用し、記録したデータをPC上でグラフ化・帳票化することができます。また、記録したデータをCSV形式に変換することが可能です。
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付) 電源アルカリ単3乾電池(LR6)×4本(付属) 測定範囲(℃)E/-200~800 K/-200~1370 入力熱電対入力(タイプE、タイプK) 入力点数1点 分解能(℃)0.1(-104.9~504.9 1(その他) 使用時間約900時間 信号源抵抗の影響1kΩ以下 防水性IPX5相当 測定精度(℃)1分解/±(指示値の0.1%+1(0以上) ±(指示値の0.5%+1(0未満) 0.1分解/±(指示値の0.05%+0.2(0.0以上) ±(指示値の0.15+0.2(0.0未満)、(0.1℃分解)(±(指示値の0.05%+0.2(0.0以上) ±(指示値の0.15+0.2(0.0未満) 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1台(1台)
44,980 税込49,478
8日以内出荷

ノーマル印字、インターバル印字、マニュアルナンバー印字、メモリ機能、ホールド機能付き
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付) 電源内部:アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、外部:ACアダプタ(別売) 表示液晶(バックライト付) 入力ASPコネクタ(熱電対同種金属) 文字高(mm)印字部:2.5(1ロール当たり約1000行印字) 入力点数1 温度測定範囲(℃)-100~200 メモリー100データ(通信機能なし) 印字方式感熱シリアルドット方式 動作温湿度範囲0~40℃、0~80%RH以内(但し、結露なきこと) 保存温湿度範囲-20~50℃、0~85%RH以内(但し、結露なきこと) 温度係数25℃±10℃環境以外において、測定範囲の±(0.01%/℃) 熱電対Eタイプ 電池寿命5年(常温保存にて) 内蔵電池リチウム電池(時計バックアップ用) 測定精度(℃)0℃以上:±0.5 、0℃未満:±0.7(センサとの合わせ込み調整による総合精度)
1個
79,980 税込87,978
16日以内出荷

はんだコテ温度計HSシリーズ・専用温度センサCRシリーズは、はんだコテのコテ先温度を容易に計測できます。 作業中のコテ先の状態を計測することにより、製造工程のトラブルを未然に防ぎ、不良率の低減に貢献します。
熱電対Kタイプ 温度測定範囲(℃)0~500 分解能(℃)1 保存温湿度範囲0~50℃、0~85%RH(結露なきこと)
1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング