温度計・温湿度計 :「寒暖計」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
-50℃を超える超低温保冷庫から温蔵庫まで管理できる ワイドレンジ型。電池交換不要!ソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。防水使用(IP65)なので、水周りでも安心です。
電源アモルファス太陽電池
最小表示0.1
測定範囲(℃)-59.9~+99.9
測定精度±1(-20~+40)、±2(上記以外)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5
温度測定範囲(℃)-59.9~99.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5
リード線(m)1
特性防水
TKG品番9-0622-0201
TKG品番(2017)6-0554-0101
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
熱電対をセンサーに使用した芯温計です。
耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。
落下防止のため背面に磁石が付いています。
材質本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)43×20×90
質量(g)50
電源CR2032ボタン電池(3V)×1個(付属)
測定範囲(℃)-50~+350
センサー熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm
精度(℃)読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値
分解能(℃)-9.9~+199.9/0.1、その他/1
機能オートパワーオフ機能付
サンプリング1回/0.7秒
アズワン品番1-5005-01
防水保護等級IP65
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
安心の防水構造 付属のSN3000-01センサは「保護等級7」です。
落下に強い衝撃吸収ゴムを採用
連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計。
本体は抗菌樹脂を採用、センサプローブはオール ステンレス製ですので衛生的です。
応答速度も速く、作業場のイライラも軽減します。
抵抗値の変化にて温度を把握
使用温度範囲が狭い(非直線素子)
衝撃によって破損するおそれがある。
測定範囲(℃)-50~+280
測定精度(°)±0.1本体(表示分解能1の時は±1)
付属品取扱説明書、ネックストラップ、単4マンガン電池2本
種別本体+標準センサー(SN-3000-01)
質量(g)約150(乾電池含む)
電源単4型乾電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×172×40
表示分解能0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃)
機能HOLD(表示値固定)機能、MAX(最高温度)MIN(最低温度)記憶機能、オートパワーオフ機能(30分)
測定周期(秒)約1
使用環境温度(℃)-10~60
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
防水性IPX6に準拠
温度計の種類防水温度計
こんなお得な商品も!
デジタル温湿度計 大型液晶タイプ
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
液晶高62mmの大型表示、温度、湿度のシンプル表示
用途室内の温湿度測定に
寸法(mm)235×165×25
質量(g)約420
電源単三乾電池×2本
測定範囲(℃)-9.9~50/20~95%
精度温度±1℃(-9.9~+40.0℃)±1.5℃(左記以外)湿度±5%(35~85%)±10%(左記以外)
センサータイプ温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗
表示分解能0.1℃/1%
温度測定範囲(℃)-9.9~+50.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×165
測定周期(秒)約10
動作温湿度範囲-9.9~50℃/20~95%(氷結・結露不可)
電池寿命約1年(アルカリ電池使用時)
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
表示が大きく、見やすい
用途学校の体育館に多く実績有
適合機種SN-902/SN-910/その他壁掛け温度計、温湿度計
材質ステンレス
質量(g)約940
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×350×90
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ソーラバッテリーで電池が不要です。コード長さ:1m。マグネット付。
測定範囲(℃)-50.0~70.0
質量(g)約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×13.5×41.5
松吉医科器械コード10-2340-00
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
高精度、耐久性に優れた温度計、広領域の温度測定(センサ6種以上)が一台で可能。
白金センサ(Pt1000、Aクラス品)を使用し正確な温度は安全、安心の支えとして信頼度の高い測定が可能。
温度表示-100~+400℃/入力センサ:白金抵抗体 Pt1000Ω(クラスA)分解能:0.1℃
精度(本体)-50~200℃:±0.3℃、左記以外:±0.8℃
付属品電池、ネックストラップ
材質ABS抗菌樹脂
質量(g)150
電源単3乾電池×2本(3V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25.5×154
機能電源(ON/OFF)、HOLD、最高最低(MAX/MIN)、BAT メモリー(No.1~No.99)手動、自動記録、時計機能(年、月、日、時、分)、温度補正(±2.0℃)、ロック機能、ブザー機能/オートパワーセーブ(0-30-60-120分)、USBコネクター付
電池寿命(時間)30000
測定周期(秒)0.5
温度表示方式デジタル
防水性IPX5(センサ接続時)
1組
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
エコロジーと利便性を実現。照度によって切り替わる「ハイブリット電源」 電源:ソーラー電池(太陽電池)又は ボタン電池(R2450)×1個付 測定範囲:-50.0~90.0℃(分解能0.1℃) 測定精度:室温23±5℃:±1℃…0~50℃ ±2℃…上記外 測定周期:10秒ごと使用温湿度:0~50℃、80%RH以下 (結露しないこと)保存温湿度:-20~+60℃、70%RH以下 (結露しないこと) コード:約1m
アズワン品番1-7340-01
熱電対TとKの両入力の為、低温~高温迄幅広い温度測定が出来、オプションセンサも豊富、温度補正機能付きにて正確な温度測定が可能
仕様入力種類:熱電対(ST、SK)
付属品単3型乾電池、取扱説明書、ネックストラップ
質量(g)約180(電池含む)
電源単3型乾電池 : 2本
測定範囲(℃)ST : -99.9 ~ +350、SK : -199.9 ~ +1250
測定精度±(0.2%rdg+0.5℃):-199.9℃ ~ -50.1℃、±(0.1%rdg+0.3℃):-50.0℃ ~ +199.9℃、±(0.2%rdg+1℃):+200℃ ~ +1250℃(※ただし周囲環境温度 23℃±5℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.5×169×26(突起物及びセンサは含まず)
接続方法専用防水コネクタ
表示分解能(自動)0.1℃(小数点表示) : -199.9℃ ~ +199.9℃、1℃(整数表示) : 200℃以上
入力点数1点
その他の機能演算機能 : 最大/最少値・変化量、ホールド、バッテリーアラーム表示、センサ種別判別、温度補正機能
使用環境周囲温度 : 0 ~ 50℃、周囲湿度 : 80%RH以下(但し結露なきこと)
電池寿命(連続時間)500(25℃連続使用時、アルカリ2本)
サンプリング周期1回/0.5秒
防水保護等級JIS C 0920 保護等級 5(防噴流形)
90Luxの低照度にも対応
用途配管表面温度測定用、ビル空調に16年の実績、サブコン様、空調業者様必見
質量(g)約70
電源ソーラー
測定範囲(℃)-59.9~99.9(0.1単位)
コード長さ(m)3
精度±1℃(0.0~+50℃)±2℃(-40.0~-0.1℃、+50.1~+60.0℃)±3.0℃(-50.0~-40.1℃、+60.1~ッ70.0℃)±4℃(-50.0以下、+70.0℃以上)いずれも室温23℃±5℃
センサータイプサーミスタSUS304防湿密閉構造
温度測定範囲(℃)-59.9~+99.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41.5
精度(℃)0~50℃:±1.0、それ以外:±2.0~±4.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41
測定周期(秒)約10
使用環境温度(℃)-10~60
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
90Luxの低照度にも対応
用途配管表面温度測定用、ビル空調に16年の実績、サブコン様、空調業者様必見
質量(g)約50
測定範囲(℃)-59.9~99.9(0.1単位)
コード長さ(m)1
センサータイプサーミスタSUS304防湿密閉構造
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41.5
精度(℃)0~50℃:±1.0、それ以外:±2.0~±4.0
測定周期(秒)約10
使用環境温度(℃)-10~60
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高精度、耐久性に優れた温度計、広領域の温度測定(センサ6種以上)が一台で可能。
白金センサ(Pt1000、Aクラス品)を使用し正確な温度は安全、安心の支えとして信頼度の高い測定が可能。
付属品電池、ネックストラップ
材質ABS抗菌樹脂
質量(g)約150
電源単3乾電池×2本(3V)
精度(本体)-50~200℃:±0.3℃、左記以外:±0.8℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25.5×154
温度測定範囲(℃)-100~+400
温度表示-100~+400℃/入力センサ:白金抵抗体 Pt1000Ω(クラスA)分解能:0.1℃
機能電源(ON/OFF)、HOLD、最高最低(MAX/MIN)、BAT メモリー(No.1~No.99)手動、自動記録、時計機能(年、月、日、時、分)、温度補正(±2.0℃)、ロック機能、ブザー機能/オートパワーセーブ(0-30-60-120分)、USBコネクター付
電池寿命(時間)30000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×26×154
測定周期(秒)0.5
温度表示方式デジタル
防水性IPX5(センサ接続時)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
90Luxの低照度にも対応
用途配管表面温度測定用、ビル空調に16年の実績、サブコン様、空調業者様必見
質量(g)約90
電源ソーラー
測定範囲(℃)-59.9~99.9(0.1単位)
コード長さ(m)5
精度±1℃(0.0~+50℃)±2℃(-40.0~-0.1℃、+50.1~+60.0℃)±3.0℃(-50.0~-40.1℃、+60.1~ッ70.0℃)±4℃(-50.0以下、+70.0℃以上)いずれも室温23℃±5℃
センサータイプサーミスタSUS304防湿密閉構造
温度測定範囲(℃)-59.9~+99.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41.5
精度(℃)0~50℃:±1.0、それ以外:±2.0~±4.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41
測定周期(秒)約10
使用環境温度(℃)-10~60
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1本
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
表面接地部分が弓上で測定しやすい
用途一般表面測定に
形状接触面20Φ×115mm
温度範囲(℃)0~400
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
SN-3200Ⅱ-00+SN-3200-K01(Kセンサ)とのセット品、Kセンサにて高温測定が可能0℃~300℃
用途主に食品の中心温度測定に使用、その他液体測定
付属品単3型乾電池、取扱説明書、ネックストラップ
質量(g)約180(電池含む)
電源単3型乾電池 : 2本
精度【本体】±(0.1%rdg+0.3℃):-30.0℃~+100.0℃、±(0.2%rdg+1℃):+100.0℃~+800℃(※ただし周囲環境温度 23℃±5℃)【センサ】(STセンサ)±0.5℃ : -30.0~+100.0℃、( SKセンサ)±1.5℃(クラス1):0~375℃、±(0.004×ItI)℃:+375℃~+800℃、(表面センサ)±2.5℃(クラス2):0℃~+333℃、±(0.0075×ItI)℃:+333℃~+1200℃【総合】本体精度とセンサ精度を足した値、例1.T01Nセンサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+0.5℃(センサ精度)=0.9℃(総合精度±0.9℃)、例2.K01センサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+1.5℃(センサ精度)=1.9℃(総合精度±1.9℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.5×169×26(突起物及びセンサは含まず)
接続方法専用防水コネクタ
表示分解能(自動)0.1℃(小数点表示) : -40.0℃~+199.9℃、1℃(整数表示) : 200℃以上、本体表示能力(℃)ST : -99.9℃~+350℃、SK : -99.9℃~+1250℃(使用センサによる)
入力点数1点
機能その他/演算機能:最大/最少値・変化量、ホールド、バッテリーアラーム表示
使用周囲温度(℃)0~ 50
周囲湿度(%RH)80以下(但し結露なきこと)
精度保証温度(℃)0.0~+300
1個
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
特許取得4910208、大型LCD(文字高12mm)防水仕様、10G対応
用途冷凍・冷蔵ショーケース、保冷ホンテナその他機器組み込み
電源リチウム電池(CR123A)
測定範囲(℃)-40~40
精度±1℃(-20~+20℃)±2℃(左記以外)
感温部(mm)Φ6×30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×31×35.5
表示分解能1℃
温度測定範囲(℃)-40~+40
精度(℃)-20~20℃:±1、それ以外:±2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×31×35.5
測定周期(秒)約10
使用環境温度(℃)-10~50
素子【測温素子】サーミスタ
使用場所冷凍・ショーケース
特性防水
防水性IP64に準拠
1本
¥7,698
税込¥8,468
8日以内出荷
パイプ部分が長く手持ちにて高温測定が可能
用途油等の中高温測定に
適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ
形状先丸型4.8Φ×1000mm
温度範囲(℃)-40~1000
1本
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
500mmとちょうどいい長さ
用途熱風炉や電気炉の温度測定に
適合機種SN-350Ⅱ
形状先丸型4.8Φ×500mm
温度範囲(℃)-40~800
1本
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
マイナス域の測定が可能
用途冷凍食品や鉄板の表面温度測定に
適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ
形状接触面17Φ×132mm
温度範囲(℃)-40~300
1本
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
白金測温抵抗体センサにて高精度測定が可能
コード長さ(m)3
測定精度B級
感温部(mm)(先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型
温度測定範囲(℃)-30~300
耐熱温度(℃)(握り部)80
素子【測温素子】Pt100Ω白金測温抵抗体
防水性IPX6
1本
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
先端が尖っておりアスファルト等に刺しやすい
用途アスファルトの内部測定に
形状先トガリ型4.8Φ×250mm
温度範囲(℃)0~300
1本
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
Φ1と極細にて入口が細い場所や曲面奥迄測定が可能
用途ショーケースやオーブン温度の測定に
適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ
形状1Φ×1m
温度範囲(℃)-40~200
1本
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
白金測温抵抗体センサにて高精度測定が可能
適合機種SN-320PK
コード長さ(m)2
測定精度B級
感温部(mm)(先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型
温度測定範囲(℃)-30~300
耐熱温度(℃)(握り部)80
素子【測温素子】Pt100Ω白金測温抵抗体
防水性IPX6
1本
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
ステンレスワイヤーにて丈夫
用途熱風ダクトやパン窯の測定に
形状ステンレスワイヤー2m
温度範囲(℃)0~400
1本
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
低価格センサで油温度測定に向きます。
適合機種SN-320PK
コード長さ(m)2
測定精度±2.5℃又は測定温度の±0.75%のどちらか大きい値
感温部(mm)(先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型
温度測定範囲(℃)-50~300
耐熱温度(℃)(握り部)80
素子K熱電対
防水性IPX6
1本
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
STセンサにて応答速度が速く-30℃~100℃迄精度よく測定可
用途主に食品の中心温度測定に使用、その他液体測定
形状先トガリ型
寸法(Φ×mm)2.3×100
測定温度範囲(℃)-30~100
1本
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
SKセンサにて300℃迄の高温測定が可能、センサ部長めにてK01センサで長さが足りない物の測定可
用途食品の中心温度、油、300℃迄の液体、油等の液体測定
形状先トガリ型
寸法(Φ×mm)2.3×150
測定温度範囲(℃)0~300
1本
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
STセンサにて応答速度が速く-30℃~100℃迄精度よく測定可、センサ部長めにてT01Nセンサで長さが足りない物の測定可
用途主に食品の中心温度測定に使用、その他液体測定
形状先トガリ型
寸法(Φ×mm)2.3×150
測定温度範囲(℃)-30~100
1本
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
SKセンサにて300℃迄の高温測定が可能
用途食品の中心温度、油、300℃迄の液体、油等の液体測定
形状先トガリ型
寸法(Φ×mm)2.3×100
測定温度範囲(℃)0~300
1本
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
SN-3200Ⅱ-00+SN-3200-T01N(Tセンサ)とのセット品、STセンサにて応答速度が速く-30℃~100℃迄精度よく測定可
用途主に食品の中心温度測定に使用、その他液体測定
付属品単3型乾電池、取扱説明書、ネックストラップ
質量(g)約180(電池含む)
電源単3型乾電池 : 2本
精度【本体】±(0.1%rdg+0.3℃):-30.0℃~+100.0℃、±(0.2%rdg+1℃):+100.0℃~+800℃(※ただし周囲環境温度 23℃±5℃)【センサ】(STセンサ)±0.5℃ : -30.0~+100.0℃、( SKセンサ)±1.5℃(クラス1):0~375℃、±(0.004×ItI)℃:+375℃~+800℃、(表面センサ)±2.5℃(クラス2):0℃~+333℃、±(0.0075×ItI)℃:+333℃~+1200℃【総合】本体精度とセンサ精度を足した値、例1.T01Nセンサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+0.5℃(センサ精度)=0.9℃(総合精度±0.9℃)、例2.K01センサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+1.5℃(センサ精度)=1.9℃(総合精度±1.9℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.5×169×26(突起物及びセンサは含まず)
接続方法専用防水コネクタ
表示分解能(自動)0.1℃(小数点表示) : -40.0℃~+199.9℃、1℃(整数表示) : 200℃以上、本体表示能力(℃)ST : -99.9℃~+350℃、SK : -99.9℃~+1250℃(使用センサによる)
入力点数1点
機能その他/演算機能:最大/最少値・変化量、ホールド、バッテリーアラーム表示
使用周囲温度(℃)0~ 50
周囲湿度(%RH)80以下(但し結露なきこと)
精度保証温度(℃)-30.0~+100
1個
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
熱電対Kセンサにて高温測定が可能
用途200℃以上の高温測定に
色グリーン
質量(g)約120
測定範囲(℃)-50~+300
コード長さ(m)約2
精度±2.5℃または測定温度の±0.75%のどちらか大きい値
温度測定範囲(℃)-50~+300
耐熱性グリップ部:約80℃
寸法(Φ×mm)(感温部)先トガリ型:約2-根本2.3×80
アズワン品番64-8815-05
防水性IPX6
1本
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
1
2
次へ
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。