温度計 (2) 温湿度計・熱中対策温湿度計 (2) カテゴリ: 温度計・温湿度計ブランド: カスタムすべて解除
デジタル温湿度計 CTHシリーズ カスタム 当日出荷
内部センサーにより温湿度を測定し、最大/最小値を保存・表示します。カレンダー、時計(目覚まし)機能を搭載しています。設置方法は3とおり(壁掛け、スタンド、マグネット)です。
寸法(mm) 80×70×21 測定範囲 温度/湿度:-10~+50℃/10~90%RH 質量(g) 約64 電源 単4乾電池×1本(テスト用付属) 分解能 温度/0.1℃、湿度/1%RH サンプリング 時間:1回/10秒 測定確度 温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%RH(40~80%RH at 25℃)、±8%RH(その他) アズワン品番 1-4061-21
デジタル温湿度計 カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
一目でわかる「快適目安」表示機能付き内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。大きな画面で時刻と温度、湿度を一度に確認できます。スヌーズ機能付き目覚まし機能つき。壁掛け、スタンド、の2通りで設置できます。
用途 学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理 付属品 単4形乾電池×2本、取扱説明書 質量(g) 約110(電池含む) 電源 単4形乾電池×2本 センサータイプ 温度:サーミスタ/湿度:セラミック抵抗式 測定精度 温度:±1.0℃(0.0~+50.0℃)、±1.5℃(-10.0~-0.1℃)/湿度:±5%RH(+25℃、30~80%RH)、±12%RH(それ以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約76×128×24 分解能(℃) 0.1 サンプリング 1回/約30秒 使用温湿度範囲 -10~50℃/10~95%RH以下(結露のないこと) 測定温度範囲(℃) -10.0~+50.0 時計機能 12/24時間表示 RoHS指令(10物質対応) 対応 湿度測定範囲(%RH) 10~95 分解能(%RH) 1
デジタル温湿度計 校正証明書付 CTH-230シリーズ カスタム 9日以内出荷
内部センサーにより温湿度を測定し、最大/最小値を保存・表示します。
カレンダー、時計(目覚まし)機能を搭載しています。
設置方法は3とおり(壁掛け、スタンド、マグネット)です。
用途:学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理に。学校の実験備品等。空調設備などに。その他各種現場での温度チェック全般。
暗所でも表示が見えるバックライト付きです。
仕様 使用温湿度:-10~+50℃、10~90%RH(但し結露のないこと)、保存温湿度:-10~+50℃、10~90%RH(但し結露のないこと、電池含まず) 寸法(mm) 80×70×21 質量(g) 約64 電源 単4形乾電池×1本(テスト用付属) センサー 温度/サーミスタ、湿度/セラミック抵抗式 分解能 温度/0.1℃、湿度/1%RH 時間 (サンプリング)1回/10秒 測定確度 温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%RH(40~80%RH at 25℃)、±8%RH(その他) アズワン品番 1-4061-21-20 校正証明書 一般校正
外部センサー付きデジタル温湿度計 カスタム 予約販売
付属の外部センサーを使用し外部温度の測定ができます。
内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。
日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。
壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。
用途 学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理 付属品 単4形乾電池×1本、外部温度センサー(コード長:3m)、取扱説明書 質量(g) 約64(電池含む) 電源 単4形乾電池 1個 精度 温度:(内部・外部センサー)±1℃(0~+40℃)/±2℃(それ以外)、湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)/±8%RH(それ以外) センサータイプ 温度:(内部・外部センサー)サーミスタ、湿度:セラミック抵抗式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約80×70×21 温度測定範囲(℃) 【内部センサー】-10~50、【外部センサー】-50~70 分解能(℃) 0.1(内部・外部センサー) 湿度測定範囲(%) 10~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×21×70 サンプリング 1回/約10秒 使用温湿度範囲 -10~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲 -10~50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 表示更新周期 1回/10秒 設置方法 卓上式 電池寿命 約1年間 (アルカリ乾電池使用時) 時計機能 12/24時間表示 RoHS指令(10物質対応) 対応 分解能(%RH) 1
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります 露点計 エンペックス気象計 税込 ¥ 4,398 ¥ 3,998 バスケットへ