絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(18)
- 0~100(13)
- 0~150(5)
- 0~200(6)
- 0~300(2)
- 0~360(7)
- 50~100(5)
- 100~150(4)
- 150~200(4)
- 200~250(4)
- 250~300(4)
- 300~360(4)
- -10~50(3)
- -20~50(9)
- -20~100(7)
- -30~50(2)
- -50~0(4)
- -50~280(4)
- -100~50(1)
- -100~300(1)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
校正証明書
- 付き(5)
ブランド
- 三商
- モノタロウ(22)
- 佐藤計量器製作所(382)
- エスコ(274)
- testo(テストー)(260)
- CHINO(チノー)(193)
- アズワン(131)
- ナリカ(119)
- 安立計器(111)
- シンワ測定(105)
- 安藤計器製工所(99)
- エンペックス気象計(96)
- T&D(ティアンドデイ)(90)
- 日油技研工業(86)
- A&D(エー・アンド・デイ)(85)
- 熱研(83)
- サーモポート(76)
- 日本計量器工業(74)
- マザーツール(73)
- CRECER(クレセル)(71)
- 東亜計器(67)
- ブランドをもっと見る

三商 熱中症指数計
三商¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷質量(g)約65(電池を含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32×107精度(℃)WBGT:±2.0(15.0~40.0±3.0(左記以外)温度精度±0.6℃(20.0~50.0℃)±1.0℃(左記以外)表示範囲湿度:0.1~99.9%rh電源(個)リチウム電池CR2032×1湿度精度±5.0%rh(30.0~90.0%rh)±10%rh(左記以外)
防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ
三商¥11,980税込¥13,1781個当日出荷国内製造、設計、検査。。安心防水構造・丸洗いできます。保護等級6。。本体は抗菌樹脂で衛生的。。連続2000時間使用できる省電力設計。充電式乾電池も使用可。。本体側面に落下衝撃吸収ゴムを採用。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ機能付。質量(g)約150(電池含む)電源単4乾電池2個分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)1℃(左記以外)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172精度(℃)±0.1(-9.9~+199.9℃)±1℃(左記以外)分解能(℃)0.1(-9.9~+199.9℃)1(左記以外)表示範囲-56~306℃(-9.9~+199.9℃)測定精度(℃)±0.1(-9.9~+199.9℃)±1(左記以外)
乾湿計
三商¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷乾湿計は2本の温度計を組み合わせたもので、乾球と湿球の温度差から百分率によって湿度を求めるものです。。気象の観測や空気の調節、養蚕、貯蔵庫その他各方面に広く用いられます。測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)-10~50
K熱電対対応放射温度計
三商¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷測定位置が一目でわかる2ポイント式レーザーマーカー採用。MAX/MIN/AVG/DIF表示機能、Hold機能付。放射率設定可能。K熱電対センサ(別売)の使用も可能。仕様距離(D)16:測定領域直径(S)01電源単4乾電池2個測定範囲(℃)‐60~+625(放射温度)‐64~+1400(K熱電対)測定精度±2%または±3℃の大きい値(放射温度)±1%または±1℃の大きい値(K熱電対)分解能(℃)0.1(‐9.9~+199.9)1(左記以外)放射率0.1~1.0/ステップ0.01外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×46×195
デジタル最高・最低温度計
三商¥2,898税込¥3,1881個当日出荷設定した時間の最高/最低温度を内部/外部センサの2ヶ所で確認。最高・最低温度を記録。日付/時計/内外温度差表示機能付。外形寸法(mm)60×18.5×125電源単4乾電池1個測定範囲(℃)内部:-10~+50外部:-20~+70コード長さ(m)約3センサーサーミスタ精度(℃)内部:±1.0℃(0~+40.0℃)±2.0℃(左記以外)外部:±1.0℃(-5.0~+45.0℃)±2.0℃(左記以外)分解能(℃)0.1℃
ペッテンコーヘル水温計
三商¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から3日以内出荷表面付近の水温測定や、プール、用水の水温を簡易に測定できます。。金枠の下部に水槽があり、温度計の球部が水槽内に浸っているので、水面に引上げて温度を読取ることができます。幅(cm)約5.5全長(cm)約33最小目盛(℃)0.5
フッ素コーティング温度計
三商¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷ガラス棒状温度計に透明フッ素樹脂をコーティングしたもので、耐薬品性に優れ、万一破損した場合の飛散防止にもなります。全長(mm)300最小目盛(℃)1
標準デジタル白金温度計 サンピーティー
三商¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ(4線式)を採用した温度計です。。表示分解能0.01℃(at-99.99~199.99℃)。。日本製で修理、校正等も安心。。本体はIPX6に準拠した安心防水構造。抗菌樹脂を使用しており、衛生的。側面には落下衝撃吸収ゴムを採用。。オートパワーオフ機能、データホールド機能、最高/最低値メモリ機能、データメモリ機能(128データ)、偏差表示機能搭載。質量(g)約150電源単4アルカリ乾電池2個分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)0.1℃(200.0~850.0℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172精度(℃)±(0.1%+0.05)℃
サニタリーサーモ プロ用交換センサ
三商¥10,980税込¥12,0781個欠品中センサTSP-100にシリコンプロテクタ装着したもの。。シリコンプロテクタにより、落下時の破損防止及び油汚れを防止。寸法(mm)検知部:3(先端2.0)×110ケーブル長(m)約1
留点付棒状温度計 1/1目盛
三商¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から5日以内出荷留点付棒状温度計は、体温計の様に測定された最高の温度を表示するものです。。最高温度確認後は、体温計の様に振り下げて下さい。この場合、気温以下には下がりません。最小目盛(℃)1
トロバコ グリーン
三商¥8,998税込¥9,8981個(35L)8日以内出荷材質PP色グリーン容量(L)35規格No.40外寸法(mm)610×468×185有効内寸法(mm)505×352×H174
環境表示計
三商¥199,800税込¥219,7801個31日以内出荷大型二段表示LCD採用。。RS232CまたはRS485のシリアル出力を備えており、複数台のネットワーク化も可能。上下限値が設定可能なオープンコレクターのアラーム出力も備えています。。デジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えています。測定範囲温度:-20~+80℃湿度:0~100%rh気圧:600~1100hPa電源AC100V±10%50/60z測定項目温度・湿度・気圧精度温度:±0.3℃(0~+70℃)湿度:±1.5%r(0~90%r)±2.0%r(左記以外)(15~35℃)、±(1.5+1.5%r)(左記以外)気圧:±0.5Pa(at25℃)アナログ出力0~20mA/4~20mADC0~10V/2~10V保護等級IP67インターフェースRS232C及びマルチドロップRS485
サンピーティープレミアム
三商¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷0~199.99℃の範囲で測定精度±0.15℃を実現したサンピーティーの高精度モデル。仕様付属センサ:PTP-150質量(g)約150(電池含む)電源単4アルカリ乾電池2個測定範囲(℃)0~199.99外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172精度(℃)±0.15分解能(℃)0.01
標準デジタル白金温度計 サンピーティー
三商¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ(4線式)を採用した温度計です。。表示分解能0.01℃(at-99.99~199.99℃)。。日本製で修理、校正等も安心。。本体はIPX6に準拠した安心防水構造。抗菌樹脂を使用しており、衛生的。側面には落下衝撃吸収ゴムを採用。。オートパワーオフ機能、データホールド機能、最高/最低値メモリ機能、データメモリ機能(128データ)、偏差表示機能搭載。仕様センサ:Pt100(classA、4線式)質量(g)約150電源単4アルカリ乾電池2個測定範囲(℃)センサ:-99.99~400.0コード長さ(m)約1測定精度±(0.1%+0.05)℃、センサ:±(0.15+0.002×|t|)℃分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1℃(200.0~850.0℃)直径×長さL(Φmm×mm)検知部:3.2×150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172表示範囲-99.9~850.0℃
三商キャリブレーションサーモ用 アクセサリ SMP変換ケーブルプラグ
三商¥3,498税込¥3,8481個3日以内出荷キャリブレーションサーモとマグネットセンサを接続する際に使用する、SMP変換ケーブルプラグ。
サニタリーサーモ プロ
三商¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷サニタリーサーモ温度計本体、センサTSP-100にシリコンプロテクタ装着したもの。。シリコンプロテクタにより、落下時の破損防止及び油汚れを防止。質量(g)約222(電池含む)電源単4乾電池2個測定範囲(℃)-50~280分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃以下)1℃(-10℃以下、200℃以上)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
水銀ゼロ標準温度計
三商¥31,980~税込¥35,178~1個6日以内出荷毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らさず水銀温度計とほぼ変わらない精度で測定が可能。。水銀汚染防止対策品。水銀の標準温度計の代替品に。。二重管で読み取りやすく目盛が消えません。。検査成績書付。仕様全没全長(mm)400最小目盛(℃)0.1校正証明書検査成績書
サニタリーサーモクイック
三商¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷高速応答(静止液体で4~5秒)。。センサ先端Φ1.3mmでサンプルに大きな穴が開きません。。安心防水構造で落下衝撃吸収ゴムを採用。。連続2000時間(単4乾電池2本)使用できる省電力設計。。トレーサビリティ対応可能(別売)。仕様標準(ケーブル1.0m)寸法(mm)検知部:2×100(先端1.3)測定範囲(℃)-10~200分解能(℃)0.1
オプションセンサ
三商¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷防水食品用チルドセンサ 氷温領域(0℃以下~氷温点)までの温度範囲が高精度(±0.3℃)で測定できるセンサトガリ形状の高速応答センサです。寸法(mm)検知部:3×110(先端2)測定温度範囲(℃)-50~200
オプションセンサ
三商¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷防水フッ素チューブセンサ センサ検知部をフッ素チューブ加工しており、酸やアルカリ溶液の温度測定が可能なセンサです(フッ素チューブ加工はセンサ検知部のみ)。寸法(mm)検知部:3×110(先端2)測定温度範囲(℃)-50~280
防水デジタル温度計
三商¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷安心防水構造・丸洗いできます。保護等級6(センサは7)。。本体は抗菌樹脂、センサは、オールステンレス製で衛生的。。連続2000時間使用できる省電力設計。充電式乾電池も使用可。。本体側面に落下衝撃吸収ゴム採用。。文字高14mmの大きな液晶。。センサ先端は細く高速応答。根元は太くて丈夫。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ機能付。。トレーサビリティ対応可能(別売)。付属品付属センサ:防水標準センサTSP-100仕様付属センサ:防水標準センサTSP-100外形寸法(mm)54×172×40電源単4乾電池2個測定範囲(℃)-50~280分解能(℃)0.1(-9.9~199.9)
デジタル温湿度計
三商¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷大画面液晶と大きな文字で数値が見やすい。。各センサで測定した最高/最低値を本体に表示可能。測定範囲温度:-9.9~+50.0℃、湿度:20~90%r質量(g)93電源単4アルカリ乾電池1個精度温度:±1.0℃(-9.9~+40.0℃)、±1.5℃(左記以外)、湿度(常温時):±5%rh(35~85%rh)、±10%rh(左記以外)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×15×120分解能(℃)0.1分解能(%RH)1