三商
トロバコ グリーン
材質
PP
色
グリーン
容量(L)
35
規格
No.40
外寸法(mm)
610×468×185
有効内寸法(mm)
505×352×H174
内容量
1個(35L)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80160660
-
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください