高精度・高安定性・高分解能を併せ持つPt100Ω温度計です。。分解能は0.01℃まで(0.01℃と0.1℃をスイッチで切換可)。。大型表示でデータホールド機能、最高/最低値メモリ機能と使いやすい機能を搭載。。センサプローブは新JIS対応品です。
測定範囲(℃)-200~400
付属品取扱説明書、センサプローブ、キャリングケース
寸法(mm)感温部パイプ:Φ3.2×150
全長(mm)250
質量(g)285
電源006P(9V)電池1個(付属)
コード長さ(m)1
精度(センサ)±{0.15+(0.002×T)}℃(Tは温度測定値)、(本体):±(0.1%+0.2℃)
表示4.5桁最大1999カウント
分解能0.01℃(-199.99~+199.99℃)、0.1℃(-200.0~+850.0℃)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×32×180
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。