温度計・温湿度計 :「日付表示器」の検索結果
設定した時間の最高/最低温度を内部/外部センサの2ヶ所で確認。最高・最低温度を記録。日付/時計/内外温度差表示機能付。
外形寸法(mm)60×18.5×125
電源単4乾電池1個
測定範囲(℃)内部:-10~+50外部:-20~+70
コード長さ(m)約3
センサーサーミスタ
精度(℃)内部:±1.0℃(0~+40.0℃)±2.0℃(左記以外)外部:±1.0℃(-5.0~+45.0℃)±2.0℃(左記以外)
分解能(℃)0.1℃
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。