標準温度計 棒状 アズワン2点校正付日本計量器工業9日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
全長(mm)300最小目盛(℃)0.1校正証明書一般校正
標準温度計 二重管 成績・特急校正付日本計量器工業8日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀全長(mm)300径(Φmm)約7.3測定範囲(℃)300~360温度測定範囲(℃)300~360コードJC-1147最小目盛(℃)0.1本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×7.3アズワン品番6-7703-08-23校正証明書一般校正
足長赤液棒状温度計 校正証明書付日本計量器工業9日以内出荷から23日以内出荷
全長および目盛下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。
仕様感温液:赤液(アルコール)材質赤液質量(g)50最小目盛(℃)1校正証明書一般校正
足長赤液棒状温度計 校正証明書付日本計量器工業9日以内出荷から23日以内出荷
全長および目盛下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。
仕様感温液:赤液(アルコール)質量(g)50最小目盛(℃)1校正証明書一般校正
極低温用標準温度計 二重管 英語版校正証明書付日本計量器工業30日以内出荷
生体の凍結貯蔵、食品の乾燥凍結工程など食品分野、理化学分野での使用に適しています。
全長(mm)300測定範囲(℃)-100~30温度測定範囲(℃)-100~30最小目盛(℃)0.5アズワン品番3-5576-01-56校正証明書一般校正
フッ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ 英語版校正証明書付日本計量器工業9日以内出荷
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損やアルコールなどの混入を防ぎます。
収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300最小目盛(℃)1校正証明書一般校正
NM標準温度計 校正書類付日本計量器工業15日以内出荷から16日以内出荷
水銀を使用していないトレサビリティー書類付きの温度計です
仕様感温液:プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)材質プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)全長(mm)420目盛(℃)0.1校正証明書一般校正
NM標準温度計 検査成績書付日本計量器工業15日以内出荷から16日以内出荷
水銀を使用していない検査成績書付きの温度計です
仕様感温液:プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)材質プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)全長(mm)420目盛(℃)0.1校正証明書付き
精密棒状水銀温度計 目盛0.2℃日本計量器工業5日以内出荷
研究部門・校正業務等において精密測定用途の需要が高まります。
水俣条約発行後でも使用可能な水銀温度計になります。
全長(mm)450質量(g)約40温度範囲(℃)-30~50温度測定範囲(℃)-30~50寸法(Φ×mm)7×450最小目盛(℃)0.2アズワン品番64-8045-64
青液棒状温度計日本計量器工業当日出荷から5日以内出荷
感温液(白灯油)を青色に染色した温度計ですメモリが読み易いのが特徴です経年変化及び紫外線による感温液の色落ちがしにくい
デジタル温度計 DIGI M Ⅳ日本計量器工業当日出荷
液晶が大きく、読み取りやすいのが特長室温管理、冷蔵庫内温度管理など、さまざまなことにご利用いただけますスタンド付のため卓上でも縦置き可能
サイズ縦84mm×横73mm×厚さ16mm材質(本体)ABS樹脂質量(g)約90測定範囲(℃)-5~60(内部センサー)、-20~70(外部センサー)コード長さ(m)3(外部センサー)温度測定範囲(℃)内部センサー/-5~60、外部センサー/-20~70測定対象冷蔵庫内、室温本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×73×16最小目盛(℃)0.1設置方式スタンド付アズワン品番64-8045-57
JCSS基準器型温度計日本計量器工業22日以内出荷から31日以内出荷
目盛が細かくJCSS校正のついた精密測定用温度計です
標準温度計日本計量器工業当日出荷から5日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀全長(mm)300タイプ棒状径(Φmm)約6.2最小目盛(℃)0.1校正証明書付き
非水銀NM標準温度計日本計量器工業10日以内出荷から13日以内出荷
仕様感温液:プロピレンカルボナートCASNo,108-32-7全長(mm)約420最小目盛(℃)0.1計測方式全没式
標準温度計 二重管 成績・特急校正付日本計量器工業3日以内出荷から13日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀全長(mm)300径(Φmm)約7.3最小目盛0.1℃本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×7.3校正証明書一般校正
標準温度計 棒状 成績・特急校正付日本計量器工業3日以内出荷から11日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀全長(mm)300径(Φmm)約6.2最小目盛0.1℃本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6.2校正証明書一般校正
標準温度計 校正証明書付日本計量器工業15日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀全長(mm)300測定範囲(℃)-50~0寸法(Φmm)約6.2温度測定範囲(℃)-50~0コードJC-1150最小目盛0.1℃本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6.2アズワン品番6-7702-01-20校正証明書一般校正
フッ素樹脂被膜温度計 校正証明書付 JCシリーズ日本計量器工業9日以内出荷
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300最小目盛(℃)1校正証明書一般校正
極低温用標準温度計 二重管 校正証明書付日本計量器工業30日以内出荷
生体の凍結貯蔵、食品の乾燥凍結工程など食品分野、理化学分野での使用に適しています。
全長(mm)300測定範囲(℃)-100~+30温度測定範囲(℃)-100~30最小目盛(℃)0.5アズワン品番3-5576-01-20校正証明書一般校正
標準温度計 校正証明書付 成績書付日本計量器工業11日以内出荷から15日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀全長(mm)300タイプ二重管径(Φmm)約7.3最小目盛(℃)0.1校正証明書一般校正
標準温度計 校正証明書付 棒状 成績書付日本計量器工業11日以内出荷から15日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀全長(mm)300タイプ棒状径(Φmm)約6.2最小目盛(℃)0.1校正証明書一般校正
精密棒状水銀温度計日本計量器工業13日以内出荷から33日以内出荷
目盛が細かく精密測定用温度計です
地気温度計日本計量器工業7日以内出荷
地温と気温を同時に計れます。
地気温度計日本計量器工業7日以内出荷
種別みのりS精度±1℃精度(℃)±1最小目盛(℃)1アズワン品番2-1268-01
冷蔵庫用温度計 JCシリーズ日本計量器工業翌々日出荷から7日以内出荷
簡易的な冷蔵庫用温度計です
温度測定範囲(℃)-30~50目盛(℃)1目盛範囲(℃)-30~50
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098
露点計エンペックス気象計税込¥4,398¥3,998