温度計・温湿度計 :「温度計 校正」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300
最小目盛(℃)1
校正証明書一般校正
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀
全長(mm)300
タイプ棒状
径(Φmm)約6.2
最小目盛(℃)0.1
校正証明書一般校正
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀
全長(mm)300
測定範囲(℃)-50~0
寸法(Φmm)約6.2
温度測定範囲(℃)-50~0
コードJC-1150
最小目盛0.1℃
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6.2
アズワン品番6-7702-01-20
校正証明書一般校正
1本
¥76,980
税込¥84,678
15日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀
全長(mm)300
タイプ棒状
径(Φmm)約6.2
最小目盛(℃)0.1
校正証明書付き
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀
全長(mm)300
径(Φmm)約6.2
最小目盛0.1℃
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6.2
校正証明書一般校正
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀
全長(mm)300
径(Φmm)約7.3
最小目盛0.1℃
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×7.3
校正証明書一般校正
全長および目盛下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。
仕様感温液:赤液(アルコール)
材質赤液
質量(g)50
最小目盛(℃)1
校正証明書一般校正
全長および目盛下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。
仕様感温液:赤液(アルコール)
質量(g)50
最小目盛(℃)1
校正証明書一般校正
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀
全長(mm)300
タイプ二重管
径(Φmm)約7.3
最小目盛(℃)0.1
校正証明書一般校正
研究部門・校正業務等において精密測定用途の需要が高まります。
水俣条約発行後でも使用可能な水銀温度計になります。
全長(mm)450
質量(g)約40
温度範囲(℃)-30~50
温度測定範囲(℃)-30~50
寸法(Φ×mm)7×450
最小目盛(℃)0.2
アズワン品番64-8045-64
1本
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀
全長(mm)300
径(Φmm)約7.3
測定範囲(℃)300~360
温度測定範囲(℃)300~360
コードJC-1147
最小目盛(℃)0.1
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×7.3
アズワン品番6-7703-08-23
校正証明書一般校正
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
全長(mm)300
最小目盛(℃)0.1
校正証明書一般校正
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損やアルコールなどの混入を防ぎます。
収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300
最小目盛(℃)1
校正証明書一般校正
水銀を使用していないトレサビリティー書類付きの温度計です
仕様感温液:プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)
材質プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)
全長(mm)420
目盛(℃)0.1
校正証明書一般校正
水銀を使用していない検査成績書付きの温度計です
仕様感温液:プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)
材質プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)
全長(mm)420
目盛(℃)0.1
校正証明書付き
生体の凍結貯蔵、食品の乾燥凍結工程など食品分野、理化学分野での使用に適しています。
全長(mm)300
測定範囲(℃)-100~+30
温度測定範囲(℃)-100~30
最小目盛(℃)0.5
アズワン品番3-5576-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥59,980
税込¥65,978
30日以内出荷
生体の凍結貯蔵、食品の乾燥凍結工程など食品分野、理化学分野での使用に適しています。
全長(mm)300
測定範囲(℃)-100~30
温度測定範囲(℃)-100~30
最小目盛(℃)0.5
アズワン品番3-5576-01-56
校正証明書一般校正
1個
¥62,980
税込¥69,278
30日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。