特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
SKN-2000は、流量補償方式を採用することで高応答・広ダイナミックスレジを実現した換気カプセル型発汗計です。従来の発汗計に比べ、立ち上がり時間は5分の1、ダイナミックレンジは2倍に向上しました。これにより、微量精神性発汗測定においては、今まで見られなかった生体反応を高応答でキャッチすることができるほか、従来の発汗計で測定できなかった温熱領域における多量発汗の測定が可能になりました。また、ディジタル技術により、パソコンへ直接データが転送可能なほか、自動ゼロアジャスト機能など、操作性が向上しています。
付属品データ記録・解析ソフトウェア(CD)、D-sub9pinストレートケーブル、カプセルホルダー、ACアダプタ
消費電力(W)15
出力アナログ出力(±5V,BNC)、ディジタル出力(D-sub9pin)
電源DC6V2A アダプタ
方式換気カプセル型差分方式
表示液晶ディジタル表示、最小表示0.01mg/min、最大表示4.09mg/min
チャンネル数2チャンネル
空気流量(L/min)【流量補償方式】300~1000
使用環境条件温度23.5℃、湿度60%RH
プローブ長(mm)1.5(標準)
関連資料(5.76MB)
1個
¥1,598,000
税込¥1,757,800
42日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。