温度計・温湿度計 :「マグネット 表面温度計」の検索結果
スタンド&壁掛け穴付
読み取りやすいデカ文字液晶
熱中症・インフルエンザ注意の目安をアイコン表示
湿度測定範囲(%)20~95
材質プラスチック
タイプ壁掛け・卓上
本体寸法(mm)72×120×12
本体質量(g)93
温度測定範囲(℃)-9.9~50
温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃)
使用電池単4乾電池×1
表示単位0.1℃/1%
湿度精度±5%(35~85%)/±10%(20~34・86~95%)
温度表示方式デジタル
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。