温度計・温湿度計 :「棒状温度計 アズワン」の検索結果
適温ラインでわかりやすい
縦浮タイプ
測定温度範囲(℃)20~60
1目盛(℃)2
材質プラスチック
全長(mm)195
タイプ縦浮きタイプ
本体寸法(mm)195×36×29
本体質量(g)48
測定対象湯音
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
シンプルな温度計おしゃれなデザインでお部屋のアクセントにも◎ゴムマグネットで金属面への貼り付け可能両面粘着シートでお好きな場所に貼り付け可能
用途室内の温度管理に
仕様感温部:アルコール(白灯油)
材質プラスチック・ガラス・着色白灯油
長さ(mm)100
質量(g)14
測定範囲(℃)-10~40
本体寸法(mm)100×32×7
精度±1目盛以内
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。