温度計・温湿度計 :「外気 温度 計」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクトで持ち運びに便利です。
最大値/最小値/平均値機能付です。
オートパワーオフ機能付です。
バックライト付です。
用途外気・室内の温湿度測定に
トラスコ品番217-9330
セット内容取扱説明書、保護カバー、ストラップ
材質ABS樹脂
幅(mm)50
高さ(mm)115.5
質量(g)120
奥行(mm)20.6
電源単4乾電池×2本(別売)
測定項目温度、湿度
温度測定範囲(℃)0~60
湿度測定範囲(%)5~95
最小表示(℃)0.1
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。