温度計 (1) 温湿度計・熱中対策温湿度計 (7) 温湿データロガー 記録計 (1) カテゴリ: 温度計・温湿度計ブランド: A-Gas Japan(旧:FUSO)すべて解除
高精度デジタル温湿度計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 6日以内出荷
高速レスポンス
高温・低温でも測定できる温湿度計
ビニールハウス・温室・空調システム等のメンテナンスに
仕様 ●測定方式●▼温度:白金測温抵抗体●▼湿度:薄型ポリマーコンデンサ●測定範囲●▼温度:-40~+85℃●▼湿度:0~100%RH●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●レスポンス:90%RHフィルタ膜付30秒 フィルタ無10秒●精度●▼温度:±0.3℃●▼湿度:±2%RH(0~95%RH)●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能、校正機能、低電力警報、センサ障害警報●使用環境●▼本体:0~+50℃●▼プローブ:-20~+85℃●電源:006P(9V)電池×1●サイズ/質量●▼本体:168L×73W×33Dmm/約170g(電池含む)●▼プローブ:Φ20×220mm/約100g●標準付属品:006P(9V)電池×1、ポーチケース、取扱説明書(保証書付) アズワン品番 67-4751-92
温湿度・露点計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 6日以内出荷
温度・湿度・露点測定可能な温湿度計
高精度・高分解能
高温での湿度測定が可能(プローブのみ)
仕様 ●測定方式●▼温度:サーミスタ●▼湿度:静電容量型●測定範囲●▼温度:0~+80℃●▼湿度:10~95%RH●▼露点温度:-25.3~48.9℃●分解能●▼温度:0.01℃●▼湿度:0.01%RH●▼露点温度:0.01℃●サンプリング:0.8秒/回●精度●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能●使用環境●▼本体:0~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)●▼プローブ:0~80℃●電源:006P(9V)電池×1●サイズ/質量:135L×60W×33Dmm/約264g(電池含む)●標準付属品:取扱説明書(保証書付) アズワン品番 67-4751-88
温湿度・露点・湿球温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 8日以内出荷
温度・湿度・露点温度・湿球温度測定が可能
持ちやすいスタイリッシュはボディ
素早いレスポンス
バックライト機能で見やすい
仕様 ●露点温度・湿球温度:温湿度測定により計算●測定方式●▼温度:サーミスタ●▼湿度:静電容量型●測定範囲●▼温度:-20~+60℃●▼湿度:0~99%RH●▼露点・湿球温度:計算値●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●▼露点・湿球温度:0.1℃●サンプリング:2回/秒●精度●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±2.5%RH●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能●使用環境●▼本体:0~+40℃●▼80%RH以下(結露なきこと)●電源:単3電池×4●サイズ/質量:210L×65W×43Dmm/約230g(電池含む)●標準付属品:単3電池×4、ソフトケース、取扱説明書(保証書付) アズワン品番 67-4751-89
熱中症チェッカー A-Gas Japan(旧:FUSO) 当日出荷
Φ75mmの黒球を使用し安定した測定が可能です。
ボタン3つで扱いやすくキー操作が簡単です。
市販のカメラ用三脚に取付可能です。
用途 学校や現場等の熱中症対策に。 付属品 単4アルカリ電池×2、取扱説明書(保証書) トラスコ品番 340-5154 色 グレー 電源(V) 単4アルカリ電池×2 電源 単4アルカリ電池×2 測定範囲(℃) 黒球温度:+20~+60 温度測定範囲(℃) +20~+50℃ 表示範囲(℃) 熱中症指数:0~+50 湿度測定範囲(%RH) 30~90 最小表示(℃) 0.1、湿度(%RH):0.1、熱中症指数:0.1
デジタル温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
スリム軽量設計で使いやすい形状です。
安価だけど多機能タイプ。
各種センサを用意(別売)。
質量(g) 約180(電池含む/本体のみ) 測定範囲(℃) -200~+1370:使用センサで異なります(TPK-01:-40~+250) 精度 -200~+200℃:±(0.3% rdg.+1℃)、+200~+400℃:±(0.5% rdg.+1℃)、+400~+1370℃:±(0.3% rdg.+1℃) 表示分解能 0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201~+1,370℃) 機能 データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示 電池 006P(9V)乾電池×1 ディスプレイ 4桁液晶ディスプレイ 使用環境 0~50℃、0~80%RH以下 サンプリング周期 0.6回/秒 電池寿命 約150時間(アルカリ乾電池使用時) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 164×54×34
デジタル温湿度計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
データホールド、偏差温度、Max.Min値表示機能。
高精度の温湿度測定の定番商品。
豊富な測定機能を満載。
温湿度を同時表示。
PCにデータを取り込みデータ処理可能(別売通信キット使用)。
測定範囲 (温度)-20~+60℃、(湿度)5~95%RH 付属品 006P(9V)電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書 質量(g) 約320(電池含む) 電源 006P(9V)電池×1、ACアダプタ(別売) 精度 (温度)±0.7℃(10~45℃)、(湿度)±2.5%RH(at25℃) 測定方式 (温度)半導体センサ、(湿度)制電容量型、各1チャンネル 表示分解能 (温度)±0.1℃、(湿度)0.1%RH コード長さ(mm) 500~1200 インターフェース RS-232C ディスプレイ 4桁液晶ディスプレイ 使用環境 0~50℃、0~80%RH 表示単位 ℃/F切換 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 184×64×30 プローブ長(mm) 190×15 温度表示方式 デジタル
デジタル温湿度・露点計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
温湿度・露点が測定できます。
温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です。FUSO-8736 1点式、FUSO-8746 2点式。
Max.Min.Ave値表示の多機能型。
RS-232Cでデータをパソコンに送れます。
付属品 単4電池×4、取扱説明書、保証書 質量(g) 175(電池含む) 電源 単4電池×4 精度 温度:±0.6℃(-20~+50℃)、湿度:±3%RH(at25℃、10~90%RH、その他±4%) 測定方式 (温度)半導体センサ・K熱電対センサ、(湿度)静電容量センサ インターフェース RS-232C メモリー 99pts、時刻データ付 ディスプレイ LCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示 使用環境 0~40℃、0~80%RH 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 210×57×29 温度表示方式 デジタル
12ch温度記録計(SDカード対応) A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
12点の温度を同時に測定し表示、保存できる記録計です。
センサータイプが選べます。
RS232/USBで外部PCへの接続も可能です(ケーブル、ソフト別売)
Max.Min.Ave値表示。
温度測定範囲(℃) (K熱電対)’-50~+1300℃ 付属品 本体、K熱電対センサ、TPK-01×2電池、SDカード(4GB)ケース、取扱説明書、保証書 質量(g) 948 電源 単3アルカリ電池×8、ACアダプタ(9V)別売 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 225×125×64 精度 -50.0℃~+999.9℃/±(0.4%+0.5)、1000℃~1300℃/±(0.4%+1) 測定方式 熱電対式(タイプK、J、T、E、R、S) 表示分解能 -50℃~+999.9℃/0.1℃、1000℃~1300℃/1℃ インターフェース RS232C、USB対応(ケーブルソフト別売) 使用環境 (本体)0~50℃、~85%RH データ形式 SDカード記録(最大16GB)
熱中症チェッカー A-Gas Japan(旧:FUSO) 3日以内出荷
WBGT指数:屋内/WBGT=0.7WB+0.3TG屋外/WBGT=0.7WB+0.2TG+0.1TA※WB/湿球温度(気温と相対湿度より計算されます)※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。WBGT値(熱中症指数)の把握で熱中症対策を!ボタン3つで扱いやすく、キー操作が簡単です。本体裏面にネジ山付。UNC1/4"対応のカメラ用三脚に取り付けることができます。(推奨計測位置/接地面より1.2~1.5m)JIS B 7922準拠(クラス2)小型で軽量タイプのハンディー型測定器Φ75mmの黒球を使用し、安定した測定が可能
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります 熱中症計 EVERNEW(エバニュー) 税込 ¥ 2,308 ¥ 2,098 バスケットへ
露点計 エンペックス気象計 税込 ¥ 4,398 ¥ 3,998 バスケットへ