温度計・温湿度計 :「WBGT値 測定器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
WBGT指数:屋内/WBGT=0.7WB+0.3TG屋外/WBGT=0.7WB+0.2TG+0.1TA※WB/湿球温度(気温と相対湿度より計算されます)。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。WBGT値(熱中症指数)の把握で熱中症対策を!。ボタン3つで扱いやすく、キー操作が簡単です。本体裏面にネジ山付。UNC1/4"対応のカメラ用三脚に取り付けることができます。(推奨計測位置/接地面より1.2~1.5m)。JIS B 7922準拠(クラス2)。小型で軽量タイプのハンディー型測定器。Φ75mmの黒球を使用し、安定した測定が可能
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。