温度計・温湿度計 :「sd usb」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12点の温度を同時に測定し表示、保存できる記録計です。
センサータイプが選べます。
RS232/USBで外部PCへの接続も可能です(ケーブル、ソフト別売)
Max.Min.Ave値表示。
温度測定範囲(℃)(K熱電対)’-50~+1300℃
付属品本体、K熱電対センサ、TPK-01×2電池、SDカード(4GB)ケース、取扱説明書、保証書
質量(g)948
電源単3アルカリ電池×8、ACアダプタ(9V)別売
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×125×64
精度-50.0℃~+999.9℃/±(0.4%+0.5)、1000℃~1300℃/±(0.4%+1)
測定方式熱電対式(タイプK、J、T、E、R、S)
表示分解能-50℃~+999.9℃/0.1℃、1000℃~1300℃/1℃
インターフェースRS232C、USB対応(ケーブルソフト別売)
使用環境(本体)0~50℃、~85%RH
データ形式SDカード記録(最大16GB)
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。