絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(7)
- 0~100(13)
- 0~150(6)
- 0~200(6)
- 0~360(5)
- 50~100(3)
- 100~150(4)
- 150~200(4)
- 200~250(4)
- 250~300(4)
- 300~360(4)
- -20~50(6)
- -20~100(4)
- -30~50(2)
- -50~0(2)
- -50~50(1)
- -56~0(2)
- -70~50(1)
- -99.99~400(4)
- -100~30(1)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
校正証明書
- なし(18)
- 付き(3)
ブランド
- 東亜計器
- モノタロウ(22)
- 佐藤計量器製作所(382)
- エスコ(273)
- testo(テストー)(260)
- CHINO(チノー)(193)
- アズワン(131)
- ナリカ(119)
- 安立計器(111)
- シンワ測定(105)
- 安藤計器製工所(100)
- エンペックス気象計(96)
- T&D(ティアンドデイ)(90)
- 日油技研工業(86)
- A&D(エー・アンド・デイ)(85)
- 熱研(83)
- サーモポート(76)
- 日本計量器工業(74)
- マザーツール(73)
- CRECER(クレセル)(71)
- ブランドをもっと見る
特価

ペッテンコーヘル水温計ケースセット
東亜計器¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から7日以内出荷主に河川、プール、用水路等の温度を簡易的に計測する事ができます。採水器(下部)に水を貯めて温度を計測します。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。仕様●比重範囲:-10~50●目量:0.5●全長(mm):L300
ペッテンコーヘル水温計のみ
東亜計器¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から7日以内出荷主に河川、プール、用水路等の温度を簡易的に計測する事ができます。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。仕様●比重範囲:-10~50●目量:0.5●全長(mm):L300
マグネット付き黒球式熱中症計
東亜計器¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷暑さをWBGT指数で数値化(見える化)。日常生活指針・運動指針の2種計測モード搭載。携帯型・置き型・マグネット型で計測環境・場面に応じた多彩な設置・使用が可能。LED点滅と警告アラーム搭載。取り付けが簡単な専用付属品(カラビナ・バンド・キーリング)付用途三脚取付で学校・保育園・幼稚園での計測に最適 。ベルトによる腕固定で園芸作業・レジャー・アウトドア中での計測に最適 。カラビナ取付でレジャー・アウトドア中での計測に最適 。マグネット取付で多彩な場所での計測に最適 。自立スタンディングで自由な場所での計測に最適電源単4乾電池2本測定範囲(℃)【暑さ指数(WBGT)】0.0~50.0、【温度(気温)】-9.9~60.0、【黒球温度(表示なし)】0.0~60.0適合規格JIS B 7922(2023年改正)、精度区分クラス2音量音量大/約80db±5db、音量小/約70db±5db分解能【湿度】0.1%RH精度(℃)【暑さ指数(WBGT)】±2.0(20.0~40.0℃)、±3.0(左記以外)、【温度(気温)】±0.6(20.0~50.0℃)、±1.0(左記以外)、【黒球温度(表示なし)】±0.6(20.0~50.0℃)、±1.0(左記以外)分解能(℃)【暑さ指数(WBGT)】0.1【温度(気温)】0.1サンプリング約30秒電池寿命連続使用で約6ヵ月(警報機能1日2回使用時)湿度精度±5.0(%rh)(30.0~90.0(%rh)/at20~30℃)、±7.0(%rh)(左記以外)使用環境条件0~50℃、95%rh(結露なきこと)保管温度(℃)-10~50(結露なきこと)湿度測定範囲(%RH)10.0~95.0
留点温度計 JCシリーズ
東亜計器¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。留点形最高温度計は使用開始時刻から現在までの最高の温度が示される温度計を最高温度計といいます。留点温度計は、水銀体温計の様な最高温度計の一種で、ガラス管の球部の上端に留点とよばれる狭い部分が設けられ、温度が上がる時には水銀は留点を通過しますが、温度が下がる時には水銀は留点のところで切れて留点から上にある水銀は下がることが出来ない構造になっています。使用前、留点上に残留している水銀は、振り下げることによって、留点を通過して球部に返すことができます。使用開始の際には 温度計を振り下げ球部を水銀で満たしてからお使い下さい。気温以下には下がりません。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。全長(mm)3001目盛(℃)0.5
トヤマ式乾湿計 -10~50℃
東亜計器¥5,998税込¥6,5981台当日出荷繰り出し式湿度計により、湿度が分かる設計です。仕様●精度:±2℃●繰り出し付き280×80mmセルロイド目盛板●サイズ(mm):301×90×30●重量(g):約260●測定範囲:-10~+50℃●最小目盛:1℃アズワン品番1-627-11
短型 赤液 棒状温度計
東亜計器¥649~税込¥714~1本6日以内出荷から7日以内出荷最も一般的な温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。持ち運びに便利な短型タイプです。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
留点温度計 (オートクレーブ用留点温度計 )
東亜計器¥21,980税込¥24,1781本当日出荷最高温度指示温度計(留点型最高温度計)。水銀式体温計の様な最高温度計の一種用途ある一定期間における最高温度の記録(使用開始から読取り時まで)。温度が変動する環境での最高温度、気温測定。一度きりの最高温度を記録したい用途に利用。一定時間における最高温度を記録できるため、恒温装置、乾燥装置などに多く利用されています。耐圧性も高いので、高圧滅菌器にも多く利用されています。表示範囲(℃)100~150
赤液棒状温度計 脚長 900L
東亜計器¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から12日以内出荷一般の棒状温度計と比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場などの各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。全長(mm)9001目盛(℃)1浸没線(mm)300
高精度デジタル標準温度計スタンダードサーモ
東亜計器¥38,980~税込¥42,878~1台ほか4日以内出荷スタンダードサーモは-99.99℃~349-99℃まで表示分解能0.01℃で測定することが可能です。さらに、この広範囲を標準センサ一本で測定可能とします。本体はJIS C 0920に準拠した設計で保護等級IP6X、センサープローブはIPX7に適合しています。水気の多い環境でも高い耐久性と信頼性を発揮します。堅牢ボディで現場の常用標準機としても安心してご使用して頂けます。本体樹脂には抗菌効果を施しており、公的機関による試験で抗菌効果が実証されています。表示分解能0.01~0.1℃表示範囲(℃)-99.99~349.99、350.0~850.0温度表示精度±(0.1%+0.05)
赤液 棒状温度計
東亜計器¥2,998税込¥3,2981本7日以内出荷最も一般的な温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。仕様●比重範囲:-80~50●目量:1●全長(mm):L300全長(mm)300最小目盛(℃)1アズワン品番65-6874-30校正証明書なし
赤液 浸線付棒状温度計 JCシリーズ
東亜計器¥1,898~税込¥2,088~1本7日以内出荷浸線付温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。浸没線付き温度計の為、温度媒体を浸没線までひたして使用します。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
JIS規格温度計 全没式仕様 JCシリーズ
東亜計器¥11,980~税込¥13,178~1本7日以内出荷JIS規格温度計。優れた材質のガラスを用い、経年変化が少なく、化学的熱的耐久性をもち、機械的な衝撃に対しても充分強度を有するよう製作されております。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
標準温度計二重管水銀 成績書付
東亜計器¥47,980~税込¥52,778~1本12日以内出荷基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。全長(mm)300タイプ(A)二重管 水銀1目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
白金標準センサ
東亜計器¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷TOA-PT01に付属されている標準センサになります。材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×150コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~300.00防水性保護等級7
白金400mmセンサ
東亜計器¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷性能は変わらず検知部の挿入長をご使用環境に合わせて選べます。材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×400コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~400.00防水性保護等級7
白金スリープタイプセンサ
東亜計器¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷グリップ部分をスリーブタイプにする事で性能は変わらず低価格になります。材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×150コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~400.00防水性保護等級7
白金250mmセンサ
東亜計器¥20,980税込¥23,0781本4日以内出荷性能は変わらず検知部の挿入長をご使用環境に合わせて選べます。材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×250コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~400.00防水性保護等級7
白金高温用センサ
東亜計器¥42,980~税込¥47,278~1本4日以内出荷~750℃までの高音域を安定・再現性よく計測することができます。材質【センサ検知、握り手部】SUS304コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.3+0.005ltl)℃ Pt100(クラスB)4線式測定温度範囲(℃)0~750防水性保護等級7
白金高速センサ
東亜計器¥20,980税込¥23,0781本4日以内出荷検知部の外形を細くすることでスピーディーに計測することができます。材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×150コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~400.00防水性保護等級7
高精度デジタル標準温度計ハイグレードスタンダードサーモ
東亜計器¥58,980税込¥64,8781セット4日以内出荷スタンダードサーモは-99.99℃~349-99℃まで表示分解能0.01℃で測定することが可能です。さらに、この広範囲を標準センサ一本で測定可能とします。本体はJIS C 0920に準拠した設計で保護等級IP6X、センサープローブはIPX7に適合しています。水気の多い環境でも高い耐久性と信頼性を発揮します。堅牢ボディで現場の常用標準機としても安心してご使用して頂けます。本体樹脂には抗菌効果を施しており、公的機関による試験で抗菌効果が実証されています。表示分解能0.01~0.1℃表示精度±(0.1%+0.05) ※0~200℃は±0.15℃にて保証表示範囲(℃)-99.99~349.99、350.0~850.0
留点温度計 0~310 1.0 L330 JC-3314シリーズ
東亜計器¥27,980税込¥30,7781本7日以内出荷日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。留点形最高温度計は使用開始時刻から現在までの最高の温度が示される温度計を最高温度計といいます。留点温度計は、水銀体温計の様な最高温度計の一種で、ガラス管の球部の上端に留点とよばれる狭い部分が設けられ、温度が上がる時には水銀は留点を通過しますが、温度が下がる時には水銀は留点のところで切れて留点から上にある水銀は下がることが出来ない構造になっています。使用前、留点上に残留している水銀は、振り下げることによって、留点を通過して球部に返すことができます。【注意事項】、使用開始の際には 温度計を振り下げ球部を水銀で満たしてからお使い下さい。気温以下には下がりません。仕様●温度範囲(℃):0~310●目量(℃):1●全長(mm):L300材質ガラス全長(mm)330最大測定温度(℃)310温度測定範囲(℃)0~310最小目盛(℃)1アズワン品番68-0315-15特殊用途最高温度計
留点温度計 JCシリーズ
東亜計器¥13,980税込¥15,3781本7日以内出荷日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。留点形最高温度計は使用開始時刻から現在までの最高の温度が示される温度計を最高温度計といいます。留点温度計は、水銀体温計の様な最高温度計の一種で、ガラス管の球部の上端に留点とよばれる狭い部分が設けられ、温度が上がる時には水銀は留点を通過しますが、温度が下がる仕様●比重範囲:0~50●目量:0.5●全長(mm):L300全長(mm)300最小目盛(℃)0.5アズワン品番65-6872-90
木板寒暖計
東亜計器¥999税込¥1,0991本7日以内出荷あきのこないベーシックなモデルです。室内の温度管理にご使用下さい。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。仕様●比重範囲:-30~50●目量:1●全長(mm):アズワン品番65-6875-20
赤液 浸線付棒状温度計 JCシリーズ
東亜計器¥1,998~税込¥2,198~1本7日以内出荷浸線付温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。浸没線付き温度計の為、温度媒体を浸没線までひたして使用します。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。全長(mm)450最小目盛(℃)1校正証明書なし
石油類試験用ガラス製温度計
東亜計器¥10,980~税込¥12,078~1本7日以内出荷石油類の試験に用いるガラス製温度計は日本工業規格により規定され、それに基づいて製造しています。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
共通スリ合わせ温度計 JCシリーズ
東亜計器¥29,980税込¥32,9781本28日以内出荷目盛板の下に摺り合わせが付いた二重管温度計です。フラスコ等に取付け実験や研究の温度管理にお役立て下さい。紙筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
ペッテンコーヘルケースのみ
東亜計器¥5,998税込¥6,5981本当日出荷主に河川、プール、用水路等の温度を簡易的に計測する事ができます。採水器(下部)に水を貯めて温度を計測します。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。仕様●比重範囲:L300径約55Φ●目量:●全長(mm):アズワン品番65-6875-16校正証明書なし
ネオブルー温度計 プロピレンカーボネート感温液
東亜計器¥34,980税込¥38,4781本7日以内出荷計量標準として使用可能な高精度水銀フリー温度計。水銀を使用できない現場での代替品。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。仕様●比重範囲:0~100●目量:0.2●全長(mm):L350●感温液:プロピレンカーボネート全長(mm)350最小目盛(℃)0.2アズワン品番65-6872-82校正証明書なし
JIS規格温度計 全没式仕様 JCシリーズ
東亜計器¥17,980~税込¥19,778~1本7日以内出荷JIS規格温度計。優れた材質のガラスを用い、経年変化が少なく、化学的熱的耐久性をもち、機械的な衝撃に対しても充分強度を有するよう製作されております。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
共通スリ合わせ温度計 JCシリーズ
東亜計器¥26,980~税込¥29,678~1本28日以内出荷から43日以内出荷目盛板の下に摺り合わせが付いた二重管温度計です。フラスコ等に取付け実験や研究の温度管理にお役立て下さい。紙筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
水銀 棒状温度計
東亜計器¥17,980~税込¥19,778~1本7日以内出荷精密測定を目的とした高精度な温度計です。水銀は熱伝導度が大きい為、温度測定にとても優れております。(熱伝導度が大きいほど温度計の時間おくれが小さいため、反応が速いです。)。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
水銀 棒状温度計
東亜計器¥2,998~税込¥3,298~1本7日以内出荷最も一般的な温度計です。水銀は熱伝導度が大きい為、温度測定にとても優れております。(熱伝導度が大きいほど温度計の時間おくれが小さいため、反応が速いです。)。全没式温度計です。(浸線付温度計も製造可能です。)。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
赤液 棒状温度計
東亜計器¥519~税込¥571~1本7日以内出荷から12日以内出荷最も一般的な温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
JIS規格 浸没線付温度計 JCシリーズ
東亜計器¥19,980~税込¥21,978~1本7日以内出荷浸没線付のJIS規格温度計。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
JIS規格温度計 JCシリーズ
東亜計器¥11,980~税込¥13,178~1本7日以内出荷JIS規格温度計。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
石油類試験用ガラス製温度計
東亜計器¥9,998~税込¥10,998~1本7日以内出荷から10日以内出荷石油類の試験に用いるガラス製温度計は日本工業規格により規定され、それに基づいて製造しています。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。