暑さをWBGT指数で数値化(見える化)
日常生活指針・運動指針の2種計測モード搭載
携帯型・置き型・マグネット型で計測環境・場面に応じた多彩な設置・使用が可能
LED点滅と警告アラーム搭載
取り付けが簡単な専用付属品(カラビナ・バンド・キーリング)付

用途
三脚取付で学校・保育園・幼稚園での計測に最適
ベルトによる腕固定で園芸作業・レジャー・アウトドア中での計測に最適
カラビナ取付でレジャー・アウトドア中での計測に最適
マグネット取付で多彩な場所での計測に最適
自立スタンディングで自由な場所での計測に最適
電源
単4乾電池2本
測定範囲(℃)
【暑さ指数(WBGT)】0.0~50.0、【温度(気温)】-9.9~60.0、【黒球温度(表示なし)】0.0~60.0
適合規格
JIS B 7922(2023年改正)、精度区分クラス2
音量
音量大/約80db±5db、音量小/約70db±5db
分解能
【湿度】0.1%RH
精度(℃)
【暑さ指数(WBGT)】±2.0(20.0~40.0℃)、±3.0(左記以外)、【温度(気温)】±0.6(20.0~50.0℃)、±1.0(左記以外)、【黒球温度(表示なし)】±0.6(20.0~50.0℃)、±1.0(左記以外)
分解能(℃)
【暑さ指数(WBGT)】0.1【温度(気温)】0.1
サンプリング
約30秒
電池寿命
連続使用で約6ヵ月(警報機能1日2回使用時)
湿度精度
±5.0(%rh)(30.0~90.0(%rh)/at20~30℃)、±7.0(%rh)(左記以外)
使用環境条件
0~50℃、95%rh(結露なきこと)
保管温度(℃)
-10~50(結露なきこと)
湿度測定範囲(%RH)
10.0~95.0
内容量
1台
注意
※接地面のざいしつや厚み(ホワイトボード等)によっては、磁力が十分に発揮されず固定できない場合があります。
※付属の電池はモニター用ですので、電池寿命が規定より短い場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76234186TOA-B7922
7,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする