温度計・温湿度計 :「校正用温度計」の検索結果
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ(A)二重管 水銀
全長(mm)300
1目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ(B)棒状 水銀
全長(mm)300
1目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ(C)組セット ケース入り
種類水銀棒状8本組
全長(mm)300
1目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
1箱
¥369,800
税込¥406,780
5日以内出荷
精密温度計による乾湿計です。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:-20~50●目量:0.5●全長(mm):
アズワン品番65-6875-19
1本
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。また、背面が黄珀なので温度が読みやすくなっています。
メーカー検査成績書付
全長(mm)300
1目盛(℃)0.1
日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。留点形最高温度計は使用開始時刻から現在までの最高の温度が示される温度計を最高温度計といいます。留点温度計は、水銀体温計の様な最高温度計の一種で、ガラス管の球部の上端に留点とよばれる狭い部分が設けられ、温度が上がる時には水銀は留点を通過しますが、温度が下がる時には水銀は留点のところで切れて留点から上にある水銀は下がることが出来ない構造になっています。使用前、留点上に残留している水銀は、振り下げることによって、留点を通過して球部に返すことができます。使用開始の際には 温度計を振り下げ球部を水銀で満たしてからお使い下さい。気温以下には下がりません。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
最も一般的な温度計です。水銀は熱伝導度が大きい為、温度測定にとても優れております。(熱伝導度が大きいほど温度計の時間おくれが小さいため、反応が速いです。)。全没式温度計です。(浸線付温度計も製造可能です。)。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
最も一般的な温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。持ち運びに便利な短型タイプです。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
計量標準として使用可能な高精度水銀フリー温度計。水銀を使用できない現場での代替品。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:0~100●目量:0.2●全長(mm):L350●感温液:プロピレンカーボネート
アズワン品番65-6872-82
1本
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
精密測定を目的とした高精度な温度計です。水銀は熱伝導度が大きい為、温度測定にとても優れております。(熱伝導度が大きいほど温度計の時間おくれが小さいため、反応が速いです。)。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
JIS規格温度計。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
浸没線付のJIS規格温度計。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
浸線付温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。浸没線付き温度計の為、温度媒体を浸没線までひたして使用します。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
浸線付温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。浸没線付き温度計の為、温度媒体を浸没線までひたして使用します。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
目盛板の下に摺り合わせが付いた二重管温度計です。フラスコ等に取付け実験や研究の温度管理にお役立て下さい。紙筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
目盛板の下に摺り合わせが付いた二重管温度計です。フラスコ等に取付け実験や研究の温度管理にお役立て下さい。紙筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。