温度計・温湿度計 :「乾湿温度計」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
乾球と湿球の表示液を赤と青に色分けしました。 湿度の読取が見やすく簡単になりました。
TGK品番359-88-22-15
材質本体/ABS樹脂
寸法(mm)104×28×160H
質量(g)110
温度測定範囲(℃)-10~50
精度(℃)±1
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類乾湿計
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
気温と湿球温度を同時に測定。手軽に設置できるのが魅力です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×271×29
質量(g)約125
温度測定範囲(℃)-30~50
設置方式壁掛け
測定精度(°)±1(at0~30/その他は±2)
アズワン品番1-741-01
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類乾湿計
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計 湿球部には特殊湿球布を採用し、ガーゼに比較し交換が簡単なうえ、本体に給水ボトルを標準装備して長時間にわたり、水の補給を不要にしました。
また、SK-RHGシリーズはAC、DC電源方式で、単1乾電池2本でファンを連続20時間稼働させ、3m/s以上の風速で正確に通風をおこなうことができます。
用途長期間安定した正確な測定が可能なアスマン式通風乾湿計は、湿度計測において基本の計測器として広く利用されています。ビルや工場等の環境測定にもご利用いただけます。
質量(kg)0.74
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×450×110
種別温湿度計
温度測定範囲(℃)0~50
設置方式スタンド式
アズワン品番1-9900-01
温度計の種類乾湿計
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
用途アスマン式通風乾湿計(SK-RHG、SK-RHG-S)用専用スタンドです。
適合SK-RHG/SK-RHG-S用
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
相対湿度測定の標準として信頼性の高い従来のタイプに操作性・精度面に改良を加えました。 ●乾球・湿球温度計と本体の計3枚の検定書付で、給水ユニットとスポイトも付属しています。 ●湿球部には交換可能な特殊球布を採用しました。温度計は使用頻度の高い0~50℃に絞り、約2倍の目盛幅で簡単に読み取れます。
付属品ACアダプタ、専用ケース、簡易湿度換算スケール、ダストカバー、湿球布20本、単1電池×2
寸法(mm)110×80×450
質量(g)740
温度測定範囲(℃)0~50(0.2℃目盛)、二重管温度計
精度(℃)±0.2
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計。湿球部には特殊湿球布を採用し、ガーゼに比較し交換が簡単なうえ、本体に吸水ボトルを標準装備して長時間にわたり、水の補給を不要にしました。ACアププターもしくは、乾電池のどちらでも使用可能。単1乾電池2本でファンを連続20時間稼働させ、3m/s以上の風速で正確に通風を行うことができます。本体頭部の吊り下げ金具を利用して設置可能。オップションで三脚(CD:61-0097-11)、場所をとらない専用スタンド(CD:61-0066-68)もご用意しております。保管や持ち運びに便利な丈夫なキャリングケース(スタンド収納可)付です。
温度測定範囲(℃)0~50
校正証明書一般校正
相対湿度・乾球、湿球温度・露点温度が測れるポケットサイズの湿度計です。
センサを埃などから保護する回転式保護キャップ機能付です。
外部温度センサが付属しています。
オートパワーオフ機能(時間設定可能)付です。
持ち運びに便利なソフトケース付です。
測定範囲温度: 0℃~50℃ 湿度: 10%rh~95%rh 湿球温度: -5.0℃~49.0℃ (温度・湿度の測定範囲において演算表示) 露点温度: -28.0℃~49.0℃ (温度・湿度の測定範囲において演算表示) 外部センサ:-19℃~70℃
付属品外部温度センサ ソフトケース(ネックストラップ付) 単4アルカリ乾電池×2本
材質本体:ABS樹脂、外部温度センサ感温部:SUS
寸法(mm)48.4×24.7×178.5
質量(g)本体:約100(乾電池含む) 外部温度センサ:約32
電源単4アルカリ乾電池(LR03)×2本
精度温度:±0.6℃(0℃~50℃) 湿度 :±3%rh:20%rh~90%rh(at:20℃~30℃)±5%rh:上記以外 湿球温度:±0.2℃:30%rh~90%rh(演算精度)±0.3℃:上記以外(演算精度) 露点温度:±0.5℃:40%rh~90%rh(演算精度)±1.0℃:上記以外(演算精度) 外部センサ:±1.0℃(-19℃~70℃)
サンプリング周期約0.5秒
設置方式ハンディタイプ
センサーコード長(m)約1.2
温度表示方式デジタル
オートパワーOFF機能付です。(20分)センサー部保護キャップとフックが付いているので気軽に持ち運びができます。温度、湿度、湿球温度、露点を表示。
用途室内の温湿度管理に。
湿度測定範囲(%)(最小表示)1
仕様露点・湿球温度表示 (温湿度の測定範囲において演算表示)Max/Min、表示ホールド、オートパワーオフ(20分)、ローバッテリーマーク表示機能
付属品センサ保護キャップ付(回転式)
電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
最小表示(温度)0.1℃
測定項目温度、湿度、湿球温度(PC-5120のみ)、露天(PC-5120のみ)
精度温度(℃) ±1.0 湿度(%rh)±5(at23℃)、センサ:温度サーミスタ、湿度 静電容量型湿度センサ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×15×33
温度測定範囲(℃)-10~50
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
高精度な温湿度記録計のベストセラー。正確な温湿度計(アスマン式乾湿計等)と比較して「ずれ」がある場合は本体微調整ネジで指示調整が行えます。
仕様手巻式●測定範囲(湿度):0~100%RH●記録紙最小目盛:温度/1℃、湿度/1%RH●精度:温度/±1℃(+10~30℃)・±2℃(その他)、湿度/±3%RH(+20~95%RH)・±5%(その他)●時計:1・7日切り替え●測定方法:温度/バイメタル、湿度/毛髪(特殊処理済)●サイズ:336×148×295mm●重量:3.3kg●付属品:カートリッジペン紫×2本(7日間使用時約6ヶ月使用可能、ただし使用条件による)、7日間記録紙×55紙(1年分)×1冊、記録紙保管用バインダー×1能です。●コード番号:7215-00●★校正ポイントは25℃、50%の1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)-15~40
アズワン品番1-1014-02-20
校正証明書一般校正
1台
¥199,800
税込¥219,780
28日以内出荷
電源・乾電池不要で環境に優しい省エネタイプです。爆発物や引火物のある場所での測定に適しています。高精度な温湿度記録計のベストセラー。ケースの外からでも記録紙を確認することが可能です。記録紙にファイリングに便利な綴じ穴付き、クリーンペーパー(防塵紙)を標準装備していますので、ホコリを嫌う工場のクリーンルームや病院の検査室等には最適です。正確な温湿度計(アスマン式乾湿計等)と比較して「ずれ」がある場合は本体微調整ネジで指示調整が行えます。
仕様手巻式●測定範囲(湿度):0~100%RH●記録紙最小目盛:温度/1℃、湿度/1%RH●精度:温度/±1℃(+10~30℃)・±2℃(その他)、湿度/±3%RH(+20~95%RH)・±5%(その他)●時計:1・7日切り替え●測定方法:温度/バイメタル、湿度/毛髪(特殊処理済)●サイズ:336×148×295mm●重量:3.3kg●付属品:カートリッジペン紫×2本(7日間使用時約6ヶ月使用可能、ただし使用条件による)、7日間記録紙×55紙(1年分)×1冊、記録紙保管用バインダー×1能です。●コード番号:7215-00●★校正ポイントは25℃、50%の1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)-15~40
アズワン品番1-1014-02-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥209,800
税込¥230,780
28日以内出荷
電源・乾電池不要で環境に優しい省エネタイプです。爆発物や引火物のある場所での測定に適しています。高精度な温湿度記録計のベストセラー。ケースの外からでも記録紙を確認することが可能です。記録紙にファイリングに便利な綴じ穴付き、クリーンペーパー(防塵紙)を標準装備していますので、ホコリを嫌う工場のクリーンルームや病院の検査室等には最適です。正確な温湿度計(アスマン式乾湿計等)と比較して「ずれ」がある場合は本体微調整ネジで指示調整が行えます。
仕様手巻式●測定範囲(湿度):0~100%RH●記録紙最小目盛:温度/1℃、湿度/1%RH●精度:温度/±1℃(+10~30℃)・±2℃(その他)、湿度/±3%RH(+20~95%RH)・±5%(その他)●時計:1・7日切り替え●測定方法:温度/バイメタル、湿度/毛髪(特殊処理済)●サイズ:336×148×295mm●重量:3.3kg●付属品:カートリッジペン紫×2本(7日間使用時約6ヶ月使用可能、ただし使用条件による)、7日間記録紙×55紙(1年分)×1冊、記録紙保管用バインダー×1能です。●コード番号:7215-00●★校正ポイントは25℃、50%の1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)-15~40
アズワン品番1-1014-02-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥209,800
税込¥230,780
28日以内出荷
重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です
小型ながら温度湿度の表示だけでなく湿球温度と露点も表示可能です。
小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。
測定範囲5~95%と低湿の測定が可能です。
温度、湿度、湿球温度、露点を表示
不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備
オートパワーオフ機能(20分)も備えています。
オンサイトでの温度・湿度管理に適しています。
仕様(コード番号)8070-20
寸法(mm)167×33×15
質量(g)約49(電池含む)
電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)
測定項目温度・湿度・湿球温度・露点
測定精度温度/±1.0℃、湿度/±5%RH(at23℃)
センサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型湿度計
温度測定範囲(℃)-10~50
分解能(℃)0.1
アズワン品番1-1873-02-20
湿度測定範囲(%RH)5~95
分解能(%RH)0.1
校正証明書一般校正
1個
¥24,980
税込¥27,478
14日以内出荷
乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能
パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。
測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。
シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。
壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。
本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書
材質PC樹脂
コード長さ(m)1.5
測定精度その他±0.5℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)指示計:約65×168×35
センサー寸法(mm)約Φ15~20×(L)200
分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点)
電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)※無線ON、自動送信間隔10秒とときは約900
表示精度その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります
温度測定精度±0.3℃(at10~50℃)
測定温度範囲(℃)-20~80
湿度測定精度付表ご確認ください
温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃
湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)
湿度測定範囲(%RH)5~95
分解能(%RH)0.1
温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です
センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済)
コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。
持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。
オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。
相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
仕様コード番号:8130-00
付属品外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)
寸法(mm)48.4×24.7×178.5
質量(g)約100(乾電池含む)
電源LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
温度範囲(℃)湿球/-5~49
センサー(外部)-19~+70℃
温度測定範囲(℃)0~50
分解能(℃)0.1
露点温度-28.0~49.0℃
センサーコード長(m)(外部)約1.2
アズワン品番1-8804-01-20
湿度測定範囲(%RH)10~95
分解能(%RH)0.1
校正証明書一般校正
1個
¥39,980
税込¥43,978
14日以内出荷
温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です。センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済)。コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
仕様湿球温度:-5.0~49.0℃●露点温度:-28.0~49.0℃●外部センサ:-19~+70℃●電源:LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:48.4×24.7×178.5mm●重量:約100g(乾電池含む)●外部センサーコード長:約1.2m●付属品:外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)●測定範囲(湿度):10~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH●コード番号:8130-00●校正ポイントは、内部23℃、外部23℃、50%(at23℃)です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)0~50
アズワン品番1-8804-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥41,980
税込¥46,178
14日以内出荷
温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です。センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済)。コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
仕様湿球温度:-5.0~49.0℃●露点温度:-28.0~49.0℃●外部センサ:-19~+70℃●電源:LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:48.4×24.7×178.5mm●重量:約100g(乾電池含む)●外部センサーコード長:約1.2m●付属品:外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)●測定範囲(湿度):10~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH●コード番号:8130-00●校正ポイントは、内部23℃、外部23℃、50%(at23℃)です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)0~50
アズワン品番1-8804-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥41,980
税込¥46,178
14日以内出荷
乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能
パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。
測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。
シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。
壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。
本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書
材質PC樹脂
コード長さ(m)約0.7~1.5
測定精度その他±0.5℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)指示計:約65×168×35
センサー寸法(mm)約Φ9~14×(L)200~930
分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点)
電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)※無線ON、自動送信間隔10秒とときは約900
表示精度その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります
温度測定精度±0.3℃(at10~50℃)
測定温度範囲(℃)-20~80
湿度測定精度付表ご確認ください
温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃
湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)
湿度測定範囲(%RH)5~95
分解能(%RH)0.1
乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能
パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。
測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。
シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。
壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。
本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書
材質PC樹脂
測定精度その他±0.5℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)指示計:約65×168×35
センサー寸法(mm)Φ15×(H)90
分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点)
電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)※無線ON、自動送信間隔10秒とときは約900
表示精度その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります
温度測定精度±0.3℃(at10~50℃)
測定温度範囲(℃)-10~60
湿度測定精度付表ご確認ください
温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃
湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)
湿度測定範囲(%RH)5~95
分解能(%RH)0.1
乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能
パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。
測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。
シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。
壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。
本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書
材質PC樹脂
測定範囲接続するセンサにより異なります。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×168×35
分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点)
電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)※無線ON、自動送信間隔10秒とときは約900
表示精度その他±0.3%rh※ 結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります。
温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)その他±0.3℃/
湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)
分解能(%RH)0.1
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
無線通信で離れた場所から測定値の確認が可能なロガー機能付きデジタル無線温度計。無線通信(Bluetooth)を使用して、記録中の測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。通信距離は、遮蔽物のない見通しの良い直線で約30m。設定した記録間隔(1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分の7通り)で計測をパソコンへ無線出力。測定値を本体に記録し、データは専用ソフトウェアで収集が可能。最大で200データの記録が可能。専用ソフトウェアで本体の各設定や本体から無線で送信したデータを表示。受信したデータは、CSV形式で保存可能です ※ソフトウェアについては、HPよりダウンロードを行ってください
重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です。小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備。オートパワーオフ機能(20分)も備えています。オンサイトでの温度・湿度管理に最適です。
温度測定範囲(℃)-10~50
校正証明書一般校正(英語)
重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です。小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備。オートパワーオフ機能(20分)も備えています。オンサイトでの温度・湿度管理に最適です。
温度測定範囲(℃)-10~50
校正証明書一般校正(中国語)
温湿度計と放射温度計が一体化されました。露点が表示できます。オートパワーオフ機能付です。(5~600秒の範囲において1秒単位で設定可能)。液晶バックライト機能付です。結露チェック機能(表面温度-露点)。湿度センサ保護のため、温湿度検出部の収納ができます。
用途資材倉庫、電子部品、美術品保管管理場所などで結露の予防に使用できます。鉄工所、塗装業界、建築現場など、結露を嫌う現場で威力を発揮します。
測定範囲温度/0~50℃湿度/10~95%rh表面温度/-20~105℃湿球温度/温度・湿度の測定範囲において演算表示露点/温度・湿度の測定範囲において演算表示
放射率ε=0.30~0.99の範囲において0.01単位で設定可能
距離係数D:S=6:1(D:測定距離、S:測定領域直径)
電源単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×170×49
質量(g)約235(乾電池含む)
付属品単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本、ハードケース×1個
精度温度/±0.6℃湿度/±3%rh:20~90%rh(at20~30℃)、±5%rh:±3%rhの値以外表面温度/±20℃(測定環境23℃±5℃、放射率0.95のとき)
持ち運びに便利なハンディタイプです。オートパワーオフ機能付で、電源切り忘れ時の無駄な乾電池の消耗を防止します。センサケーブルは、収納し易いカールコードを採用しました。指示計をカメラ用三脚に固定することができ連続測定に便利です
用途温度、湿度を簡単に測定できます。生産、物流、研究開発等の温湿度管理にご活用下さい。
温度測定範囲(℃)0~50
校正証明書一般校正
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。