温度計 (199) 温湿度計・熱中対策温湿度計 (24) 温度計・温湿度計その他関連用品 (13) カテゴリ: 温度計・温湿度計ブランド: 佐藤計量器製作所すべて解除
放射温度計 佐藤計量器製作所 予約販売
1550℃の高温まで測定可能な放射温度計です。三脚取付穴付ですので三脚に固定しての測定が可能です。
仕様 【ポインター】赤色サークルレーザー(クラス2) 波長:650nm 出力:1mW以下 消費生活用製品安全法 携帯用レーザー応用装置に適合(PSCマーク付)、【測定視野】D:S=約35:1(D:測定距離、S:測定領域) 測定範囲(℃) -60.0~1550 精度(℃) ±2または±2%rdgの大きい方(0以上) ±(2+5%rdg)(0未満) ※測定環境23±3、放射率0.95 分解能(℃) 0.1(-60.0~999.9 1(その他) 応答時間 約1秒(90%応答) 測定波長(μm) 8~14 検出素子 サーモパイル(シリコンレンズ) 表示範囲(℃) -60.0~1550 ※エラーメッセージ(Hi/Lo:表示範囲外、Er2:本体周囲の急激な温度変化時、Er3:本体周囲温度>使用温度、Er4~9:本体の故障または誤動作時) 温度係数 ±0.2℃/℃ ※測定環境23℃±3℃以外 オートパワーオフ 無操作から1分(設定解除不可) 放射率補正 0.10~1.00 (0.01ステップ、初期値:0.95)
デジタル温度計 SKシリーズ 佐藤計量器製作所 6日以内出荷 から 13日以内出荷
SK熱電対センサを使用したー50~+300℃の範囲の温度を測定します。
寸法(mm) 72×151×35 センサー SK熱電対熱電対コネクタANSI規格 温度測定範囲(℃) -50~+300(付属センサ使用時) 精度(℃) ±0.5%rdg+1(-50.0~0.0、±0.3%rdg+1(0.1~300.0(付属センサ使用時)
放射温度計 SK-8950 佐藤計量器製作所 6日以内出荷
非接触でー60~+550℃の範囲で表面温度を測定する放射温度計です。レーザーマーカー搭載で測定位置を確認するのが容易です。
付属品 ストラップ 型式 SK-8950 寸法(mm) 42×80×143 測定範囲(℃) -60~+550 精度(℃) ±2または2%rdgの大きい方(0.0~550、±2+5%rdg(前記以外) 分解能(℃) 0.1 機能 MAX/MIN/平均/温度差表示、データホールド、サークルレーザーマーカー搭載、バックライト、オートパワーオフ、防水(IP54) 電源(個) アルカリ単4乾電池(LR03)2(モニタ用付属) 距離係数 D:S=12:1 放射率設定 0.10~1.00(0.01ステップ) レーザークラス 2
バイメタル式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所 7日以内出荷 から 9日以内出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様
接続ねじ PT1/2 ケース外径(Φmm) 87 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 バイメタル式
バイメタル式温度計(アクリル) 佐藤計量器製作所 7日以内出荷 から 9日以内出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。板面はアクリル仕様
接続ねじ PT1/2 ケース外径(Φmm) 87 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 バイメタル式
放射温度計(サークルサーモ(R)) 佐藤計量器製作所 当日出荷 から 14日以内出荷
単機能で使いやすい放射温度計です。測定対象物に触れることなく、衛生的・安全に温度が測れます。サークルタイプのレーザマーカのため、測定箇所の目安が容易に確認できます。-34℃から356℃までの温度レンジをカバー。放射率の3点切り替えが可能です。(0.95、0.70、0.30より選択)
測定範囲(℃) -34~356 測定精度 ±2.5℃または±2.5%rdgの大きい方:0.0℃以上/±(2.5℃+5%rdg)℃:0.0℃未満(条件)測定環境温度23±3℃、放射率0.95のとき 分解能 0.2℃:-9.9~199.9℃(奇数は切り上げ表示)、1℃:上記以外 測定波長(μm) 8~14 検出素子 サーモパイル 温度係数 ±0.2℃ /℃(条件)測定環境温度23±3℃以外のとき 放射率設定 0.95、0.70、0.30より選択
デジタル最高最低温度計 PC-3510シリーズ 佐藤計量器製作所 22日以内出荷
現在の温度・最低温度・最高温度を同時に表示し、外部センサ(付属)を接続すると内蔵センサから外部センサの表示に切り替わります。本体内蔵温度または付属の外部センサで温度測定が可能機器の故障や停電発生時でも最高・最低温度の記録を保持※電池交換またはリセットボタンを押すと記録したデータを削除します本体・センサ共に防水性能IPX5吊り下げフック、卓上スタンド、壁貼付マグネットによる3通りの設置が可能本体樹脂ケースに抗菌作用あり
付属品 単4乾電池×1、外部センサ固定金具×1、取扱説明書×1 寸法(mm) センサ:感温部Φ5.5×11、樹脂部Φ7.9 材質(本体) ASB樹脂(抗菌剤入り)、アクリル、シリコンゴム/センサ:PE樹脂、PVC樹脂、SUS304 質量(g) 約71(電池含む) 電源 単4形乾電池×1 測定範囲(℃) 内蔵温度:-5.0~50.0/外部温度:-50.0~70.0 コード長さ(m) 約3 精度 ±1℃(0~40℃) / 2℃(左記以外) ※内蔵温度/外部温度共通 表示分解能 0.1℃ サンプリング 約10秒 表示機能 内蔵温度または外部温度の現在温度、最高温度、最低温度の同時表示 設置方法 吊り下げフック、卓上フック、壁掛けマグネット 電池寿命 約2年 ※アルカリ、常温使用時 使用環境条件 -5.0~50.0℃、80%rh以下(結露なきこと) 特性 校正書類の内容:試験成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図、基準器成績書コピー 防水性 本体部/センサ:JIS C 0920 IPX5に準拠※本体は端子保護キャップ取付時または外部センサ接続時 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約67×65×22
デジタル温湿度計 SK-110TRH-Bシリーズ 佐藤計量器製作所 4日以内出荷
無線通信で離れた場所から測定値の確認が可能なロガー機能付きデジタル無線温度計無線通信(Bluetooth)を使用して、記録中の測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します通信距離は、遮蔽物のない見通しの良い直線で約30m設定した記録間隔(1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分の7通り)で計測をパソコンへ無線出力測定値を本体に記録し、データは専用ソフトウェアで収集が可能最大で200データの記録が可能専用ソフトウェアで本体の各設定や本体から無線で送信したデータを表示受信したデータは、CSV形式で保存可能です ※ソフトウェアについては、HPよりダウンロードを行ってください
防水型デジタル温度計/センサー付き 校正付き 佐藤計量器製作所 6日以内出荷
食品などの温度測定に最適なハンディタイプ防水型デジタル温度計です。(標準センサ S270WP-01付)HACCP機能(3通りの設定温度・時間を設定可能)シリアルナンバー、校正年月を電源投入時に表示防水性・耐熱・耐衝撃・アルコール耐性の高い本体ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすく堅牢なボディー
仕様 ●HACCP機能:〇●壁掛け用フック穴:〇●標準センサ付属:〇●表示サンプリング:約0.5~1秒(温度変化の激しいときは約0.5秒、緩やかな変動のときは約1秒へ自動で変更します。)●表示制度:±(0.1+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±0.5℃/左記以外(測定環境が0~40℃の場合) ±(0.2+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±1.0℃/左記以外(測定環境が-10~0.1℃、40.1~60℃の場合 ) 付属品 試験成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器コピー、判定結果報告書 電源 単4形アルカリ電池2本 測定範囲(℃) -50.0~300.0(測定範囲は、接続するセンサにより異なります。) 分解能 0.1℃ 測定対象 食品用 表示機能 シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、MAX、MIN、HOLD、HACCP(温度/時間)、ブザー ブザー音 約70dB 防塵防水性能 JIS C 0920 IP67に準拠 (センサ接続時) 電池寿命 約1000時間、約500時間(ブザー作動時) 設置方式 壁掛け 使用環境条件 -10~60℃、80%rh以下(結露なきこと) 特性 耐衝撃、防水 校正ポイント 0℃、100℃、200℃ 校正証明書 あり
SK-100P用ネジ取付センサ 佐藤計量器製作所 31日以内出荷
壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 特注センサ。R1/2 ネジ取付仕様で配管やタンクなどの温度管理に。
仕様 ●ネジ部:R1/2●温度センサ:サーミスタ コード長さ(m) 3 温度測定範囲(℃) -10.0~100.0 精度(℃) ±1.0℃ 寸法(Φ×mm) 感温部:10×100 SUS304
SK-100WP用投込みセンサ 佐藤計量器製作所 15日以内出荷
壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 投込みセンサ。
コード長さ(m) 3 温度測定範囲(℃) -10.0~100.0 精度(℃) ±1.0℃ 寸法(Φ×mm) 感温部:17×90
SK-810PT用 低温極細センサ 佐藤計量器製作所 21日以内出荷
SK-810PT用 極細タイプ保冷庫などドアの隙間などから挿入し測定が可能です。
仕様 温度センサ:白金測温抵抗体センサ Pt100Ω 4線式 材質 センサ部:SUS316、コード:PTFE被覆、コネクタ部:PVC樹脂 コード長さ(m) 約1.9 温度測定範囲(℃) -199.9~100.0 精度(℃) ±(0.15℃+0.02|t|)※|t|は測定温度の絶対値 JIS A クラス相当 寸法(Φ×mm) センサ部:約2×20保護チューブ部:約3)
USB受信ユニット 佐藤計量器製作所 当日出荷
SK-270WP-B、SK-110TRH-B のBLE出力を受信し、Excelに計測値を自動で入力するUSBドングル・同時に3台受信が可能です。機器からの送信タイミングが異なる場合は最大10台の受信が可能です。・USB給電式のため外部電源は不要です。使用するPCへ接続した時点で受信待機を開始します。・複数台同時接続。パソコン1台で複数台の機器からの測定値の受信が可能です。
仕様 受信距離:見通し約10m(障害物のない見通し距離) 電源 DC5V 300mA(USBポートから給電) 対応OS Windows10/11 64bit 使用環境条件 5~35℃ 80%rh以下(結露無きこと) 保管環境 10~35℃ 80%rh以下(結露無きこと)
SK-1260用 フッ素樹脂チューブセンサ 佐藤計量器製作所 9日以内出荷
・デジタル温度計 SK-1260用 特注センサ・感温部をフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。
仕様 温度センサ:サーミスタ コード長さ(m) 約1.1 寸法(Φmm) フッ素チューブ被覆:3.0 対応機種 SK-1260 温度測定範囲(℃) -30.0~199.9 精度(℃) ±(0.1%rdg+0.2) 0.0~150.0、±(0.2%rdg+0.4) 左記以外 寸法(Φ×mm) 感温部:2.0×100
SK-270WP用 フッ素樹脂チューブセンサ 佐藤計量器製作所 21日以内出荷
・デジタル温度計 SK-270WPシリーズ用 特注センサ・感温部をフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
仕様 温度センサ:サーミスタ コード長さ(m) 0.7 寸法(Φmm) フッ素チューブ被覆:5 対応機種 SK-270WP/SK-270WP-K/SK-270WP-B 温度測定範囲(℃) -40.0~200.0 精度(℃) ±1.5(-40.0~-10.0)、±0.5(-9.9~105.0)、±1.0(150.1~199.9) 寸法(Φ×mm) 感温部:3×100
電池蓋 佐藤計量器製作所 5日以内出荷 から 7日以内出荷
取付板 佐藤計量器製作所 7日以内出荷
バイメタル式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所 8日以内出荷 から 9日以内出荷
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はポリカーボネート仕様
材質 ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ) 接続ねじ R1/2(PT1/2) ケース外径(Φmm) 103 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 バイメタル式
バイメタル式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所 8日以内出荷 から 9日以内出荷
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はポリカーボネート仕様
材質 ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ) 接続ねじ R1/2(PT1/2) ケース外径(Φmm) 103 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 バイメタル式
バイメタル式温度計(アクリル) 佐藤計量器製作所 8日以内出荷
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はアクリル仕様
材質 アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ) 接続ねじ R1/2(PT1/2) ケース外径(Φmm) 103 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 バイメタル式
バイメタル式温度計(アクリル) 佐藤計量器製作所 8日以内出荷 から 9日以内出荷
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はアクリル仕様
材質 アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ) 接続ねじ R1/2(PT1/2) ケース外径(Φmm) 103 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 バイメタル式
バイメタル式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所 8日以内出荷 から 11日以内出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様
材質 ポリカーボネート;(透明板)ポリアミド樹脂PA;(ケース)BS(真鍮メッキ);(感温部・取付ネジ) 接続ねじ R1/2(PT1/2) ケース外径(Φmm) 110 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 バイメタル式
バイメタル式温度計(アクリル) 佐藤計量器製作所 8日以内出荷 から 13日以内出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。板面はアクリル仕様
材質 アクリル;(透明板)ポリアミド樹脂PA;(ケース)BS(真鍮メッキ);(感温部・取付ネジ) 接続ねじ R1/2(PT1/2) ケース外径(Φmm) 110 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 バイメタル式
壁掛型隔測式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所 11日以内出荷 から 20日以内出荷
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。離れた場所の温度を測定する工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様
材質 ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード) 接続ねじ R1/2(PT1/2) リード線(m) 3 設置方式 壁掛け 温度表示方式 指針式 温度計の種類 隔測式
2chデジタル最高最低温度計 PC-3710シリーズ 佐藤計量器製作所 5日以内出荷
現在温度・最高温度・最低温度を同時表示する2ch温度計本体内蔵温度+付属外部センサで同時に温度測定が可能機器の故障や停電発生時でも最高・最低温度の記録を保持 電池交換またはリセットボタンを3秒以上押すと記録したデータを削除します本体・センサ共に防水性能IPX5吊り下げフック、卓上スタンド、壁貼付マグネットによる3通りの設置が可能本体樹脂ケースに抗菌作用あり
防水型デジタル温度計 SK-270シリーズ 佐藤計量器製作所 15日以内出荷
HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。
仕様 校正ポイント:温度0,100,200℃●追加可能な校正ポイント:0~200℃(10℃ステップ)、-10℃※別途費用及び納期が掛かります●校正書類の内容:校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図、基準器成績書コピー●内容:本体SK-270WP(標準センサS270WP-01付)●本体表示範囲:-50.0~300.0℃●本体精度-40.0~200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/±0.5℃※測定環境が0~40℃の場合●センサ精度:-40.0~-10.0℃/±1.5℃、-9.9~105.0℃/±0.5℃、105.1~150.0℃/±0.7℃、150.1~199.9℃/±1.0℃、200.0~250.0℃/±1.5℃●分解能0.1℃●防水規格:JIS C 0920 IP67準拠●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~60℃/80%rh以下(結露なきこと)●表示サンプリング:約0.5~1秒※温度変化の激しいときは約0.5秒、緩やかな変動のときは約1秒へ自動で変更●材質:本体/PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・スイッチ部/PET樹脂、センサ/ステンレス(SUS304)●サイズ:本体/約(W)80×(H)171×(D)40mm、センサ/感温部、先尖りΦ3×100mm、握り手部Φ15×L120mm、コード約0.7m●単4乾電池×2本●質量:約300g●付属品:標準センサ(S270WP-01)、単4形アルカリ電池×2本、本体ビニールカバー×1個、ネックストラップ×1本、取扱説明書×1冊 測定温度範囲(℃) センサー:-40.0~250.0 アズワン品番 65-9074-46 校正証明書 一般校正
デジタル温度計 センサ付 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所 9日以内出荷
仕様 コード番号:8080-05●本体+K熱電対標準センサー(SK-S100K)●メモリ:マニュアル記憶モード/150データ、オート記憶モード/100データ●電源/単4マンガン乾電池×4本(テスト用付属)またはDC6V 150mA以上(ACアダプター別売)●サイズ:66×25×175mm●重量:約200g(電池含む)●防塵・防水:IPX4(JIS C 0920)●付属品:K熱電対標準センサー・ストラップ付きソフトケース●●▼測定範囲:-100~+300℃●▼シース部サイズ:Φ3.2×150mm●★校正ポイントは、23℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃) サーミスタ/-30.0~199.9、K熱電対/-99.9~1250.0 アズワン品番 6-9653-31-57 校正証明書 一般校正(中国語)
デジタル温度計 センサ付 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所 9日以内出荷
仕様 コード番号:8080-05●本体+K熱電対標準センサー(SK-S100K)●メモリ:マニュアル記憶モード/150データ、オート記憶モード/100データ●電源/単4マンガン乾電池×4本(テスト用付属)またはDC6V 150mA以上(ACアダプター別売)●サイズ:66×25×175mm●重量:約200g(電池含む)●防塵・防水:IPX4(JIS C 0920)●付属品:K熱電対標準センサー・ストラップ付きソフトケース●●▼測定範囲:-100~+300℃●▼シース部サイズ:Φ3.2×150mm●★校正ポイントは、23℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃) サーミスタ/-30.0~199.9、K熱電対/-99.9~1250.0 アズワン品番 6-9653-31-56 校正証明書 一般校正(英語)
防水型無線温度計 SK-270WP-Bシリーズ 佐藤計量器製作所 9日以内出荷
食品などの温度測定に最適なハンディタイプ防水型無線温度計(ロガー機能付き)です。無線通信(Bluetooth(R))を使用して、測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。パソコン1台で、複数台の本体から測定値の受信が可能です。通信距離は、遮蔽物のない見通しの良い直線で約30mです。ロガー機能/測定値を本体に記録します。記録したデータは専用ソフトウェアでパソコンへ収集が可能です。また、記録方式は測定用途に合わせて連続・手動の切り替えができます。連続記録/設定した記録間隔(1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分の7通り)で測定データを本体に記録。また、無線機能を ON にすると、記録間隔のタイミングで測定データをパソコンへ送信。また、無線機能を ON にすると、キーを押したタイミングで測定データをパソコンへ送信。最大で8,000データの記録が可能専用ソフトウェア/本体の各設定、および本体から無線で送信したデータを表示します。受信したデータは、表計算ソフトに読み込み可能な CSV 形式で保存できます。機器固有のシリアルナンバー、メーカーでトレーサビリティ校正を実施した年月を内部に記憶し、キー操作で液晶に表示します。現場での校正履歴管理が容易になります。またJIS C 0920 IP67に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。(表示部、キースイッチ部はPET樹脂を使用しています)ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすく堅牢なボディー。本体側面の保護ラバーで落下による破損の軽減化、表示部背面に傾斜をつけることで台に置いた場合の視認性向上を図っています。食品衛生法で定める規格に適合した材質を使用・指示計と各オプションセンサは完全互換日本国内専用で海外でのご使用はできません。電波の通信状況は環境によって変動します。電波状況を確認したときに状態が良好でも通信を保証するものではありません。周囲の環境等の変化により通信が失敗することがあります。
材質 本体:ポリカーボネート、センサ:ステンレス 電源 単4アルカリ電池×2(付属) 精度 本体:±(0.1+1digit)℃(-40.0~200.0℃)/±0.5℃(その他)、センサ:±0.5~1.5℃(温度域によって異なる) 対応OS Windows 10 表示分解能 0.1℃ 保護等級 IP67準拠 機能 測定No.、時計、記録(REC/記録量)、オートパワーOFF、シリアルNo.表示、校正年月日表示 電池寿命(時間) 約1000(ブザーOFF) サンプリング 0.5/1秒の自動切替(表示) 使用温湿度範囲 -10~60℃/80%RH以下(結露なきこと) 表示範囲(℃) -50.0~300.0(本体) アズワン品番 64-6360-20 Bluetooth 4.2 通信距離(m) 見通し約30(使用環境により通信距離は異なる) 校正証明書 一般校正
熱中症暑さ指数計 JIS準拠 トレサビリティー書類一式付き 4点セット 佐藤計量器製作所 13日以内出荷
熱中症暑さ指数計にトレサビリティー書類一式(校正成績書、校正証明書、体系図、基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。校正標準ポイント温度23℃(黒球温度ではございません)湿度60%(at23℃)熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。体感温度(暑さ)を目で見て熱中症の予防にお役立てください。こんなところで活躍中 学校での体育や部活動、課外事業/屋内・屋外のスポーツイベントなど/高温環境での作業現場/道路、保線工事、農作業に本器は JIS B 7922 クラス2 に準拠しています。アラーム警報付 設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーでお知らせします。HOLD 機能付です。また最高値(MAX)・最低値(MIN)の表示機能付です。WBGT指数の測定環境設定、またオートパワーオフ(約20分)機能付です。持運び、保管に便利なハードケース付目安シール付 熱中症予防のWBGT指数の指針を目安シールにしました。ご使用用途により3種(1日本スポーツ協会2厚生労働省3日本産業衛生学会)の中から選び、本体正面(キー下部)に貼り付けてご活用ください。測定温度が輻射熱による影響を受けないように、近くにものがない場所で測定してください。温湿度検出部及び本体ケース部を熱源の輻射熱から保護する「輻射熱保護パーツ(オプションNo.8310-20)」の取り付けが可能です。
仕様 本体仕様●測定範囲℃●▼黒球温度:(TG)0.0℃~80.0℃●▼WBGT指数:0.0℃~50.0℃、湿度(Humi)10.0%rh~95.0%rh●測定精度●▼温度:(TA)±0.6℃●▼黒球温度:(TG)±1.2℃(20~60℃)±2.0℃(左記以外)●▼WBGT指数:±2℃、湿度(RH):±3%rh(30~90%rh、at20~40℃)±5%rh(左記以外)●分解能温度、黒球温度、WBGT指数:0.1℃、湿度0.1%rh●サンプリング:約2秒●WBGT指数アラーム設定範囲:20.0~49.9(0.1℃単位)●風速設定範囲:0.1~3.0m/sの範囲で設定可能(0.1m/s単位)※この機械で風速は測定できません。●リアルタイム通信:RS-232C通信(オプションのケーブルが必要)●機能:WBGT指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約20分)解除可能/MAX(最高値)、MIN(最低値)/HOLD機能●使用環境条件:0~50℃、95%rh以下保存温度:-10~50℃(結露なきこと)●電源:9V乾電池×1●電池寿命:連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)●寸法●▼本体:(W)71×(H)275×(D)30mm●▼黒球:Φ60mm●質量約240g(乾電池含む)●付属品取扱説明書(品質保証書)1冊、9V乾電池1本ハードケース、熱中症暑さ指数の指針シール(3種類) 温度測定範囲(℃) (TA)0.0~50.0 アズワン品番 64-4058-36 校正証明書 一般校正
JCSS校正証明書付 精密型デジタル標準温度計/中温センサ付き SK-810PT/S810PTシリーズ 佐藤計量器製作所 40日以内出荷
高分解能で高精度の精密型デジタル温度計にJCSS校正書類がセットになった製品です株式会社佐藤計量器製作所 宮城工場 校正技術課は、認定基準としてISO/IEC 17025を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSS 0110は、当校正技術課の認定番号です。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋認定協力機構(APAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。JCSSのロゴ入りの校正証明書と校正結果の2枚の書類がセットで付属しております校正ポイントは0,100,200℃ハンディタイプのデジタル温度計でありながら、-100℃~+360℃の測定範囲全域で0.01℃の高分解能表示と、高性能センサとの組み合わせにより最高で総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。付属の中温センサの測定範囲は 0~200℃となります。他低温用(-100~50℃)高温用(150~360℃)のセンサを別途、御用意しております。センサ部には白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用しており、今まで高精度温度測定が困難だった低温度域についても、その威力を発揮します。豊富な演算機能とHOLD機能。直感的に操作可能なキー配置 現在温度表示に加え、最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・移動平均値(AVG)を演算、表示できます。HOLD機能を用いることで、測定対象物の温度が安定していない状態でも、容易に測定値を読み取ることができます。機能性、耐久性とデザインの両立 机などに置いた場合でも、表示部は約7度傾き、大きな数字セグメントにより可視性・視認性が格段に向上しました。壁掛けフックは、壁に掛けて使用するときに引き出す構造のためデザインを邪魔しません。ネックストラップ穴はケース底面に設置。指示計外周のケース保護パッキンにより、指示計落下などでのケース破損を最小限に低減します。アルカリ電池使用で約1000時間測定可能 測定環境で使用可能時間は変わりますが、単4形アルカリ電池4本で長時間の測定が可能です。
JCSS校正証明書付 精密型デジタル標準温度計/低温センサ付き SK-810PT/S810PTシリーズ 佐藤計量器製作所 40日以内出荷
高分解能で高精度の精密型デジタル温度計にJCSS校正書類がセットになった製品です株式会社佐藤計量器製作所 宮城工場 校正技術課は、認定基準としてISO/IEC 17025を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSS 0110は、当校正技術課の認定番号です。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋認定協力機構(APAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。JCSSのロゴ入りの校正証明書と校正結果の2枚の書類がセットで付属しております校正ポイントは-40,0,20℃センサ部には白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用しており、今まで高精度温度測定が困難だった低温度域についても、その威力を発揮します。壁掛けフックは、壁に掛けて使用するときに引き出す構造のためデザインを邪魔しません。ネックストラップ穴はケース底面に設置。指示計外周のケース保護パッキンにより、指示計落下などでのケース破損を最小限に低減します。
二重管標準温度計 校正成績書+校正証明書 0021シリーズ 佐藤計量器製作所 13日以内出荷 から 31日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。当温度計は二重管温度計で、透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封じられています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
二重管標準温度計 校正成績書 0021シリーズ 佐藤計量器製作所 13日以内出荷 から 41日以内出荷
当温度計は二重管温度計で、透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封じられています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります 熱中症計 EVERNEW(エバニュー) 税込 ¥ 2,308 ¥ 2,098 バスケットへ
露点計 エンペックス気象計 税込 ¥ 4,398 ¥ 3,998 バスケットへ